カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(28)
- 切削工具(25)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 作業工具(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(3)
- 測定用品(3)
- 電気材料(2)
- 医療(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- SMC(3,262)
- 大阪魂(1,545)
- AMPHENOL(672)
- RS PRO(135)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(134)
- Panasonic(パナソニック)(60)
- SAMTEC(57)
- omron(オムロン)(56)
- 廣杉計器(51)
- HARWIN(48)
- TRUSCO(41)
- 日産ネジ(32)
- ボーセイ(28)
- BOURNS(27)
- OSG(オーエスジー)(25)
- 岡崎精工(24)
- OHSATO(大里)(23)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m8 0.5」の検索結果
特価

M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
M4/4.3x8.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥170税込¥1871個当日出荷エスコ品番EA949ZA-41厚さ(mm)0.5内径(Φmm)4.3外径(Φmm)8
0.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥295税込¥3251個翌日出荷エスコ品番EA638NC-1材質スチール寸法L(mm)22ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
8x0.5mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)
エスコ¥9,130税込¥10,0431個翌日出荷サビに強いステンレス製です。エスコ品番EA952SC-81材質ステンレス(SUS304)質量(g)75長さ(m)1線径(Φmm)0.5外径(Φmm)8
0.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥315税込¥3471個翌日出荷エスコ品番EA638ND-1材質スチール寸法L(mm)28ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
0.5 ton 強力型ボウシャックル
エスコ¥240税込¥2641個翌日出荷エスコ品番EA638NB-1材質スチール寸法L(mm)28ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
Φ 8.0x 4.5mm/M3x0.5/ 13N 強力マグネット
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)A:Φ8×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ6(ネジ受け外径)吸着力(N)13(1.3kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)
エスコ¥18,500税込¥20,3501個翌日出荷エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
0.5 ton 強力型シャックル
エスコ¥255税込¥2811個3日以内出荷エスコ品番EA638NA-1材質スチール寸法L(mm)22ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
M3x 8mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
エスコ¥220税込¥2421袋(20袋)当日出荷材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.5、D:5.25色透明ピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5入数20個有効ねじ長さB(mm)8
20-100N・m(3/8DR) トルクレンチ
エスコ¥21,400税込¥23,5401丁翌日出荷視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):20~100●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):446.9●重量(g):1000●精度:±3%
20-100N・m(3/8"DR) トルクレンチ
エスコ¥41,600税込¥45,7601個翌日出荷測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 ラチェット部は左右切替式。 測定方向は右方向(時計回り)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T)全長(mm)400質量(g)1200精度(%)±3ヘッド形状ラチェットヘッドトルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)0.5差込角(inch)3/8ギア数36
10-50N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥20,400税込¥22,4401台翌日出荷汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):10~50●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):258●重量(g):450●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
M3x 8.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥2,130税込¥2,3431パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):8.0入数100本
M3x 8.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥2,100税込¥2,3101パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:8頭部対辺(mm)5.6入数100本
10 -100 N.m 3/8"sq トルクレンチ(ラチェット式)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷エスコ品番EA723TA-3全長(mm)405種類プレセット形差込角(mm)9.5精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.5負荷方向右![M3x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654766-210506-02.jpg)
M3x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥175税込¥1931パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)0.5入数4個ねじサイズM3×8![[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158077-231025-02.jpg)
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)
エスコ¥16,200税込¥17,8201セット当日出荷タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
M3 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥570税込¥6271セット(4本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.3引張強度(N/mm2)800入数4ねじサイズM3×8![M3 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798047-260420-02.jpg)
M3 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥550税込¥6051袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)2.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM3×8![[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158095-231025-02.jpg)
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)
エスコ¥32,200税込¥35,4201セット翌日出荷CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)
エスコ¥9,970税込¥10,9671組翌日出荷セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
M 3-M12 タップドリルセット
エスコ(4件のレビュー)¥4,950税込¥5,4451個当日出荷エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
25x15mm スチール製 セットカラー
エスコ¥475税込¥5231個当日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-27種別スタンダード幅(mm)15内径(Φmm)25ねじM8×8(トメネジ)外径(Φmm)38サイズ(mm)25×38×15
28x18mm スチール製 セットカラー
エスコ¥560税込¥6161個当日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-29種別スタンダード幅(mm)18内径(Φmm)28ねじM8×8(トメネジ)外径(Φmm)45サイズ(mm)28×45×18
自動車用ショート管ヒューズセット
エスコ¥2,420税込¥2,6621箱翌日出荷セット内容:0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A、サイズ M5×20mm。各10個入。
平ワッシャーセット(ステンレス製)
エスコ¥4,820税込¥5,3021個当日出荷エスコ品番EA949LX-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3
丸ダイスセット(並目/HSS)
エスコ¥8,670税込¥9,5371セット当日出荷並目 ダイスハンドル付仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm
六角穴付ボルトセット
エスコ¥5,970税込¥6,5671個当日出荷エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)種別全ねじ材質鉄サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじセット
エスコ¥8,370税込¥9,2071個当日出荷エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴![六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03684003-170912-02.jpg)
六角穴付ボルトセット[ユニクロ]
エスコ¥7,300税込¥8,0301個当日出荷エスコ品番EA949DFセット内容サイズ、ピッチ(入数):M3×6、0.5(100)M3×8、0.5(100)M3×10、0.5(100)M4×8、0.7(60)M4×10、0.7(60)M4×12、0.7(60)M5×10、0.8(40)M5×12、0.8(40)M5×15、0.8(30)M6×16、1(20)M6×20、1(20)M6×25、1(15)材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
32x20mm スチール製 セットカラー
エスコ¥705税込¥7761個翌日出荷現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。エスコ品番EA966C-32種別スタンダード幅(mm)20内径(Φmm)32ねじM8×8(トメネジ)外径(Φmm)53サイズ(mm)32×53×20
ステンレス平ワッシャーセット
エスコ¥13,900税込¥15,2901セット当日出荷エスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3材質ステンレス種類平ワッシャー
乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L
エスコ¥71,700税込¥78,8701台翌日出荷ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター質量(kg)8.8容量(L)集じん/16 吸水/11.5電源(V)100消費電力(W)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610吸込仕事率(W)230電源コード(m)8(アースクリップ付)騒音値(dB)73最大風量(m3/min)2.3材質(タンク)スチール真空度(kPa)最大時20.7






















![M3x 8mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654766-210506-02.jpg)
![[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158077-231025-02.jpg)


![M3 x 8mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798047-260420-02.jpg)
![[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48158095-231025-02.jpg)



![3/8インチx10.5m [EA340GH]用 ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03434067-130510-02.jpg)






![六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03684003-170912-02.jpg)