エスコ品番EA949K-80
1個
¥89,700
税込¥98,670
翌日出荷
エスコ品番EA949KA-80
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
1本
¥3,970
税込¥4,367
翌日出荷
1本
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
材質ポリエステル(600デニール)
仕様スプリングの力で自立します
形状丸形
サイズ直径300×300(H)mm
特性折りたたみ式
1個
¥5,060
税込¥5,566
翌日出荷
呼び径(A)80
エスコ品番EA351CM-80
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-92
1枚
¥3,230
税込¥3,553
翌日出荷
用途SGP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)80
仕様10mmゴム付
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)89.1
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)36
寸法(mm)80
全長(mm)350
質量(g)3850
アズワン品番64-7883-29
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-52
1枚
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
耐久性・使いやすさに優れています。
柄はスベリ止め構造。
先端には水の抵抗を防ぐ為の水抜き穴加工がされています。
全長(mm)1800
先端幅(mm)800
エスコ品番EA650RM-80
質量(kg)1.7
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-80
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)400
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)56
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥8,870
税込¥9,757
8日以内出荷
仕様固定、ボールベアリング
エスコ品番EA986NM-80
材質車輪:特殊鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)40
全高(mm)120
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
全長(mm)50
先端サイズT10・T15・T20・T25・T30・T40(6本組)
差込角対辺(mm)1/4"
両頭機能片頭
1組
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
用途ハンドパレットトラック等に
エスコ品番EA986RM-80C
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)280
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~70
車軸径(mm)20
1個
¥8,060
税込¥8,866
翌日出荷
エスコ品番EA986RM-80B
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)500
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)70
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):8.00●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SUJ-2●マスターピンゲージ0級 Class0
アズワン品番65-9275-55
1本
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
用途ハンドパレットトラック等に
エスコ品番EA986RM-80D
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)680
車輪径(Φmm)80
車輪幅(mm)95
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~70
車軸径(mm)20
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
用途カンバン。装飾用。作業工具の落下防止。額縁などの吊り用。園芸用。アンテナの張り。船舶。木工、工作用。電設。室内配線。ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
セット内容:6個組。独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。サイズごとに色分けされた工具識別システムを使用すると、必要なツールをすばやく簡単に見つけることができます。手締め時に便利なローレット加工。ソケットレールは金属面への一時的な取り付けを可能にし、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。
1セット
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
。ツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しがスムーズに行えます。ベルトループまたはポケットにしっかり引っ掛けるスナップフックが付属しています。布製ベルトの裏側にマジックテープが付いています。サイズに応じて色分けされています。
仕様●メーカー:Wera●型番:004565●商品名:C1●対辺(mm):10、13、15、16、17、19(6個組)●全長(mm):83●差込角:1/2”●ベルトサイズ:30×200mm●手締め時に便利なローレット加工
アズワン品番65-9267-68
1セット
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-218
形状半球タイプ
材質(本体)SCM435
寸法A(mm)80
表面処理黒染め
寸法B(mm)18
材質(ボール)SUJ2
ボール径(Φmm)8.7
寸法EM12
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-18
形状丸形
直径(Φmm)18
長さ(m)80
適合目地幅(mm)13~15
直径(Φmm)×長さ(m)18×80
危険物の類別非危険物
1個
¥5,770
税込¥6,347
翌日出荷
エスコ品番EA948C-147
形状L字形
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)95
寸法B(mm)63
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)19
取付長(mm)80
取付穴径(mm)M12
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
ねじサイズM10
材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)
仕様雌ねじ
エスコ品番EA948AF-35
寸法A(mm)80
寸法D(mm)20
寸法B(mm)41
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-165
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-147
形状L字形
色オレンジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
種類クランプレバー
回し半径(mm)95
寸法B(mm)63
材質(ねじ部)スチール
取付部おねじ
寸法G(mm)19
取付長(mm)80
取付穴径(mm)M12
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ