アズワン品番64-7908-10
危険物の類別非危険物
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
適合EA683MG-1用
ノズルねじ径(inch)NPT1/8
アズワン品番64-7908-08
危険物の類別非危険物
1個
¥785
税込¥864
当日出荷
三つ打ち
綿素材ロープは耐水性・耐候性には劣りますがやがて自然に還る天然素材です。
摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい
握りやすいグリップ
アズワン品番64-7908-07
危険物の類別非危険物
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
EA905MG-11/-13は持ち手付。
全国ブリッジ工業会認定品
全長(m)1.82
幅(mm)300
最大積載荷重(kg)500
エスコ品番EA905MG-1
材質アルミ合金
質量(kg)6.8
1個
¥65,700
税込¥72,270
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずめっき)
種類裸圧着端子
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
アズワン品番64-2220-65
入数100
1パック(100個)
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)6
アズワン品番64-2229-17
1本
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
エスコ品番EA986MG-1
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)二層式ソリッドラバー
車輪幅(mm)30
硬度65 ショアA
ボス幅(mm)45
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)スチール
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状平曲型
全長(mm)212
刃幅(mm)1
アズワン品番64-7876-13
1本
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
ハンディタイプ
封筒は1枚ずつ切ってください
仕様●サイズ:70(W)×69(D)×38(H)mm●重量:150g(電池含む)●切幅:3mm●使用電池:単3乾電池×2本(付属)●電池寿命:約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)●材質:本体カバー:ABS
アズワン品番65-2195-39
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-1
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)42
種類ラウンドアイ
寸法H(mm)25.5
ねじ径M6
使用荷重(kg)15
ドリル径(Φmm)11
寸法A(mm)33
寸法D(mm)5
寸法B(mm)19
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)18
寸法h(mm)17
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
EA823MG-12~38用センタードリル
段付き
アズワン品番65-2230-81
1本
¥720
税込¥792
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)4
アズワン品番64-2229-15
1本
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)3
アズワン品番64-2229-14
六角軸対辺(mm)8
1本
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
アズワン品番64-7908-09
危険物の類別非危険物
1個
¥935
税込¥1,029
当日出荷
長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等
エスコ品番EA944MG-16
材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
特性高耐久性
主なワークパーツ
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等
エスコ品番EA944MG-18
材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系
テープ地色黒
芯径(mm)76(3インチ)
特性高耐久性
主なワークパーツ
1個
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
材質SUS304
寸法L(mm)50
ねじ径M10
使用荷重(kg)30
ドリル径(Φmm)18
寸法D(mm)8
寸法B(mm)27
アズワン品番65-2163-91
1個
¥2,980
税込¥3,278
3日以内出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)15
許容荷重(kg)50
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)37.5
ボス幅(mm)15
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
全長(mm)320
刃先径(Φmm)12.0
有効長(mm)150
シャンク形状SDSプラス
アズワン品番64-2270-21
1本
¥7,940
税込¥8,734
3日以内出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)12
アズワン品番64-2229-22
1本
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)9
アズワン品番64-2229-20
1本
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573MG-10
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)160
車輪径(Φmm)250
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)60
ボス幅(mm)25
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)20
許容荷重(kg)100
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)軟質ゴム
車輪幅(mm)50
ボス幅(mm)20
ベアリングローラーベアリング
耐熱温度(℃)-25~80
材質(ホイール)スチール
1個
¥8,090
税込¥8,899
翌日出荷
全長(mm)320
刃先径(Φmm)15.0
有効長(mm)150
アズワン品番64-2270-22
1本
¥8,560
税込¥9,416
3日以内出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2222-83
1本
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
コンクリート・タイル・パネル用に
用途躯体シーリング用マスキング
エスコ品番EA943MG-18
テープ厚さ(mm)0.12
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)10
アズワン品番64-2229-21
1本
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)203
先端幅(mm)5
アズワン品番64-2229-16
1本
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ