154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

インク色 商品タイプ替芯 先端ボール径(mm)1.0 適合EA765MG-89用 エスコ品番EA765MG-198 寸法(mm)Φ4.8×90.6 入数1本
1個
300 税込330
翌日出荷

1個
785 税込864
当日出荷

エスコ綿ロープ
三つ打ち 綿素材ロープは耐水性・耐候性には劣りますがやがて自然に還る天然素材です。 摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい
1巻
1,690 税込1,859
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,630 税込5,093
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずめっき) 種類裸圧着端子 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 アズワン品番64-2220-65 入数100
1パック(100個)
1,210 税込1,331
当日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)6 アズワン品番64-2229-17
1本
2,090 税込2,299
当日出荷


エスコ品番EA986MG-1 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)二層式ソリッドラバー 車輪幅(mm)30 硬度65 ショアA ボス幅(mm)45 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

ハンディタイプ 封筒は1枚ずつ切ってください
仕様●サイズ:70(W)×69(D)×38(H)mm●重量:150g(電池含む)●切幅:3mm●使用電池:単3乾電池×2本(付属)●電池寿命:約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)●材質:本体カバー:ABS アズワン品番65-2195-39
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

EA905MG-11/-13は持ち手付。 全国ブリッジ工業会認定品
全長(m)1.82 幅(mm)300 最大積載荷重(kg)500 エスコ品番EA905MG-1 材質アルミ合金 質量(kg)6.8
1個
65,700 税込72,270
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状平曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)1 アズワン品番64-7876-13
1本
2,850 税込3,135
翌日出荷

エスコ品番EA638MG-1 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)42 種類ラウンドアイ 寸法H(mm)25.5 ねじ径M6 使用荷重(kg)15 ドリル径(Φmm)11 寸法A(mm)33 寸法D(mm)5 寸法B(mm)19 寸法T(mm)2.5 寸法W(mm)18 寸法h(mm)17
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1パック(100個)ほか
425 税込468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)4 アズワン品番64-2229-15
1本
1,960 税込2,156
翌日出荷

1個
710 税込781
当日出荷

1個
510 税込561
当日出荷

1本
720 税込792
翌日出荷

1個
935 税込1,029
当日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)3 アズワン品番64-2229-14 六角軸対辺(mm)8
1本
1,910 税込2,101
当日出荷

1個
3,980 税込4,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1丁
13,100 税込14,410
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)12 アズワン品番64-2229-22
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)9 アズワン品番64-2229-20
1本
1,910 税込2,101
翌日出荷

長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等 エスコ品番EA944MG-16 材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 特性高耐久性 主なワークパーツ
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等 エスコ品番EA944MG-18 材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系 テープ地色 芯径(mm)76(3インチ) 特性高耐久性 主なワークパーツ
1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

材質SUS304 寸法L(mm)50 ねじ径M10 使用荷重(kg)30 ドリル径(Φmm)18 寸法D(mm)8 寸法B(mm)27 アズワン品番65-2163-91
1個
2,980 税込3,278
3日以内出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)50 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)37.5 ボス幅(mm)15 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25~80 材質(ホイール)スチール
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

1本
7,940 税込8,734
3日以内出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573MG-10 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)160 車輪径(Φmm)250 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)60 ボス幅(mm)25 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25~80 材質(ホイール)スチール
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)100 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)50 ボス幅(mm)20 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25~80 材質(ホイール)スチール
1個
8,090 税込8,899
翌日出荷

1本
8,560 税込9,416
3日以内出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157 商品構成単品 アズワン品番64-2222-83
1本
2,070 税込2,277
翌日出荷

コンクリート・タイル・パネル用に
用途躯体シーリング用マスキング エスコ品番EA943MG-18 テープ厚さ(mm)0.12
1個
795 税込875
翌日出荷

1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)10 アズワン品番64-2229-21
1本
2,860 税込3,146
翌日出荷

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)5 アズワン品番64-2229-16
1本
2,030 税込2,233
翌日出荷

1個
620 税込682
当日出荷