ゴムスポイトのいらないピペットです。
ポリエチレン製
仕様●容量:50ml●全長:489mm●目盛単位:5.0ml
アズワン品番65-2312-93
危険物の類別非危険物
1本
¥410
税込¥451
当日出荷
仕様【粘度】中、【接着強度】高
エスコ品番EA933A-52
色緑
温度範囲(℃)【断熱】-60~150
適合ねじM25以下
硬化時間(分)5~15
危険等級Ⅲ
最大隙間(mm)0.15
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.05L
関連資料RoHS(0.04MB) SDS英語(0.13MB) SDS日本語(0.17MB) RoHS(0.04MB) SDS英語(0.13MB) SDS日本語(0.17MB)
危険物の性状非水溶性
分離強度(Nm)23~35
主なワーク3次元形状
1個
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-1
材質ポリエチレン
寸法(mm)直径40×114
容量(mL)50
ノズル長(mm)50
危険物の類別非危険物
目盛単位(mL)10
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
用途オイル、酸性液体等に
容量(mL)50
材質ポリエチレン
ノズル長(mm)47
危険物の類別非危険物
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
嫌気性封着材。空気に触れている間は硬化せず、金属部品等の締結部に入ると急速に硬化し、ネジ等緩み防止及びシールをします。
用途フレアナット、ボルトナットの緩み止め、シールに
仕様【硬化速度・実用強度までの時間】1~2時間、【硬化速度・最終強度までの時間】24時間
エスコ品番EA933B-1
色青
タイプ低接着・中粘度
使用温度範囲(℃)-40~150
破壊トルク(Nm)【2時間後】Fe:6、【24時間後】Fe:14.5、SUS304:4.6、真鍮:7.2:、Al:6.2
比重1.05
粘度650(mpq・s±20%・25℃の場合)
危険物の類別非危険物
主なワーク3次元形状
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
適合オイル、ガソリン、酸性液体等に
エスコ品番EA990PB-6
材質本体:ポリエチレン、ノズル:真鍮
容量(mL)50
ノズル長(mm)48
危険物の類別非危険物
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:赤●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●ノズル外径:約5mm(先端)●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付
アズワン品番65-9340-02
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:青●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
アズワン品番65-9340-03
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:黄●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
アズワン品番65-9340-04
1個
¥225
税込¥248
当日出荷
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:緑●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)
アズワン品番65-9340-05
1個
¥225
税込¥248
翌日出荷
質量(g)144
アズワン品番64-7978-03
1個(50mL)
¥615
税込¥677
翌日出荷
仕様【粘度】高、【接着強度】中
エスコ品番EA933A-51
色青
温度範囲(℃)【断熱】-60~150
適合ねじM36以下
硬化時間(分)5~15
最大隙間(mm)0.25
危険物の類別非危険物
関連資料RoHS(0.04MB) SDS英語(0.15MB) SDS日本語(0.19MB) RoHS(0.04MB) SDS英語(0.15MB) SDS日本語(0.19MB)
分離強度(Nm)18~22
主なワーク3次元形状
1個
¥4,510
税込¥4,961
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)約8.6
胴径(Φmm)40
アズワン品番64-7860-78
関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1個
¥135
税込¥149
翌日出荷
容量(mL)50
材質ポリエチレン
仕様フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番EA508AJ-3B
内径(Φmm)28.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)37.5×77
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
質量(g)約8.6(1個当たり)
胴径(Φmm)40
アズワン品番64-7860-88
入数10個
関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
1セット(10個)
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
1個
¥160
税込¥176
翌日出荷
材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)37
胴径(Φmm)36.5
アズワン品番64-7860-73
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)
内径(Φmm)37
胴径(Φmm)36.5
アズワン品番64-7860-38
入数10個
1セット(10個)
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
材質ポリエチレン
胴径(Φmm)37.5
入数10個
1パック
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-59
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
ふた、本体とも透明性に優れています。
仕様●容量(mL):50●胴径(mm):51●高さ(mm):38●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:20g●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9260-60
1箱(10個)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
。遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):32×32×90(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:15g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
アズワン品番65-9261-15
1セット(10個)
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):32×32×90(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:15g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付
アズワン品番65-9261-14
1個
¥215
税込¥237
翌日出荷
材質プラスチック
容量(mL)60
エスコ品番EA508AZ-21
質量(g)2.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)52×50
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
材質プラスチック
容量(mL)360
エスコ品番EA508AZ-26
質量(g)9.6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)84×102
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
材質プラスチック
容量(mL)198
エスコ品番EA508AZ-24
質量(g)6.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×86
1個
¥660
税込¥726
欠品中
材質プラスチック
容量(mL)275
エスコ品番EA508AZ-25
質量(g)6.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×99
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
容量(mL)5000
材質キャップ:アルミニウム、胴体:ガラス
仕様フタはねじ式
エスコ品番EA508AR-5
高さ(mm)50
胴径(Φmm)23
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
。荷役作業や荷物の固定に。強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。耐水性もあり、屋外の作業ロープに適しています。
仕様●サイズ:Φ6mm×50m●引張強度:3.13kN●材質:ポリエチレン/ポリエステル●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):810
アズワン品番65-9269-02
1巻
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
荷役作業や荷物の固定に。強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。耐水性もあり、屋外の作業ロープに適しています。
仕様●サイズ:Φ9mm×50m●引張強度:6.76kN●材質:ポリエチレン/ポリエステル●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):1850
アズワン品番65-9269-03
1巻
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
基材に柔軟性があり、凹凸面にもなじみやすい。手で簡単に切れ、粗面への接着性も良好。屋内外での塗装養生やキズ防止の養生に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):25●厚さ(mm):0.11●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ポリエチレン 粘着剤/アクリル系●テープ色:緑
アズワン品番65-9316-52
1巻
¥430
税込¥473
翌日出荷
。配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:白●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性
アズワン品番65-9338-68
1巻
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:黒●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性
アズワン品番65-9338-76
1巻
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優れた耐熱性を持っています。 ※常温の時に貼ってください。また気温が0℃以下の場合は、貼付ける箇所を温めてから貼ってください。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:黄赤●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性
アズワン品番65-9338-74
1巻
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:うすい黄●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性
アズワン品番65-9338-69
1巻
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:茶●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性
アズワン品番65-9338-71
1巻
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ