5,529件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

1個
8,790 税込9,669
翌日出荷

1個
9,780 税込10,758
翌日出荷

1個
8,820 税込9,702
翌日出荷

1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

両サイドがフックになっているので多用途に使えます。
エスコ品番EA638JG-23 幅(mm)50 厚さ(mm)9 全長(mm)95 シルバー 材質(本体)アルミ 質量(g)32 種類スナップフック 口の開き(mm)13.5
1個
770 税込847
翌日出荷

仕様鍵穴径:Φ9.5 材質鉄(クロメートメッキ仕上げ) 寸法(mm)Φ15×147
1個
2,760 税込3,036
翌日出荷

両サイドがフックになっているので多用途に使えます。
エスコ品番EA638JG-22 幅(mm)35 厚さ(mm)8 全長(mm)70 材質(本体)アルミ 質量(g)16 種類スナップフック 口の開き(mm)5.5
1個
455 税込501
翌日出荷

ポール径Φ25mm用キャスター 丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。 業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。 ストッパー付なので固定も出来て安心。 スパナ付
仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山 アズワン品番65-2311-86
1セット(2個)
5,230 税込5,753
翌日出荷

両サイドがフックになっているので多用途に使えます。
エスコ品番EA638JG-24 幅(mm)50 厚さ(mm)9 全長(mm)95 材質(本体)アルミ 質量(g)32 種類スナップフック 口の開き(mm)13.5
1個
770 税込847
翌日出荷

仕様鍵穴径:Φ9.5mm 材質鉄(クロメートメッキ仕上げ) 寸法(mm)Φ12×109
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

二重絶縁、スピンドルロック付 3方向サイドハンドル取り付け可能 握りやすい細径ボディ 最大出力1160W モーターの過負荷耐力向上。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:G13SH7●最大出力:1,160W●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)●スピンドル径:M16×2.0●回転数:9,000rpm(無負荷時)●重量:1.9kg(コード・トイシ含まず)1.6kg(コード・トイシ・ホイルガード・ホイルワッシャ・ホイルナット・サイドハンドル含まず)●コード長:2心・2.5m●付属品:#36レジノイドフレキシブル砥石、サイドハンドル、スパナ●消費電力:800W●トイシ取付けシャフト長さ:14mm●モーター:単相直巻整流子モーター●スイッチ形式:スライド式●用途:・鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし・塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし・軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断・カワラ、タイルなどの切断・カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れおよび研削●電源:100V・800W・8.2A●サイズ:270×56×71(H)mm●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-4、ストップカーボン/EA813HH-14 アズワン品番68-1851-29
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷

砥石別売 二重絶縁、スピンドルロック付 振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル 4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能 狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS20-180●砥石サイズ:外径180×穴径22mm●スピンドル径:M14×2.0●回転数:6500rpm●電源:100V・1,400W・14.5A●サイズ:135×450mm●重量:4.2kg●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット●替カーボンブラシ:EA813BZ-21 アズワン品番68-1851-30
1個
44,400 税込48,840
翌日出荷

1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

サイズ:287×117×88(H)mm ※長さ(287mm)は脱着コード接続口に取り付けるキャップを取り外した時の値です。電源コードが脱着できるので、安全性と収納性に優れ、作業工程の効率化につながります。コンパクトなヘッドで狭所作業に適しています。極細握りで長
仕様●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12000rpm●最大出力:1100W●電源:AC100V・850W・8.8A●重量:1.5kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●付属品:カニ目スパナ●砥石別売●コード無●着脱式●二重絶縁●スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」●握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り狭いところも入り込める●クラスで最も低いスリムギヤヘッド●鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター●防じん性に優れたラビリンス構造 アズワン品番65-9284-56
1台
16,800 税込18,480
翌日出荷

硬い素材の研磨・加工作業に対応したディスクグラインダー。手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能です。サイドハンドル付きのため、様々な用途に活用できます。サビ落としからブロック・レンガなどの硬い素材の研磨まで多目的な作業をサポート。ホイールカバー(EA809BT-2/別売)を使用することで、切断時の火花、粉塵の飛散を抑えます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:G650●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・650W●サイズ:73×255×75(H)mm●重量:1.25kg●コード長:2m●付属品:サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ●二重絶縁 アズワン品番65-3892-66
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

仕様●メーカー:京セラ●型番:G-1030●仕様:本体のみ●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:100V・640W・6.6A●最大出力:850W●サイズ:257×120×104(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2m●砥石厚さ:4~6mm●付属品:#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ、サイドハンドル●細身ボディ●二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付●手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能 アズワン品番65-5657-84
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

蛍光灯が破損した際のガラスの飛散を防ぎます。 蛍光管を通すだけで簡単に取付可能。 表面の紫外線吸収フィルムが昆虫の飛来を減少させます。 取り付けるだけで、照度アップ、UVカット、飛散防止効果が得られます。
エスコ品番EA944D-101 材質透明PET、アルミ蒸着PET 寸法(mm)78×1190(40W用)
1個
9,360 税込10,296
当日出荷

手の作負担が少ない小型ディスクグラインダーです。ナイロンブラシセット、オフセット砥石(ガラス・石材用)、切断砥石を追加して収納ケースにまとめて保管できます。塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●仕様:セット●〈セット内容〉:・本体×1(EA809PX-20)・ケース×1 ・オフセット砥石×1枚(#60)(EA809PX-26)・ナイロンブラシセット(#120・#240)×1(EA809PX-23)・切断砥石×1(EA809PX-30)●〈ディスクグラインダー本体仕様〉 ・電源/100V(50/60Hz)・消費電力/50W ・回転数/11000rpm ・全長/260mm ・重量/630g ・コード長/2m ・定格使用時間/15分 ・材質/ナイロン(ボディ)、アルミダイキャスト(先端部分)・二重絶 アズワン品番65-9284-69
1セット
30,400 税込33,440
8日以内出荷



二重絶縁、無段変速、正逆転、ロックオンボタン。ビット別売。コンクリート・レンガ・金属・木材など、様々な部材の穴あけ作業に。コンパクト・軽量のため、DIYに適した操作性を実現。サイドハンドルが付属しているので、力強く両手で作業が可能です。
仕様●型番:BEH550-JP●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:木工:Φ20mm金工:Φ13mmコンクリート:Φ13mm●電源:AC100V・550W●回転数:0~2,800rpm●打撃数:0~47,600回/分●サイズ:70(W)×270(L)×205(H)mm●重量:1.7kg●コード長:2.5m●チャックタイプ:キー式●付属品:サイドハンドル、深度調節ストッパー、チャックキー アズワン品番65-3892-54
1台
7,270 税込7,997
翌日出荷

ビットは別売です。振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。
仕様●メーカー:京セラ●型番:PD-196VR●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:コンクリート/Φ19mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ25mm●電源:AC100V・650W●回転数:0~2,600rpm●打撃数:0~46,800回/分●サイズ:66(W)×299(L)×198(H)mm●重量:1.75kg●コード長:2.5m●本体材質:樹脂●替カーボンブラシ:EA813RA-16●電流:7A●振動3軸合成値:ドリルモード/2.5m/s2以下、振動ドリルモード/16.4m/s2●付属品:チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デプスバー●二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル・ドリル切替●650Wハイパワーモーター搭載●位置決めの楽な無段変速スイッチ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップ●コンクリートや石材、モルタルから木材、金属への穴あけに●回転方向の切換えが可能な正逆切換レバー●すべりにくく握りやすいソフトグリップ●ドリルと振動ドリルの切換えが簡単なモード切換レバー アズワン品番65-3892-53
1台
14,200 税込15,620
翌日出荷

最長約400mmの物を収納できます
仕様●サイズ(W×D×H)mm:465×300×170●重量(g):970●カラー:ブラウン●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●入数:1個●ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!●軽くて持ち運びが簡単●スタッキングもネスティングも可能●積み重ね可能●小分け収納袋スペース6箇所 アズワン品番65-9260-34
1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷

最長約400mmの物を収納できます
仕様●サイズ(W×D×H)mm:465×300×170●重量(g):970●カラー:ブラウン●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●入数:12個●ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!●軽くて持ち運びが簡単●スタッキングもネスティングも可能●積み重ね可能●小分け収納袋スペース6箇所 アズワン品番65-9260-32
1セット(12個)
14,600 税込16,060
翌日出荷

最長約400mmの物を収納できます
仕様●サイズ(W×D×H)mm:465×300×170●重量(g):970●カラー:グリーン●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●入数:12個●ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!●軽くて持ち運びが簡単●スタッキングもネスティングも可能●積み重ね可能●小分け収納袋スペース6箇所 アズワン品番65-9260-31
1セット(12個)
14,600 税込16,060
翌日出荷

最長約400mmの物を収納できます
仕様●サイズ(W×D×H)mm:465×300×170●重量(g):970●カラー:グリーン●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●入数:1個●ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!●軽くて持ち運びが簡単●スタッキングもネスティングも可能●積み重ね可能●小分け収納袋スペース6箇所 アズワン品番65-9260-33
1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷

二重絶縁構造 昇降微調整機構で切削深さがピタッときまる。
仕様●メーカー:マキタ●型番:RP0910●取付ビット軸径:8mm●回転数:27,000rpm●電源:AC100V・900W●電流:9.5A●周波数:50/60Hz●ストローク量:0~57mm●サイズ:195×295×260mm●重量:3.3kg●コード長:2.5m●材質:樹脂●付属品:ストレートガイド、ダストノズルアッセンブリ、スパナ(8mm・17mm)、テンプレットガイド、コレットコーンアッセンブリ、ストレートビット、ノズルアッセンブリ、バインド小ネジM4×10(2本) アズワン品番68-1851-04
1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

仕様吐き出し方向を上方向と横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●電源:AC100V、190W●チャック能力:1.5~13mm●穴あけ能力:鉄工/13mm、木工/24mm●回転数:50Hz/515/915/1430/1950/2580rpm 60Hz/620/1100/1720/2340/3100rpm●主軸:JT・No.6●フトコロ寸法:103mm●送り寸法:50mm●テーブル寸法:162(W)×162(D)mm●サイズ:240(W)×420(D)×580(H)mm●重量:20kg(バイス含む)●コード長:1.8m●付属品:チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ●定格電流:約2~2.5A●チャックからテーブル面寸法:最大170mm●チャックからベース面寸法:最大252mm●バイス能力:幅65×掴み能力50mm●木材、金属類などの穴あけに●速度調整は5段階●テーブルの上下昇降、傾斜が可能●バイス付 アズワン品番65-9287-98
1台
46,100 税込50,710
翌日出荷

バイス能力 幅80×つかみ能力75mm。チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ(4mm、3mm各1本)付。木材、金属類などの穴あけに
仕様●型番:TB-2131●電源:AC100V・190W●穴あけ能力:鉄工:13mm、木工:24mm●チャック能力:1.5~13mm●主軸:ジャコブステーパーNo.6(2-1/2")●回転数:50Hz:450/730/1330/2170/300060Hz:540/880/1600/2610/3600●フトコロ寸法:125mm●送り寸法:60mm●テーブル寸法:196(W)×213(D)mm●サイズ:260(W)×480(D)×720(H)mm●重量:34kg(バイス含む)●コード長:1.8m アズワン品番65-3893-51
1台
78,600 税込86,460
翌々日出荷

中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)6 電球の種類LED エスコ品番EA815LE-3A 全長(mm)572 材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ 質量(g)185 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)220 取付ねじ木ねじ2個(付属) 光源昼光色LED24灯 色温度(K)6000 電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m 光源寿命20000時間(光束維持率70%)
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷