カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • メカニカル部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 切削工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 物流用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 測定用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(6,463)
  • MAZDA(マツダ)(697)
  • オカムラ(岡村製作所)(418)
  • CKD(143)
  • 東洋バルヴ(102)
  • ホンダ(93)
  • イスカル(91)
  • 三木プーリ(84)
  • IDEC(和泉電気)(77)
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • Festo(68)
  • ParkerTAIYO(64)
  • KANON(中村製作所)(56)
  • ニッセイ(52)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
  • ワルター(42)
  • ニッサン(40)
  • イマオコーポレーション(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-32」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75-105mm 鋼製ミニ束(F型) エスコ75-105mm 鋼製ミニ束(F型)エスコ(1件のレビュー)
1,680税込1,848
1個
欠品中
エスコ品番EA951EN-32材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)75~105ベース寸法(mm)100×70引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
120ml 超多用途接着剤 エスコ120ml 超多用途接着剤エスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。
仕様無溶剤エスコ品番EA935N-32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
カラー鉄線 エスコカラー鉄線エスコ
7,760税込8,536
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
材質なまし鉄線+ビニール被覆
32A吊バンド(ステンレス鋼管用) エスコ32A吊バンド(ステンレス鋼管用)エスコ
1,110税込1,221
1個
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用材質SUS304呼び径(A)32奥行(mm)26適合管外径(Φmm)42.7
35mm 荷締機用バックルシート エスコ35mm 荷締機用バックルシートエスコ(1件のレビュー)
445税込490
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)155×75×3(厚)適合バンド幅(mm)35以下
30x 32 mm 溶接丁番(スティール製/2個) エスコ30x 32 mm 溶接丁番(スティール製/2個)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
長さ(mm)30幅(mm)32エスコ品番EA951CN-32板厚(mm)1.6ねじ穴数0
ステンレス管 (磨き) エスコステンレス管 (磨き)エスコ
13,300税込14,630
1本
当日出荷から翌日出荷
材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)2表面仕上げ#400研磨
32A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製) エスコ32A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)エスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質SUS304呼び径(A)32仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)42.7吊ボルト径W3/8”
51mmx64mm トレーラーカプラー エスコ51mmx64mm トレーラーカプラーエスコ
5,830税込6,413
1個
翌日出荷
仕様ハウジング内寸:64mm(2.1/2")適合ボール(mm)51(2”)
#2x100mm [Pozi Minus]ドライバー(絶縁) エスコ#2x100mm [Pozi Minus]ドライバー(絶縁)エスコ
3,050税込3,355
1本
翌日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2228-18
32A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ32A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
呼び径(A)32エスコ品番EA351CN-32
1/2"sqx32mm ディープソケット(十二角) エスコ1/2"sqx32mm ディープソケット(十二角)エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618RN-32
1/2"sqx32mm ディープソケット エスコ1/2"sqx32mm ディープソケットエスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618KN-32
4x32mm ナベ頭コンクリートビス エスコ4x32mm ナベ頭コンクリートビスエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945SN-32ねじの呼びM4
[ポリプロピレン製]パテナイフ エスコ[ポリプロピレン製]パテナイフエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
耐久性のあるポリプロピレン構造により、強度長持ちします。ます。軽量構造で使用中も疲れません。長時間の使用でも快適なグリップ。耐溶剤性。
旗立金物 エスコ旗立金物エスコ(1件のレビュー)
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
幅(mm)50全長(mm)140
[非粘着]電気絶縁テープ エスコ[非粘着]電気絶縁テープエスコ
5,390税込5,929
1巻
翌日出荷
粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:綿布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18黄色長さ(m)50引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9導体最高許容温度(℃)105
研磨布ペーパー エスコ研磨布ペーパーエスコ
7,270税込7,997
1箱(50枚)
翌日出荷
ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
エアーガン用ノズル エスコエアーガン用ノズルエスコ
1,920税込2,112
1本
当日出荷から翌日出荷
用途ワーク内径の切粉飛ばしに。材質真鍮パイプ径(Φmm)5取付ねじG1/8”
100mmx   32T エアーソーブレード(25枚) エスコ100mmx 32T エアーソーブレード(25枚)エスコ
9,850税込10,835
1パック
翌日出荷
厚さ(mm)0.65全長(mm)100山数32T入数25枚
100mm キャスター(自在金具付) エスコ100mm キャスター(自在金具付)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在エスコ品番EA986PN-32質量(kg)1.1車輪幅(mm)35穴径(Φmm)10.5全高(mm)144ベアリング有りプレート寸法(mm)95×95ストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)35
M12x 60mm [焼入]スラストボルト エスコM12x 60mm [焼入]スラストボルトエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-32寸法A(mm)70寸法D(mm)19寸法B(mm)60寸法EM12
照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズ エスコ照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズエスコ
26,600税込29,260
1台
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240色温度(K)5700
1.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工) エスコ1.0t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)エスコ
3,520税込3,872
1個(1個)
翌日出荷
特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。
材質スチール質量(g)540穴径(Φmm)21寸法L(mm)64使用荷重(t)1寸法d(mm)16寸法t(mm)16寸法D(mm)36寸法B(mm)32寸法d1(mm)20
吊バンド EA440CNシリーズ エスコ吊バンド EA440CNシリーズエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。
吊ボルト径W3/8
アウトサイドキャリパー エスコアウトサイドキャリパーエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
ノギスでは測れないものの外寸測定に便利です。
AC25KV 非接触電圧検出器(新幹線用) エスコAC25KV 非接触電圧検出器(新幹線用)エスコ
34,700税込38,170
1台
翌日出荷
仕様標準動作感度:3000V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります)付属品クリップ各1個寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H)使用温度範囲(℃)-10~+40電源CR2025型×1個(付属)使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属)警報方式圧電ブザー方式アズワン品番64-2255-89防水性IPX4相当定格電圧(kV)AC25電池寿命(年)放置状態にて約2
1/2"DRx32mm ディープソケット エスコ1/2"DRx32mm ディープソケットエスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
全長(mm)77対辺(mm)32外径(Φmm)42.8差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2245-80
[ノートパソコン用]インナーケース エスコ[ノートパソコン用]インナーケースエスコ
4,650税込5,115
1個
翌日出荷
スリム&軽量設計。180°に大きく開き出し入れが便利。かさばらないスリム形状。大きなフラットポケット&収納式ハンドル。内部クッション入りでPCをしっかりガード。内側はキズをつけにくい起毛素材を使用。
材質外生地:ナイロン 内生地:ポリエステル テープ:PPブラック
スナップフック ステンレス製 EA638シリーズ エスコスナップフック ステンレス製 EA638シリーズエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷から3日以内出荷
32x315mm 六角棒レンチ エスコ32x315mm 六角棒レンチエスコ
17,200税込18,920
1本
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼軸長(mm)315対辺寸法(mm)32先端形状六角
15.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー) エスコ15.0mm ステム型カップリング(エアホース用/ブルー)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)111使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気アズワン品番64-2196-41タケノコ径(Φmm)15
AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-32定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
ロングドリル エスコロングドリルエスコ
4,920税込5,412
1本
翌日出荷から5日以内出荷
強ねじれ角。TiNコーティング。
用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125
AN32 省エネタイプ Vベルト エスコAN32 省エネタイプ Vベルトエスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
有効ピッチ周長さ(mm)813エスコ品番EA967AN-32規格AN32
3/ 5mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート) エスコ3/ 5mmx20m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製・PVCコート)エスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628SN-32
R1/2” アングル型止水栓 エスコR1/2” アングル型止水栓エスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468BN-32
32x180mm [ノンスパーク] ウェッジ エスコ32x180mm [ノンスパーク] ウェッジエスコ
5,980税込6,578
1個
翌日出荷
全長(mm)180刃幅(mm)13エスコ品番EA642KN-32
たる エスコたるエスコ
5,160税込5,676
1枚
翌日出荷
EA991PN-30用ふた。
材質ポリプロピレン質量(kg)1.1ライトブルー適応77.9L用