33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着
仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:特化物●材質:PPステッカー●入数:2枚 アズワン品番65-2302-54
1組(2枚)
135 税込149
当日出荷

電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。 加工性が良好です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
1巻
900 税込990
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質S45C 表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部) エスコ品番EA948DN-43 寸法A(mm)85 寸法D(mm)24 寸法B(mm)75 寸法EM16
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1本
3,570 税込3,927
翌日出荷

1個
4,980 税込5,478
翌日出荷


メスネジタイプのコネクターなので、ボックス内でコネクターが突き出さずスペースに余裕ができます。
仕様●適合管:PF管16●適合ノックアウト径:Φ27mm・22(25)用●ねじ径(G):G3/4●材質:難燃ABS●カラー:ベージュ●Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK! アズワン品番65-9318-26
1個
150 税込165
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-43 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)100 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

凸凹したグリップで滑り防止。さまざまな用途に使用できます。軽量で扱いやすい。裏側アルミブレード付でプロ向けの耐久性と強度があります。
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,010 税込3,311
8日以内出荷

材質SUS304(サテン仕上げ) 仕様木ねじ付 エスコ品番EA948BN-43 長さ(mm)135 幅(mm)25 深さ(mm)55 取付穴径(Φmm)4.5 穴間隔(mm)(ビス)115
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷


使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事) 電源(V)AC100~240 色温度(K)5700
1台
16,700 税込18,370
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


材質(車輪)ゴム 仕様自在 エスコ品番EA986PN-43 質量(kg)2 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)177 ベアリング有り プレート寸法(mm)108×108 ストッパー有り 耐熱温度(℃)-20/80 材質(金具)スチール 偏心(mm)40
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

1個
6,010 税込6,611
翌日出荷

孔内清掃用ブラシ。六角軸で充電ドライバドリルなどにワンタッチで着脱。ブレの少ない芯出し済み。手作業による穴掃除と比較し、数倍の作業性。
材質軸部:鉄 ブラシ部:ナイロン66 軸径(Φmm)6.6 最大回転数(min-1[r.p.m])1000 シャンクサイズ(mm)六角:6.35
1本
2,140 税込2,354
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋
250 税込275
翌日出荷

材質ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ43×6 使用温度(℃)60以下 入数2個 ねじサイズM4
1個(2個)
9,950 税込10,945
翌日出荷

クランプ式 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上に設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、6通りの長さに変更することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚0~43mmのデスクに対応しています。 丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CR-LATAB14N●※注意※:【お客様組立品】●対応サイズ:7~11インチ対応●耐荷重:1.5kg●全長:318mm●重量:0.8kg●取付可能厚:0~43mm●材質:アーム・クランプ/アルミ・スチール、ホルダー/ABS樹脂●アーム長:328mm●クランプ対応サイズ:丸パイプ/直径10~30mm角パイプ/10×10~40×40mm天板/厚さ10~40mm●対応機種:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1.5kg以下、7~11インチサイズのiPad・タブレット アズワン品番68-1847-63
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-43)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左) 材質金具:スチール、車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:108×108 質量(g)2110 使用温度範囲(℃)-5~60 全高(mm)177 耐荷重(kg)180 耐熱温度(℃)-20~80 取付穴径d(mm)11 寸法P1×P2(mm)80×80
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷







仕様●呼び番号UP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/7、H2/43、B1/18.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ アズワン品番65-9331-16
1個
2,440 税込2,684
8日以内出荷

仕様●呼び番号KP形:002●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/22、L/80、A/16、J/63、N/7、H1/7、H2/43、B/16.5、S/4.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズ アズワン品番65-9331-30
1個
2,440 税込2,684
8日以内出荷


仕様●呼び番号UCP形:306●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/50、L/180、A/50、J/140、N/17、N1/20、H1/19、H2/94、H5/99、B/43、S/17●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-18
1個
6,060 税込6,666
8日以内出荷

。軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
3,490 税込3,839
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
4,950 税込5,445
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)