290件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4本)ほか
205 税込226
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
8,470 税込9,317
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×95×200 ベルト通し幅(mm)65 アズワン品番64-7949-17
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

抜群の耐久性・耐熱性・耐水性・耐衝撃性。 靴やバック、自動車部品の接着に適したブラックです。 高耐久で屋外でも使用可能な超多用途接着剤。 ゴム系接着剤と同じ仮止め不要の簡単接着。 安心の完全無溶剤。 100%固形分で凹凸面への接着もOK。 JAIAF☆☆☆☆
成分アクリル変成シリコーン樹脂 エスコ品番EA935N-8 ブラック 質量(g)206 使用温度範囲(℃)-60~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
1,950 税込2,145
翌々日出荷


1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

エスコ品番EA638N-8 材質スチール 寸法L1(mm)133 使用荷重(kg)15 寸法B(mm)49 寸法L2(mm)51
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷



手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
1セット(2本)
460 税込506
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


1本
2,350 税込2,585
翌日出荷

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-78
1個
330 税込363
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)100 対辺寸法(mm)8.0 先端形状六角
1本
430 税込473
翌日出荷

エスコ品番EA638BN-8 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)19 ねじ径M8 使用荷重(kg)80 寸法D(mm)7 アイ部内径(Φmm)19
1個
特価
849 税込934
当日出荷

厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SC-101~SC-110用。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):69●取付部長さ(mm):34●材質:SUS304 アズワン品番65-9319-10
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷

1本
5,520 税込6,072
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
6,370 税込7,007
翌日出荷


1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CN-8 長さ(m)8 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)8 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

1個
7,430 税込8,173
翌日出荷

1個
435 税込479
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 エスコ品番EA573AN-8 先端形状ボールポイント
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

1パック(5本)
600 税込660
翌日出荷

外側補強のアルミニウムフレームと 耐衝撃性のABS樹脂構造
全長(mm)225 質量(g)108 角度の測定範囲(°)0、45、90
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

1本
1,740 税込1,914
翌日出荷


1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

材質PP 形状角形 寸法(mm)270×270×35 質量(g)233 アズワン品番64-7989-72
1枚
1,070 税込1,177
8日以内出荷

1袋(10個)
4,110 税込4,521
翌日出荷




仕様ソケット深さ:7.0mm 全長(mm)50 サイズE8 質量(g)25 外径(Φmm)9.8 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7889-30
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

高所での作業からワイヤー接続まで様々な場面で使用可能
材質SUS316 線径(Φmm)11 口の開き(mm)23 アズワン品番64-2253-94
1個
4,790 税込5,269
翌日出荷

仕様固定、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング エスコ品番EA986N-80 材質車輪:鋳鋼、本体:スチール 車輪幅(mm)25 全高(mm)102 耐熱温度(℃)‐25/120
1個
5,320 税込5,852
翌日出荷

1個
5,230 税込5,753
翌日出荷