「n2-4」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA638SN-24
ねじ径M24
ねじ径(mm)M24
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
材質スチ-ル
使用温度範囲(℃)-10~90
容量(L)24
使用圧力(MPa)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×178×436
取付ねじG3/4"
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
100Vコンセントから直接充電(ボディ収納型充電プラグが付いています。)
3段階(45°)に動くアクティブヘッド
電源ニッケル水素充電池(付属)
電球の種類LED
付属品ベルトポーチ、金具付きショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター付
エスコ品番EA758N-24
寸法(mm)Φ62×224、ヘッド曲げ時:62×78×224
質量(g)290(電池含)
タイプ集光
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約4時間
明るさ(Lm)100
1個
¥9,620
税込¥10,582
当日出荷
温度変色なし
不可逆性
加熱した物体の温度管理に
携帯しやすいクレヨン型示温材
加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。
溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。
すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。
加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。
着色していますので、温度品種の識別が容易です。
ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。
鍛造の温度、金型の温度測定等
焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理
銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理
鉄骨溶接時のパス間温度管理
反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理
プラントの配管等の発熱点検
モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検
煙突、かまど付近の温度管理
金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理
本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。
色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。
※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。
※指示温度に達していない場合は、溶けません。
仕様●商品名:サーモクレヨン●指示温度:240℃●色:黄●サイズ:Φ10×75mm●材質:示温顔料、増白剤、樹脂
アズワン品番65-2170-27
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
軸長(mm)224
対辺寸法(mm)24
先端形状六角
1本
¥7,580
税込¥8,338
翌日出荷
1本
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
材質ステンレス
厚さ(mm)0.4
全長(mm)200
刃幅(mm)120
アズワン品番64-7874-04
1本
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
1本
¥465
税込¥512
翌日出荷
袖口2重仕様。
フード取外不可(フード一体型)。
サイズ3L
材質表:ポリ塩化ビニール、裏:ポリエステル
エスコ品番EA996XN-24
適応身長(cm)177~185
適応胸囲(cm)102~110
1個
¥9,410
税込¥10,351
翌日出荷
エスコ品番EA638KN-24
ねじ径3/4"
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
エスコ品番EA618RN-24
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
アクリル樹脂系エマルジョンパテ材。
木材のひび割れ・穴埋めに最適の水性木部補修用パテです。
速乾性・水性ニス・水性ステインでの着色が可能。研磨・塗装も可能です。
ヘラ付。JAIAF☆☆☆☆
色ラワン
エスコ品番EA935KN-24
容量(mL)120
危険物の類別非危険物
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-88
入数1個
ねじサイズG(PF)1/4"
銅管径(Φmm)8
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-24
材質スチール
タイプF型
天板寸法(mm)90×65
表面処理亜鉛メッキ
調整範囲(mm)192~300
ベース寸法(mm)100×100
引張荷重(N)3.92
圧縮荷重(kN[kgf])18.73[1911]
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
全長(mm)77
対辺(mm)24
外径(Φmm)32.8
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2245-72
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状ナギナタ型
全長(mm)212
刃幅(mm)24
アズワン品番64-7877-12
1本
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
寸法(mm)Φ300×460
質量(kg)2.8
アズワン品番64-2291-62
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
材質鋼鉄(クロムメッキ)
色緑
質量(g)97
使用圧力(MPa)1.5
耐圧(MPa)2.0
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-50
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥985
税込¥1,084
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
仕様固定
エスコ品番EA986PN-24
質量(kg)2
車輪幅(mm)45
穴径(Φmm)11
全高(mm)198
耐荷重(kg)200
ベアリング有り
ストッパーあり
耐熱温度(℃)-20/80
材質(金具)スチール
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
[EA315SN-1用]ブラシS。
材質カーボン
質量(g)35
サイズ(Φmm)7x10
1本
¥8,200
税込¥9,020
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/38.5、B/47.5、C/107.8 D/45、d/40、L/193.8 M/5●角度α:60°●重量(kg):1.15●ワーク最大重量(kg):1800●最大回転数(rpm):3000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性
アズワン品番65-9286-86
1個
¥46,500
税込¥51,150
8日以内出荷
色オーシャングリーン
エスコ品番EA942EN-24
1個
¥8,360
税込¥9,196
4日以内出荷
エスコ品番EA618PN-24
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
エスコ品番EA618KN-24
1個
¥2,140
税込¥2,354
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保
仕様●適合管:PF管16●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):20
アズワン品番65-9318-42
1個
¥150
税込¥165
翌日出荷
冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。
吊ボルト径W3/8
ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付
寸法(mm)4.0
商品構成単品
ハンドル幅(mm)77
アズワン品番64-7871-92
1本
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
12ポイント。15°タイプ。耐蝕性・耐薬品性・衛生面に優れています。サビにくさと強度を追求したステンレス製のコンビネーションスパナです。
用途食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント、防水工事、水道工事、清掃用機器、その他ステンレスボルトナットを使用する箇所に最適です
PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保
仕様●適合管:PF管28●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):54
アズワン品番65-9318-44
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業
粒度#46
寸法(mm)Φ100×3×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7925-16
入数25枚
1箱(25枚)
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保も考慮しています。
仕様●適合管:PF管22●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):33
アズワン品番65-9318-43
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
継ぎ目を回してロックします。
幅(mm)450
エスコ品番EA928BN-245
段数2段
ハンドル長さ(mm)1900~3600
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ