エスコ品番EA940MN-210
極数2
定格電圧(V)AC250/DC125
定格電流(A)10
動作特性中速形
定格遮断容量(kA)2.5
1個
¥4,120
税込¥4,532
当日出荷
材質ステンレス
高さ(mm)25
ピッチ(mm)1.5
入数2個
ねじサイズM10
1袋
¥840
税込¥924
翌日出荷
仕様●呼び番号UCFL形:210●サイズ(mm):H/197、L/115、L1/120、A/40、J/157、N/19、A1/18、A2/22、A0/54.6、B/51.6、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-63
1個
¥6,770
税込¥7,447
8日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼
軸長(mm)224
対辺寸法(mm)10
先端形状六角
1本
¥695
税込¥765
翌日出荷
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●内径:Φ28mm●外径:Φ36.5mm●長さ:10m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
アズワン品番65-9318-34
1巻
¥9,330
税込¥10,263
翌日出荷
1袋(2個)
¥395
税込¥435
翌日出荷
1袋(2個)
¥395
税込¥435
翌日出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-13
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-115
材質ウレタンあり
質量(kg)0.9
色ブルー/クリア
外寸(mm)232×192×111
内寸(mm)208×144×92
IP等級67
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-100
形状丸形
高さ(mm)35
接続ねじM8
接続方式めねじ・おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)150
支持荷重(N)(下方向)450
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)890(Z方向)、210(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
アズワン品番65-3893-04
1台
¥70,700
税込¥77,770
翌日出荷
対応プリンタ:インクジェットプリンター※顔料系インクにも対応します。※インクジェットプリンターで写真画像中心の印刷用途には向きません。カラーレーザー・モノクロレーザープリンターカラーコピー、モノクロコピー※超高速・高速カラー/モノクロレーザープリンター、超高速・高速コピー機には対応していません。この用紙に印刷したものをコピーすると、コピーして出力される用紙側に「コピー」「COPY」の文字が浮き出て、コピーしたことがはっきりと判別できる用紙です。コピーを防止したい書類への使用に最適です。
仕様●型番:JP-MTCBA4N●材質:マット紙●仕様:A4(210×297mm)●入数:100枚●厚み:0.088±0.005mm●片面印刷
アズワン品番65-3890-09
1パック(100枚)
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。
取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-62
形状丸形
高さ(mm)45
接続ねじM8
接続方式片端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)170
支持荷重(N)(下方向)650
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM8×25mm
最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-26
形状丸形
高さ(mm)45
接続ねじM8
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)170
支持荷重(N)(下方向)650
材質(防振ゴム)天然ゴム
最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
フレアナットレンチの締め付けは正しく行わないと、締付不足または締付過ぎによるフレア部破損を引き起こし、冷媒漏れの原因となります。トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。力を緩めると元の状態に戻ります。※トルクレンチについて ご使用の際は、フレアナット面に対して垂直方向にトルクレンチを掛けてください。 斜め掛けの場合、トルクレンチが滑る、または適切なトルク値で首が折れないという不具合が起こります。
仕様●呼び番号MUCF形:210●軸径(mm):50●サイズ(mm):L/143、A/40、J/111、N/16、A1/13、A2/22、A0/54.6、B/51.6、S/19●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ステンレスシリーズ●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-20
1個
¥51,400
税込¥56,540
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:210●軸径(mm):50●サイズ(mm):L/143、A/40、J/111、N/16、A1/18、A2/22、A0/54.6、B/51.6、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番65-9330-06
1個
¥6,610
税込¥7,271
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:210●軸径(mm):45●サイズ(mm):H/57.2、L/206、A/60、J/159、N/20、N1/25、H1/22、H2/114、H5/120、B1/55●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●重量(g):2800●テーパ穴形
アズワン品番65-9328-94
1個
¥6,610
税込¥7,271
8日以内出荷
ニッケルメッキ仕上げ
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー
12VDCの電流で吸着するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
アズワン品番65-2311-16
1個
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
関連キーワード