「n7」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86
内容量(g)550
pH10.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.198L
危険物の性状水溶性
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
全長(mm)138
差込角(inch)1
アズワン品番64-7830-51
1個
¥9,670
税込¥10,637
翌日出荷
電気配線用硬質ビニール管(J管)
夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
材質ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×20
適合ワイヤ径(Φmm)16以下
アズワン品番64-7979-92
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
定寸でカットできる手動式テープカッター(テープを引き出す長さを調節、固定する機構を搭載)。欲しい長さの目盛りに合わせ、テープをつまんで斜め45~90度で引くと設定した長さでブレーキが利く仕組みです。普段ついやってしまいがちな、テープの使い過ぎや無駄な消耗を抑えることで経済的、効率的に使用できます。刃は、独自製法の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)、切り口はきれいな直線的仕上がりで、一般的なテープカッターよりも軽い力でカットできます。
用途幅20mm以内、テープ芯内径76mm(3”)、テープ外径145mm以内。
材質プラスチック
寸法(mm)83×227×166(H)
質量(kg)1.9
1台
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
長さ(mm)153
幅(mm)142
エスコ品番EA951CN-7
板厚(mm)5.2
ねじ穴数0
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。
強力な抗菌・防カビ性・耐薬品性・耐候性・耐久性・優れた接着性など多くの特長を有しています。
色グレー
エスコ品番EA930AN-72
タイプ無溶剤・無臭性
使用温度範囲(℃)-30~90
危険物の類別非危険物
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
ノンマグネティック、防爆、防さび
差込角(inch)1/2
対辺寸法(inch)5/8
全長(mm)38
エスコ品番EA642LN-7
材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
1成分形変成シリコーン系シーリング材。
強力な抗菌・防カビ性・耐薬品性・耐候性・耐久性・優れた接着性など多くの特長を有しています。
色ホワイト
エスコ品番EA930AN-71
タイプ無溶剤・無臭性
使用温度範囲(℃)-30~90
危険物の類別非危険物
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
全長(mm)65
先端サイズ#2×#3
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-7908-20
両頭機能両頭
1パック(5本)
¥560
税込¥616
翌日出荷
仕様ソケット深さ:6.6mm
全長(mm)50
サイズE7
質量(g)22
外径(Φmm)8.3
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7889-29
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
高所での作業からワイヤー接続まで様々な場面で使用可能
材質SUS316
線径(Φmm)9.5
口の開き(mm)17
アズワン品番64-2253-93
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
エスコ品番EA618PN-7
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
材質PP
形状角形
寸法(mm)外寸:270×270×317(H)、内寸:256×256×310(H)
質量(g)730
有効内寸(mm)224×224×288(H)
圧縮荷重(kN[kgf])6.92(706)
アズワン品番64-7989-71
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm
対辺(mm)7
アズワン品番64-2257-64
幅×厚さ(mm)22×8
1個
¥6,370
税込¥7,007
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
軸長(mm)95
対辺寸法(mm)7.0
先端形状六角
1本
¥350
税込¥385
翌日出荷
UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。
作業性に優れています。
柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。
耐腐食性に優れます。
手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。
エスコ品番EA944NN-7
伸び(%)23
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)2.1
引張強度(N/19mm:参考値)137
特性難燃性
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
用途溶剤に弱い素材に(本革やビニール等)
エスコ品番EA942DN-7
タイプソフト
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌々日出荷
エスコ品番EA638DN-75
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)50
種類リンク
内径(Φmm)60
線径(Φmm)6
表面処理研磨
1個
¥325
税込¥358
当日出荷
質量(kg)0.5
アズワン品番64-2287-50
1個
¥795
税込¥875
翌日出荷
材質スチール(S45C)
寸法L(mm)119
使用荷重(t)12
寸法B(mm)52
寸法D1(mm)32
寸法D2(mm)36
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
内径(Φmm)13
外径(Φmm)19.5
厚さ(mm)2.5
エスコ品番EA949WN-7
1袋(10個)
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
エスコ品番EA617CN-7
アズワン品番64-7886-94
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
エスコ品番EA638DN-70
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)28
種類リンク
内径(Φmm)50
線径(Φmm)5
表面処理研磨
1個
¥195
税込¥215
当日出荷
エスコ品番EA638DN-79
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)113
種類リンク
内径(Φmm)80
線径(Φmm)8
表面処理研磨
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
店舗用・工業用エアコンの排水にも便利です。
※ケーブル工事にご使用ください。
形状チーズ
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ