柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):6×4.5●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-45
1本
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):6×4.5●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-46
1本
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):6×4.5●全長:5m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-44
1本
¥685
税込¥754
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-0.7
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-7
材質ポリプロピレン
寸法(mm)87×115×26
色ブラック/クリア
質量(g)55
仕切板2
仕切数(個)(最大)3
仕切りあり
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
エスコ品番EA638NA-7
材質スチール
寸法L(mm)60
ねじ径M22
使用荷重(t)4.75
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)32
寸法D1(mm)19
1個
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-7.0
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-7.0S
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
関連キーワード