「na10」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
色黒
使用流体空気/水/油
材質軟質ナイロンチューブ
使用温度範囲(℃)-20~70
エスコ品番EA824NA-1.0
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
エスコ品番EA638NA-10
材質スチール
寸法L(mm)90
ねじ径M33
使用荷重(t)9.5
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)46
寸法D1(mm)29
1個
¥5,080
税込¥5,588
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-10.3
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-1.0S
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-10.0
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。
日本製
専用キャスターセット有り(EA986P)
適合EA899NA-30、NS-30、-50、-60、-61、-63、NB-50用
エスコ品番EA899NA-101
ホース寸法(全長)(m)2.5
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。
組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要
日本製
専用キャスターセット有り(EA986P)
エスコ品番EA824NA-10.8
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-10.5
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-10.2
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-100
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)125
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥8,560
税込¥9,416
翌日出荷
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-10.7
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-10.4
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
1個
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-10.0S
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-10.5S
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
材質【基材】OPP、【粘着剤】アクリル系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.045
色透明
長さ(m)100
主な用途梱包用
巻芯径(Φmm)76
1箱(5巻)
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
家族みんなで使えるやさしい水性タイプ。 虫よけ効果が長時間持続します。蚊はもちろん、マダニやノミ、ブユ、ヤマビル、イエダニ、サシバエ、トコジラミ、アブなどの害虫にも優れた効果を発揮します。虫よけ成分を10%配合しているので、効果が長時間持続します。お肌にやさしい潤水成分ヒアルロン酸Na配合。ウォーターベースなので素肌にしっとりなじみます。舞いちりも少なく、どなたでも安心してお使いいただけます。
仕様●内容量:60mL●有効期間:5~6時間●対象害虫:蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ、ヤマビル●成分:潤水成分ヒアルロン酸Na●爽やかなシトラスマリンの香り
アズワン品番65-9315-07
1本
¥630
税込¥693
翌々日出荷
エスコ品番EA940DC-21
材質アルミ
型式NA-1PN10
厚さ(mm)1.2
外形寸法(mm)40×42
文字種別ON
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
エスコ品番EA940DC-22
材質アルミ
型式NA-2PN10
厚さ(mm)1.2
外形寸法(mm)40×42
文字種別OFF
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
Bluetooth通信によりデータ転送が可能。BPF(バンドパスフィルタ)機能によるノイズカット。漏れ電流・負荷電流ともに測定可能。バックライト搭載により暗部でも測定値が見やすい。MAX/MINホールド機能。データホールド機能/オートパワーオフ機能搭載。安全規格 IEC61010-1 CAT.Ⅲ600V
仕様●型番:DLC470BT●仕様:本体●直流・交流電圧:600V●交流電流:60.00m/600.0m/60.00/400.0A●抵抗:999.9Ω●クランプ内径:40mm●機能:MAX/MINホールド、オートパワーオフ、データホールド、バックライト、電池消耗表示●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:83(W)×38(D)×206(H)mm●重量:320g(電池含む)●付属品:取扱説明書、テストリード(EA707NA-2)、携帯用ケース●電池寿命:Bluetooth無効時:約42時間(バックライト非点灯)Bluetooth通信時:約40時間●インターフェイス:Bluetooth5.1iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用下さい。)測定データを約1回/秒の間隔で転送する。※iOSVer11以降/Windows10Pro64bit版
アズワン品番65-3888-51
1個
¥54,000
税込¥59,400
翌々日出荷
関連キーワード