「na3」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:5m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-41
1本
¥450
税込¥495
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-42
1本
¥900
税込¥990
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-43
1本
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
EA545NA-3・-23用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼
アズワン品番65-2142-56
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4
補助接点1a
長さ(mm)122
幅(mm)43
厚さ(mm)80
エスコ品番EA940NA-3
タイプ標準形
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
仕様自動復帰型サーマルプロテクター内蔵
質量(kg)19.6
コード長さ(m)2m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×382×580
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
全長(mm)100
対辺(mm)24・27・30・32・35・36・41・46(8個組)
差込角(inch)3/4"
1個
¥36,700
税込¥40,370
翌日出荷
エスコ品番EA638NA-3
材質スチール
寸法L(mm)31
ねじ径M12
使用荷重(t)1
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)16
寸法D1(mm)10
1個
¥435
税込¥479
当日出荷
エスコ品番EA109NA-3
軸径(Φmm)6
種類ローラーセット
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)アクリル
材質(軸)スチール
材質(グリップ)プラスチック
ローラーサイズ(mm)175
主な用途塗装用
ハンドル寸法(mm)100(W)×305(L)
1セット
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
材質(車輪)鋳鋼
仕様自在後ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番EA986NA-3
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)35
全高(mm)150
ストッパーなし
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
材質強化ポリアミド
仕様滑り止め付
全長(mm)210
色緑
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ
形状丸型
全長(mm)140
刃幅(mm)3
アズワン品番64-7877-93
1本
¥680
税込¥748
当日出荷
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)5.5
補助接点2a2b
長さ(mm)146
幅(mm)74
厚さ(mm)97
エスコ品番EA940NA-32
タイプ標準形
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-3.0
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
EA707NA-26~-28用クリップアダプター。
全長(mm)95
質量(g)64
最大開口(mm)36
ソケット径(Φmm)4
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
半透明で文字も透けて見えます。低温実用性能に優れています。
文字書き可能。スリップ防止タイプ。
エスコ品番EA944NA-30
芯径(mm)76(3インチ)
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)7.5
補助接点2a2b
長さ(mm)146
幅(mm)74
厚さ(mm)97
エスコ品番EA940NA-33
タイプ標準形
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
種類電磁開閉器
補助接点1a1b
長さ(mm)127
幅(mm)64
厚さ(mm)109
エスコ品番EA940NA-31
タイプ標準形
1個
¥8,050
税込¥8,855
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-3.8
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-3.4
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-3.3
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-3.2
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-3.6
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-3.9
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
1個
¥6,300
税込¥6,930
翌日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)25
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-325
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
1本
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA432NA-30
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
エスコ品番EA824NA-3.5
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
仕様1000MΩ抵抗封入
全長(m)約1.2
適合品番EA707D-15A、-16、-17、-19A、 -35A、-36 EA707G-21、-22
許容電流DC0/25kV、0/30kV
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ