ねじ径M2
長さ(mm)4
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-204
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M2
長さ(mm)5
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-205
1組(18本)
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NB-220
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NB-210
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
欠品中
区分DS2
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
入数1枚入り
指定防護係数10
1枚
¥485
税込¥534
翌日出荷
水性・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン接着剤。
接着スピードはEA935NAと比べて約2倍。
接着力、耐久性に優れています。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めず切削加工ができます。
JAIAF☆☆☆☆
用途木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。
主な用途木工作・紙工作・手芸など
エスコ品番EA935NB-2
完全硬化時間24時間
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-230
材質ステンレス
長さ(mm)30
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M2
長さ(mm)15
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-215
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA638NB-2
材質スチール
寸法L(mm)31
ねじ径M10
使用荷重(t)0.75
表面処理亜鉛メッキ
寸法B(mm)13
寸法D1(mm)8
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン
全長(mm)300
色ホワイト
頭部幅(mm)93
耐熱温度(℃)120
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
材質【本体】亜鉛合金ダイカスト、【ボール】ステンレス鋼
形状円筒穴形
色ステンレスシルバー
ボルトカットもラクラクです。
仕様●型番:T115A●セット内容:ギボシ型端子プラグ(20個)ギボシ型端子ソケット(20個)110シリーズプラグ(20個)110シリーズソケット(20個)250シリーズプラグ(20個)250シリーズソケット(20個)クワ型端子Φ4(20個)クワ型端子Φ5(20個)110シリーズハウジング(4P)(2個)250シリーズハウジング(6P)(1個)絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型プラグ用)(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型ソケット用)(20個)電装圧着工具(1個)ターミナルキットボックス(1個)●圧着工具全長:235mm●圧着工具重量:295g●圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2●皮むき能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●ビスカッター能力:M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO●ケースサイズ:244×207×29mm●総重量:900g●ケース材質:プラスチック
アズワン品番65-3885-10
1組
¥9,770
税込¥10,747
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA425NB-2
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
種類電磁開閉器
適合モータ容量(200~240V)(kW)4
補助接点1a1b
長さ(mm)81
幅(mm)64
厚さ(mm)81
エスコ品番EA940NB-2
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
エスコ品番EA109NB-2
軸径(Φmm)6
種類ローラー
毛丈(mm)13
材質(ローラー部)アクリル
ローラーサイズ(mm)150
主な用途塗装用
1組
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
ねじ径M2
長さ(mm)25
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-225
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NB-208
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
全長(mm)55
対辺(mm)29
外径(Φmm)45
差込角(inch)3/4"
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
全長(mm)52
対辺(mm)23
外径(Φmm)36
差込角(inch)3/4"
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
全長(mm)52
対辺(mm)22
外径(Φmm)34.5
差込角(inch)3/4"
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
全長(mm)50
対辺(mm)21
外径(Φmm)33
差込角(inch)3/4"
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
全長(mm)55
対辺(mm)27
外径(Φmm)42
差込角(inch)3/4"
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
全長(mm)52
対辺(mm)24
外径(Φmm)38
差込角(inch)3/4"
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
全長(mm)55
対辺(mm)28
外径(Φmm)45
差込角(inch)3/4"
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
全長(mm)55
対辺(mm)26
外径(Φmm)40
差込角(inch)3/4"
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-212
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径UNC No.8
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-20A
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
ねじ径UNC 1/4
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-27A
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
ねじ径UNC No.10
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-24A
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
ねじ径UNC No.10
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-23A
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
ねじ径UNC No.10
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-21A
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
形状チーズ
エスコ品番EA432NB-25C
1個
¥3,590
税込¥3,949
翌日出荷
ねじ径UNC 1/4
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-29A
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-28A
材質ステンレス
ねじ径UNC 1/4
頭部形状皿頭
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-26A
材質ステンレス
ねじ径UNC 1/4
頭部形状皿頭
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-25A
材質ステンレス
ねじ径UNC No.10
頭部形状皿頭
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ