カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • テープ(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RS PRO(271)
  • TOTO(74)
  • SMC(51)
  • TRUSCO(36)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • サンドビック(22)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • グルマンディーズ(15)
  • マエダ(10)
  • イマダ(9)
  • CHINO(チノー)(8)
  • ニッサン(7)
  • CKD(6)
  • 永田製作所(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ng-2」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA949NG-206長さ(mm)6ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
2L調色用容器 エスコ2L調色用容器エスコ
5,450税込5,995
1個
当日出荷
材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン容量(L)2仕様対比目盛…4:1、10:1セット内容容器:75枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた3枚目盛250cc上部径×底径×高さ(mm)165×115×180
500kg パイプ用吊フック エスコ500kg パイプ用吊フックエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987NG-2質量(kg)1.35種類フック寸法L(mm)227使用荷重(t)0.5寸法d(mm)30寸法L1(mm)120寸法L2(mm)180寸法T(mm)16
R1/4" 雄ねじプラグ(20型) エスコR1/4" 雄ねじプラグ(20型)エスコ
610税込671
1個
翌日出荷
形状プラグエスコ品番EA425NG-2
自己融着テープ[シリコンゴム] エスコ自己融着テープ[シリコンゴム]エスコ
5,470税込6,017
1巻
翌日出荷
耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用材質シリコンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)15耐熱温度(℃)-20~180絶縁耐力46.9(kV/mm)
M2 x 5mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM2 x 5mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA949NG-205長さ(mm)5ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M2 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM2 x30mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
310税込341
1パック(10本)
当日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-230長さ(mm)30ねじ径M2頭部形状鍋頭
100-700Nm3/4sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ100-700Nm3/4sq [ラチェット式]トルクレンチエスコ
90,100税込99,110
1個
翌日出荷
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)1314差込角(mm)19精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)100~700最小目盛(N・m)5負荷方向主な用途締め付け用エスコ品番EA723NG-2
M2 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM2 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
欠品中
エスコ品番EA949NG-212長さ(mm)12ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M2 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート) エスコM2 x 4mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート)エスコ
310税込341
1パック(50本)
当日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-204長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM2 x 8mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-208長さ(mm)8ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M2 x20mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/25本) エスコM2 x20mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/25本)エスコ
310税込341
1パック(25本)
当日出荷
エスコ品番EA949NG-220長さ(mm)20ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
R  1 "xR  1   砲金丸ニップル エスコR 1 "xR 1 砲金丸ニップルエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
形状丸ニップルエスコ品番EA432NG-25
25mmx25m 断熱フォーム用テープ(プロテープ) エスコ25mmx25m 断熱フォーム用テープ(プロテープ)エスコ
3,600税込3,960
1巻
翌日出荷
材質EPDMゴムテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7992-29関連資料仕様(0.08MB)
R 3/4"xR 3/4" 砲金丸ニップル エスコR 3/4"xR 3/4" 砲金丸ニップルエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432NG-20
140mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・半丸) エスコ140mm/#200 ダイヤモンドやすり(精密・半丸)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
粒度200エスコ品番EA826NG-20形状半丸
M2 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM2 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-210長さ(mm)10ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M2 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本) エスコM2 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/30本)エスコ
310税込341
1パック(30本)
翌日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-215長さ(mm)15ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x25mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本) エスコM2 x25mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)エスコ
310税込341
1パック(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-225長さ(mm)25ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭