「nk-2」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アルミ 下穴径(Φmm)5.1 適合板厚(mm)1.5~2.5 アズワン品番64-2218-81 頭部平頭 入数20 ナット径M3×0.5
1パック(20個)
1,520 税込1,672
当日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)9.1 適合板厚(mm)1.0~2.5 アズワン品番64-2218-88 頭部平頭 入数31 ナット径M6×1.0
1パック(31個)
1,500 税込1,650
当日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)5.1 適合板厚(mm)0.5~1.5 アズワン品番64-2218-80 頭部平頭 入数21 ナット径M3×0.5
1パック(21個)
1,520 税込1,672
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)6.1 適合板厚(mm)1.5~2.5 アズワン品番64-2218-83 頭部平頭 入数53 ナット径M4×0.7
1パック(53個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)6.1 適合板厚(mm)2.5~3.5 アズワン品番64-2218-84 頭部平頭 入数50 ナット径M4×0.7
1パック(50個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

ヘッド交換式。 交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。 めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。 12ポイント。 校正証明書付。
セット内容8・10・12・13mm 寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6 全長(mm)236 本体質量(g)270 精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T10D20RM40 精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) トルク調整範囲(N・m)4~20 最小目盛(N・m)0.2 本体長さ(mm)236 アズワン品番64-7911-92
1本
31,250 税込34,375
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)7.1 適合板厚(mm)1.5~2.5 アズワン品番64-2218-86 頭部平頭 入数47 ナット径M5×0.8
1パック(47個)
1,530 税込1,683
翌日出荷



10・12・13・14・17mm。 ヘッド交換式。 交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。 めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。 12ポイント。 校正証明書付。
セット内容10・12・13・14・17mm 寸法(mm)D1:12、D2:20~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3 全長(mm)277 本体質量(g)410 精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T12D50RM50 精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5 本体長さ(mm)277 アズワン品番64-7911-93
1本
40,100 税込44,110
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)7.1 適合板厚(mm)2.5~3.5 アズワン品番64-2218-87 頭部平頭 入数43 ナット径M5×0.8
1パック(43個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

1個
7,560 税込8,316
翌日出荷



材質アルミ 下穴径(Φmm)7.1 適合板厚(mm)0.5~1.5 アズワン品番64-2218-85 頭部平頭 入数48 ナット径M5×0.8
1パック(48個)
1,530 税込1,683
翌日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)6.1 適合板厚(mm)0.5~1.5 アズワン品番64-2218-82 頭部平頭 入数49 ナット径M4×0.7
1パック(49個)
1,530 税込1,683
翌日出荷



仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)71.5 対辺(mm)17 アズワン品番64-7912-11 幅×厚さ(mm)31.5×10.3
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)68.5 対辺(mm)13 アズワン品番64-7912-09 幅×厚さ(mm)24.5×8.6
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)67.5 対辺(mm)12 アズワン品番64-7912-08 幅×厚さ(mm)22.5×8.2
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)69.5 対辺(mm)14 アズワン品番64-7912-10 幅×厚さ(mm)27×9.0
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)66 対辺(mm)10 アズワン品番64-7912-07 幅×厚さ(mm)20×7.3
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ8mm 寸法(mm)D2:15、H:19.6、L:45.5 全長(mm)45.5 質量(g)53 対辺(mm)12 アズワン品番64-7912-14 幅×厚さ(mm)24.3×5.3
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ8mm 全長(mm)42.6~45.5 質量(g)(対辺8mm)34、(対辺10mm)42、(対辺12mm)53 対辺(mm)8・10・12 アズワン品番64-7911-96 幅×厚さ(mm)(対辺8)16.2×4.1(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3
1個
9,930 税込10,923
翌日出荷

1個
1,570 税込1,727
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm 全長(mm)95.5~103.5 質量(g)(対辺17mm)160、(対辺19mm)174、(対辺22mm)182、(対辺24mm)200 対辺(mm)17・19・22・24 アズワン品番64-7912-01 幅×厚さ(mm)(対辺17)34.5×7.3(対辺19)39.2×8.3(対辺22)46.0×8.8(対辺24)52.2×9.8
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm 全長(mm)117.4~123.5 質量(g)(対辺19mm)200、(対辺22mm)218、(対辺24mm)239 対辺(mm)19・22・24 アズワン品番64-7912-02 幅×厚さ(mm)(対辺19)39.2×8.3(対辺22)46.0×8.8(対辺24)52.2×9.8
1個
19,850 税込21,835
翌日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
12,300 税込13,530
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-50A●呼び径(A呼称):50●ねじサイズ(Rc):2"●対辺(mm):94●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃ アズワン品番65-9257-45
1本
15,300 税込16,830
8日以内出荷

。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
4,670 税込5,137
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-15A●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):43●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃ アズワン品番65-9257-33
1本
4,220 税込4,642
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
9,350 税込10,285
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-15A●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):43●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃ アズワン品番65-9257-54
1本
5,320 税込5,852
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
3,850 税込4,235
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-40A●呼び径(A呼称):40●ねじサイズ(Rc):1/1/2"●対辺(mm):79●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃ アズワン品番65-9257-37
1本
10,500 税込11,550
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-1100F-40A●呼び径(A呼称):40●ねじサイズ(Rc):1/1/2"●対辺(mm):79●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304、ユニオン/FCMB、ブレード/SUS304、プレスリング/SS400、MK金具/SS400、ガスケット/T/#1995●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・ガス●使用温度:-10~100℃ アズワン品番65-9257-51
1本
12,800 税込14,080
8日以内出荷

適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
1本
3,290 税込3,619
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
1本
7,970 税込8,767
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)