「nptねじ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA443M-22
対辺(mm)17.4
ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”
寸法C(mm)31.7
寸法A1/4"
寸法B1/4"
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
エスコ品番EA443M-44
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
形状ブッシング
エスコ品番EA442AB-12
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DB-24
1個
¥445
税込¥490
当日出荷
エスコ品番EA443M-34
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
エスコ品番EA443M-65
材質真鍮
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
エスコ品番EA443M-32
材質真鍮
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
エスコ品番EA443M-33
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
エスコ品番EA443M-43
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
コードレスグリースガンEA991-20用のオプション部品です。
1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。
※ピンタイプ、ボタンヘッドタイプのニップルは適用外です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:JAE915●仕様:ロックカプラ●ねじサイズ:NPT1/8"-27●全長(mm):74●重量(g):100
アズワン品番68-1883-84
危険物の類別非危険物
1個
¥7,120
税込¥7,832
欠品中
エスコ品番EA442A-22
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)23
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)4.8
寸法C(mm)31.8
1セット(2個)
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
適合EA683MG-1用
ノズルねじ径(inch)NPT1/8
アズワン品番64-7908-08
危険物の類別非危険物
1個
¥785
税込¥864
当日出荷
エスコ品番EA442A-23
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)36
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)6.4
寸法C(mm)36.5
1袋(2個)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
エスコ品番EA442A-32
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)32
接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)6.4
寸法C(mm)33.3
1袋(2個)
¥1,210
税込¥1,331
欠品中
用途エアー用
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径NPT1/4”
エスコ品番EA140DD-2
使用圧力(MPa)1.5
タケノコ径(Φmm)9
1個
¥785
税込¥864
当日出荷
丈夫で耐薬品性・耐久性に優れています
材質ポリエチレン
アズワン品番64-2298-39
ねじサイズ2"NPT
1個
¥5,810
税込¥6,391
当日出荷
仕様●仕様:六角付き●ノズルねじサイズ:1/8”NPT●適用グリースガン:EA991CN-2~6、-10、EA991CK、EA166DN-1、10A
アズワン品番65-2314-30
危険物の類別非危険物
1個
¥1,440
税込¥1,584
当日出荷
エスコ品番EA442A-12
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)14
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)9.5
寸法E(mm)4.8
寸法C(mm)27
サイズ(mm)11.1(六角)
1セット(2個)
¥950
税込¥1,045
当日出荷
材質真鍮製
エスコ品番EA442A-43
形状ハーフユニオン
質量(g)63
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)19.1
寸法E(mm)7.9
寸法C(mm)42.9
1袋(2個)
¥2,230
税込¥2,453
当日出荷
タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。わずか10ミクロンの汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。
最大流量25gpm(推奨)
最高使用圧力(MPa)1
寸法(Φ×高さH)(mm)102×241
ろ過精度(μm)10
使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホール、エタノールなど一般的な燃料
アズワン品番65-2315-40
ねじサイズ3/4"NPT
1個
¥17,100
税込¥18,810
欠品中
収納ケース付。
グリースガン、グリースポンプ、ディスペンスデバイスで使用可能。
グリースポンプでよく使われるアダプターのセットです。
セット内容〈セット内容〉スプリングガード付フレキシブルホース(300mm)、標準グリースカプラー(1/8 "NPT)、90°グリースカプラー(1/8 "NPT)、360°スイベルグリースカプラー(1/8 "NPT)、直角グリースカプラー(1/8 "NPT)、プッシュ式アダプター(115mm)、ニードルアダプター(19mm)、ニードルアダプター(40mm)、ニードルアダプター(175mm)、インジェクターニードル(64mm)、シールオフチップ付アダプター(50mm)
アズワン品番64-7988-75
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径1/8"NPT
1個
¥17,600
税込¥19,360
当日出荷
用途エアー用
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径NPT3/8”
エスコ品番EA140DD-3
使用圧力(MPa)1.5
タケノコ径(Φmm)11
1個
¥875
税込¥963
当日出荷
仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-73
1袋(5個)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-72
1袋(5個)
¥815
税込¥897
当日出荷
ゴムパッキン付
プッシュボタン付
ボタンを押している間、流体が出ます。
仕様●ねじサイズ:2”NPT●材質:ダイキャストアルミニウム
アズワン品番65-2314-88
1個
¥5,810
税込¥6,391
当日出荷
プロ仕様最大圧力35MPa。
容量(mL)120
ノズル長(mm)115
吐出量(g/ストローク)0.4
筒長(mm)185
危険物の類別非危険物
ねじサイズノズルねじ:1/8”NPT
1個(1個)
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
エスコ品番EA442A-44
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)68
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:1/2
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)19.1
寸法E(mm)7.9
寸法C(mm)46
1袋(2個)
¥2,230
税込¥2,453
当日出荷
材質真鍮
アズワン品番64-7818-29
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
用途エアー用
材質真鍮(クロムメッキ)
ねじ径NPT1/2”
エスコ品番EA140DD-4
使用圧力(MPa)1.5
タケノコ径(Φmm)14.5
1個
¥970
税込¥1,067
当日出荷
エスコ品番EA442AM-12
材質真鍮
形状チーズ
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
亜鉛メッキ、耐食仕上げ
手動グリースガンでのみ使用できます。
ピンポイント潤滑用のユニバーサルジョイントやその他のアプリケーションでの使用に最適です
保護キャップ付
仕様●全長:19mm●ノズルねじサイズ:1/8”NPT
アズワン品番65-2314-32
危険物の類別非危険物
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。最大約カップ半分の水を閉じ込め、フィルターを交換するときに燃料の流れを制限します。わずか17ミクロンの水と汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。
最大流量25gpm(推奨)
最高使用圧力(MPa)1
寸法(Φ×高さH)(mm)102×241
ろ過精度(μm)17
使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホールなど一般的な燃料
アズワン品番65-2315-41
ねじサイズ3/4"NPT
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛
アズワン品番65-2314-43
危険物の類別非危険物
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
エスコ品番EA442A-33
材質真鍮製
形状ハーフユニオン
質量(g)41
接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8
最高使用圧力(MPa)4.8
寸法D(mm)14.3
寸法E(mm)6.4
寸法C(mm)36.5
1袋(2個)
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
材質真鍮製
エスコ品番EA442A-66
形状ハーフユニオン
質量(g)149
接続ねじ(inch)NPTねじ:3/4、フレアねじ:3/4
寸法D(mm)19.1
寸法E(mm)11.1
寸法C(mm)55.6
1袋(2個)
¥5,720
税込¥6,292
翌日出荷
材質真鍮製
エスコ品番EA442A-45
形状ハーフユニオン
質量(g)81
接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8
寸法D(mm)19.1
寸法E(mm)9.5
寸法C(mm)50.8
1袋(2個)
¥4,140
税込¥4,554
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ