1個
¥780
税込¥858
当日出荷
材質シリコンゴム(4種C)
エスコ品番EA423RE-15
内径(Φmm)14.8
外径(Φmm)19.6
機能耐寒、耐熱
JIS呼びP-15
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。
5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
耐候性や耐オゾン性に優れています。
材質エチレンプロピレンゴム
メーカー中発販売
線径(Φmm)1.5
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-1.5
1個
¥860
税込¥946
当日出荷
エスコ品番EA638DP-15B
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)15
線径(Φmm)1
使用荷重(kg)0.9
表面処理研磨
破断荷重(kg)6.6
1パック(10個)
¥95
税込¥105
当日出荷
長さ(m)1.5
材質スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番EA948TP-1.5
厚さ(mm)2.4
直径(Φmm)48.6
質量(kg/本)4.1
1個
¥9,670
税込¥10,637
当日出荷
材質テープ:グラスファイバー+PVC、バネ:ステンレス
幅(mm)12
質量(g)30
全長(m)1.5
アズワン品番64-7910-41
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上
付属品取付ねじ
タイプ丸落し
径(Φmm)(芯棒)5
寸法B(mm)26
寸法C(mm)8.5
取付穴径(Φmm)3
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-100~183
適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃
アズワン品番64-7833-65
1枚
¥65
税込¥72
当日出荷
エスコ品番EA940DP-15
色緑
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス
内径(Φmm)約60(輪っかにした時)
サイズ(mm)Φ6×200
発光時間(時間)4~6
水・油などを内部に吸収しません。(雨天作業も安心)
材質ナイロン/エラストマー加工(側布)、ポリエステル(芯糸)
定格出力AC100V(50/60Hz)
仕様交換プラグ6個付
寸法(mm)70×30×53mm
質量(g)133g
コード長さ(m)1.8m
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
ハトメサイズ(mm)内径:15適用厚:4.0。替ハトメはEA576MH-15、MG-15、ML-4、-14からお選びください。ハトメパンチ・下穴用ポンチ付。
ハトメ数10(各組)
材質(ハトメ)アルミ、真鍮
1組
特価
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質ポリカーボネイト
寸法(mm)A:175、B:230、C:250
容量(mL)3000
使用温度(℃)1~99
アズワン品番64-7989-66
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-15
材質SCM435
寸法A(mm)125
寸法D(mm)8.9
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)40
寸法CM10
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573CP-1.5
先端形状ボールポイント
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
付属品スタンド・吊り金具付属
材質樹脂(PS)
色ライトブラウン
耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
仕様P1×P2(P1'×P2'):75×75(80×80)mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)190
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)12
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
寸法(mm)1.5
軸長(mm)50
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
軸径(Φmm)3.5
全長(mm)173
商品構成単品
アズワン品番64-2223-10
1本
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
呼び径(A)15
エスコ品番EA351CP-15
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
1包(8巻)
¥780
税込¥858
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状ナギナタ曲型
全長(mm)212
刃幅(mm)15
アズワン品番64-7877-25
1本
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
エスコ品番EA638JP-15
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)88
種類スナップフック
使用荷重(kg)250
寸法D1(mm)9
寸法D2(mm)12
寸法l(mm)90
寸法m(mm)10
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
全長(mm)77
外径(Φmm)34
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2245-95
対辺(inch)31/32
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
厚さ(mm)6.9×9.4
寸法(mm)15
全長(mm)169
質量(g)125
アズワン品番64-2240-36
1本
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
エスコ品番EA758ZP-15
関連資料仕様(0.01MB)
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
EA566P-21用替針(10本入)
仕様●サイズ:Φ0.7×70mm●材質:ステンレス●入数:10本
アズワン品番65-2144-98
1袋(10本)
¥640
税込¥704
翌日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):1.5●全長(mm):68●有効長(mm):23●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:14g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
アズワン品番65-9289-33
1本
¥730
税込¥803
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状ナギナタ曲型
全長(mm)212
刃幅(mm)1.5
アズワン品番64-7877-15
1本
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-57
1枚
¥190
税込¥209
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ