カテゴリ
- 機構部品(23)
- 切削工具(16)
- 作業工具(12)
- 電気材料(7)
- 事務用品(6)
- 物流用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 梱包用品(4)
- 電動工具(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- マスク(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 三木プーリ(848)
- SMC(273)
- Panasonic(パナソニック)(251)
- YAMAHA(ヤマハ)(170)
- 新ダイワ(169)
- ERECTA(エレクター)(166)
- Festo(140)
- BIGM(丸山製作所)(115)
- 三菱電機(111)
- 東洋技研(95)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(85)
- ヤマト産業(77)
- ホクセイ(74)
- MAZDA(マツダ)(63)
- ニッサン(63)
- 岩田製作所(58)
- 富士電機(57)
- 未来工業(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「p-22」の検索結果
特価

P-22 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個当日出荷エスコ品番EA423RF-22材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)21.8外径(Φmm)26.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-22
P-22A オーリング(10個)
エスコ¥255税込¥2811個当日出荷エスコ品番EA423RB-22A材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)28.7内径d(Φmm)21.7±0.24機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A太さW(mm)3.5±0.1
P-22A オーリング (高圧用/10個)
エスコ¥445税込¥4901個当日出荷エスコ品番EA423RC-22A材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)28.7機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
P-22A オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥685税込¥7541個当日出荷エスコ品番EA423RE-22A材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)21.7外径(Φmm)28.7機能耐寒、耐熱JIS呼びP-22A
1.2x22.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥140税込¥1541袋(10個)当日出荷エスコ品番EA638DP-22B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)8
1200x1000x120mm/パレット・PP製(2枚)
エスコ¥14,800税込¥16,2801束(2枚)当日出荷仕様片面使用型寸法(mm)1200×1000×120(H)質量(kg)7.8積載荷重(kg)静荷重:2000動荷重:1000(荷崩れ防止対策時)差込口260mm入数2枚入り
22mm 打撃スパナ(ベント)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)150質量(g)170
スパイラルパイプタップ(PT)
エスコ¥5,930税込¥6,5231本翌日出荷PT 喰付2.5P パイプ用テーパーねじ対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、銅合金食付2.5P入数(本)1突き出しセンタ有無無
30A 充電用クリップ(2個)
エスコ¥990税込¥1,0891パック(2個)当日出荷バッテリーの充電や各種テストに材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)76適合電線(mm2)0.82~5.26定格(A)30入数2
25mm バックル(スチール製/5個)
エスコ¥565税込¥6221個当日出荷用途平バンド用金具エスコ品番EA628RP-225寸法(mm)38.8×30材質/仕上鉄/ユニクロメッキ質量(g)10.6適合バンド幅(mm)25
G 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー)
エスコ(1件のレビュー)¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷材質アルミ・鋼鉄色青質量(g)140耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気ねじサイズG1/4"
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,330税込¥1,4631個翌日出荷材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)93耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)8プレート寸法F1×F2(mm)70×58寸法(P1×P2)(mm)55×42![[黄]ペイントマーカー(10本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44110003-190802-02.jpg)
[黄]ペイントマーカー(10本)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個当日出荷速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。仕様油性線幅(mm)2.2/2.8インク色黄文字サイズ中字商品タイプ使い切り本体
オールチャンネル対応(3分配器)
エスコ¥4,850税込¥5,3351個翌日出荷オールチャンネル対応 テレビの電波を3つに分けます。 4K8K放送に対応したハイスペック3分配器 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。 全端子電通型 高シールド構造3224MHz対応 接続端子は金メッキ仕様 Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。 すべてのテレビに使用できます。 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品仕様屋内用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合![チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70462746-260624-02.jpg)
チューブブラシヘッド[ステンレス]
エスコ¥3,320税込¥3,6521本翌日出荷から72日以内出荷ダブルねじり、ダブルステム型。用途EA109CH用材質ステンレス全長(mm)約100ねじNo.12-24NC
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ
エスコ¥735税込¥8091本翌日出荷から翌々日出荷インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
3/8"DRx166mm 絶縁エクステンションバー
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)166差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
300V/12A/3芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)20m定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
フランス落し 一段式/ステンレス製 300mm EA951LPシリーズ
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷付属品皿木ねじ/3.1×30、2.7×16材質ステンレス(SUS304)全長(mm)300寸法L1(mm)29寸法t(mm)2.0/1.0寸法D(Φmm)8寸法W(mm)22.5寸法P(mm)106取付穴径(Φmm)4.5寸法P1(mm)14
E25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)
エスコ¥585税込¥6441個(10袋)翌日出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm
320x 550x2mm アクリル板 (透明)
エスコ¥3,290税込¥3,6191枚翌日出荷仕様キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)2寸法(mm)320×550色透明
500mm 単管パイプ用反射カバー(赤・白/4本)
エスコ(1件のレビュー)¥2,320税込¥2,5521個翌日出荷単管に簡単に取付、取り外しができます。 夜間の視認性に優れています。エスコ品番EA983FP-22材質ABS樹脂形状ストレート全長(mm)500色赤×白質量(g/本)75適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
M20/呼22 Tスロットナット
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷エスコ品番EA637FP-22材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)28寸法D(mm)14寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22![[充電式]ディスクグラインダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272310-251023-02.jpg)
[充電式]ディスクグラインダー
エスコ¥14,300税込¥15,7301台翌日出荷仕様本体のみ粒度付属砥石:25質量(kg)1.6(本体のみ)最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)回転数(min-1[r.p.m])8500砥石サイズ(mm)100×穴径15連続使用時間約27分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)充電時間(分)約60サイズ(mm)365×128×113(H)径(mm)スピンドル:M8×14砥石周速度(m/s)最高:80![22x186mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64595327-260423-02.jpg)
22x186mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥13,600税込¥14,9601個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)22軸長(mm)186











![30V/3A バナナプラグ[赤] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50486144-230519-02.jpg)

![0.75-11mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920438-180219-02.jpg)












![[黄]ペイントマーカー(10本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44110003-190802-02.jpg)

![チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70462746-260624-02.jpg)

![[鋼製]パテベラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154394-231025-02.jpg)











![[充電式]ディスクグラインダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272310-251023-02.jpg)
![22x186mm [Hex]キーレンチ(ノンスパーキング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64595327-260423-02.jpg)