カテゴリ
- 機構部品(18)
- 事務用品(6)
- 電気材料(5)
- 物流用品(3)
- 切削工具(3)
- 梱包用品(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- マスク(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Panasonic(パナソニック)(225)
- 新ダイワ(117)
- BIGM(丸山製作所)(115)
- 東洋技研(96)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(83)
- ヤマト産業(73)
- 岩田製作所(58)
- トリニティ(54)
- コクヨ(50)
- 富士電機(49)
- CKD(47)
- 三木プーリ(47)
- OSG(オーエスジー)(42)
- 大阪魂(41)
- 共立(38)
- TRUSCO(38)
- サンワサプライ(36)
- ナカバヤシ(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「p-22」の検索結果

P-22 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個当日出荷エスコ品番EA423RF-22材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)21.8外径(Φmm)26.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-22
P-22A オーリング(10個)
エスコ¥255税込¥2811個当日出荷エスコ品番EA423RB-22A材質ニトリルゴム(1種A)外径(Φmm)28.7内径d(Φmm)21.7±0.24機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A太さW(mm)3.5±0.1
P-22A オーリング (高圧用/10個)
エスコ¥445税込¥4901個当日出荷エスコ品番EA423RC-22A材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)28.7機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
P-22A オーリング (シリコンゴム/10個)
エスコ¥685税込¥7541個当日出荷エスコ品番EA423RE-22A材質シリコンゴム(4種C)内径(Φmm)21.7外径(Φmm)28.7機能耐寒、耐熱JIS呼びP-22A
1.2x22.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)
エスコ¥140税込¥1541袋(10個)当日出荷エスコ品番EA638DP-22B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)1表面処理研磨破断荷重(kg)8
ミストパーツ(EA897AP-1,-11用)
エスコ¥440税込¥4841個翌々日出荷用途交換用ミストパーツ(噴霧器)材質ジョイント部分:PE/噴霧部分:真鍮質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×20適合品番EA897AP-1、-11
25mm バックル(スチール製/5個)
エスコ¥565税込¥6221個当日出荷用途平バンド用金具エスコ品番EA628RP-225寸法(mm)38.8×30材質/仕上鉄/ユニクロメッキ質量(g)10.6適合バンド幅(mm)25![[黄]ペイントマーカー(10本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44110003-190802-02.jpg)
[黄]ペイントマーカー(10本)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個当日出荷速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。仕様油性線幅(mm)2.2/2.8インク色黄文字サイズ中字商品タイプ使い切り本体
オールチャンネル対応(3分配器)
エスコ¥4,850税込¥5,3351個翌日出荷オールチャンネル対応 テレビの電波を3つに分けます。 4K8K放送に対応したハイスペック3分配器 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。 全端子電通型 高シールド構造3224MHz対応 接続端子は金メッキ仕様 Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。 すべてのテレビに使用できます。 グリーン購入法適合商品 RoHS対応品仕様屋内用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合![チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70462746-260624-02.jpg)
チューブブラシヘッド[ステンレス]
エスコ¥3,320税込¥3,6521本翌日出荷から72日以内出荷ダブルねじり、ダブルステム型。用途EA109CH用材質ステンレス全長(mm)約100ねじNo.12-24NC
300V/12A/3芯x20m高機能計装用ケーブル
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)20m定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
500mm 単管パイプ用反射カバー(赤・白/4本)
エスコ(1件のレビュー)¥2,320税込¥2,5521個翌日出荷単管に簡単に取付、取り外しができます。 夜間の視認性に優れています。エスコ品番EA983FP-22材質ABS樹脂形状ストレート全長(mm)500色赤×白質量(g/本)75適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用
M20/呼22 Tスロットナット
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷エスコ品番EA637FP-22材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)28寸法D(mm)14寸法C(mm)35適合ねじM20適合T溝幅(mm)22![[充電式]ディスクグラインダー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272310-251023-02.jpg)
[充電式]ディスクグラインダー
エスコ¥14,300税込¥15,7301台翌日出荷仕様本体のみ粒度付属砥石:25質量(kg)1.6(本体のみ)最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)回転数(min-1[r.p.m])8500砥石サイズ(mm)100×穴径15連続使用時間約27分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)充電時間(分)約60サイズ(mm)365×128×113(H)径(mm)スピンドル:M8×14砥石周速度(m/s)最高:80![ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70445955-251023-02.jpg)
ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion)
エスコ¥1,130税込¥1,2431本翌日出荷ダイヤモンドコーティングによりカムアウトを防止します。力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。Bi Torsion仕様。
203mm 取 手(プラスチック製)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷エスコ品番EA948BP-22材質ポリプロピレン穴径(Φmm)6×7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×25×40取付ピッチ(mm)203![[青]ペイントマーカー(10本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44109994-190802-02.jpg)
[青]ペイントマーカー(10本)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。仕様油性線幅(mm)2.2/2.8インク色青文字サイズ中字商品タイプ使い切り本体![[黒]ペイントマーカー(10本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44109976-190802-02.jpg)
[黒]ペイントマーカー(10本)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。仕様油性線幅(mm)2.2/2.8インク色黒文字サイズ中字商品タイプ使い切り本体![[赤]ペイントマーカー(10本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44109985-190802-02.jpg)
[赤]ペイントマーカー(10本)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。仕様油性線幅(mm)2.2/2.8インク色赤文字サイズ中字商品タイプ使い切り本体
20mm バックル(スチール製/5個)
エスコ¥375税込¥4131個翌日出荷用途平バンド用金具エスコ品番EA628RP-220寸法(mm)26.5×23材質/仕上鉄/ユニクロメッキ質量(g)7.5適合バンド幅(mm)20![[緑]ペイントマーカー(10本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44110019-190802-02.jpg)
[緑]ペイントマーカー(10本)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。仕様油性線幅(mm)2.2/2.8インク色緑文字サイズ中字商品タイプ使い切り本体![22mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919844-180219-02.jpg)
22mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥8,630税込¥9,4931個翌日出荷エスコ品番EA538MD-56全長(mm)13.5種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)7.7外径(Φmm)11.3スリーブ形状重ね合せ用
裸圧着スリーブセット
エスコ¥17,500税込¥19,2501個当日出荷エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)












![0.75-11mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49920438-180219-02.jpg)






![[黄]ペイントマーカー(10本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44110003-190802-02.jpg)

![チューブブラシヘッド[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70462746-260624-02.jpg)
![[鋼製]パテベラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48154394-231025-02.jpg)





![[充電式]ディスクグラインダー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272310-251023-02.jpg)
![ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70445955-251023-02.jpg)


![[青]ペイントマーカー(10本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44109994-190802-02.jpg)
![[黒]ペイントマーカー(10本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44109976-190802-02.jpg)
![[赤]ペイントマーカー(10本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44109985-190802-02.jpg)

![[緑]ペイントマーカー(10本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44110019-190802-02.jpg)
![22mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919844-180219-02.jpg)