JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
エスコ品番EA940DP-23
色青
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA561P-23
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
ドリルは丸軸、ドライバー、マグネットビットアダプターは六角軸です。使用頻度が高く、実用的な、スクリュードライバーとドリルビットの23本セット。木材や金属、プラスチックなどのネジ締めや穴あけ作業に適しています。クリアケース付
仕様●型番:15095-JP●入数:23本●サイズ(mm):【ドリルビット】1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0【スクリュードライバービット】25mm(+)#1・#2・#350mm(+)#225mm(-)6×25・8×25・10×2550mm(-)8×50(Torx)10・15・20【マグネット式ビットアダプター】六角軸6.35mm●材質:鋼材(6150)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13
アズワン品番65-3893-61
1セット
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE
色黒
寸法h1(mm)20
寸法h(mm)5
寸法I1.0~1.5ゲージ
オールチャンネル対応
テレビの電波を3つに分けます。
4K8K放送に対応したハイスペック3分配器
入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックができます。
全端子電通型
高シールド構造3224MHz対応
接続端子は金メッキ仕様
Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい製品です。
すべてのテレビに使用できます。
グリーン購入法適合商品
RoHS対応品
グリーン購入法適合
仕様屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,810
税込¥6,391
翌日出荷
付属品皿木ねじ/3.1×25、2.7×16
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)150
取付穴径(Φmm)4.5
工具不要な手締めタイプです
材質鉄
ワイヤー径(Φmm)1.8
適合径(Φmm)18~23
アズワン品番64-7850-36
入数2個
1袋(2個)
¥155
税込¥171
翌日出荷
用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。
材質刃:スチール、柄:合板
厚さ(mm)ブレード:0.4
3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50
携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。キャスト板仕様:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。
寸法(mm)550×650
色透明
全長(mm)77
外径(Φmm)48
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2246-05
対辺(inch)1・7/16
1個
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
材質アルミ・鋼鉄
色黄
質量(g)140
耐圧(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
アズワン品番64-2196-59
ねじサイズG1/4"
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
ダイヤモンドコーティングによりカムアウトを防止します。力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。Bi Torsion仕様。
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ6.5×12mm
アズワン品番65-2262-46
1個(10袋)
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150
仕様縞板天板
材質アルミ合金製
段数1段
設置寸法・奥行(mm)615
設置寸法・幅(mm)415
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)400
1個
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
1個
¥2,720
税込¥2,992
3日以内出荷
シンプルな薄型デザインです。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:5499lm●サイズ:Φ600×90mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:34.3W(明るさアップモード時/44.1W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:2.6kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~12畳●光源:LED●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●LED交換不可
アズワン品番65-9279-06
1台
¥41,500
税込¥45,650
翌日出荷
コイルワイヤー構造のコンパクトなデザインで作業の邪魔にならず、ひっかかりを軽減します
仕様取付工具重量:3kg
材質コード:ポリウレタン、フック:ニッケルメッキ鋼
コード長さ(mm)140~2100
コード径(Φmm)5
口の開き(mm)16
アズワン品番64-7984-50
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
全長(mm)65
質量(g)168
対辺(mm)23
外径(Φmm)30
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7891-01
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
材質刃:ハイカーボン合金鋼(SKD11)、柄:白心可鍛鋳鉄(シルバーメタリック塗装)
全長(mm)240
質量(g)約230
刃長(mm)105
アズワン品番64-7867-31
1丁
¥28,700
税込¥31,570
翌日出荷
材質スチール、車輪:ソフトゴム
全高(mm)195
耐荷重(kg)300
耐熱温度(℃)-25~80
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-23
材質SCM435
寸法A(mm)80
寸法D(mm)10.7
表面処理焼入焼戻黒染め
寸法B(mm)32
寸法CM12
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
LED中天井用(~6m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球30形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK705。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143775。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池
質量(g)800
消費電力(W)1.3
電源100~242V
光源LED球
色温度5000K
サイズ(mm)155×75
光色昼白色
公共施設型番K1-LSS11-3
高さ(m)取付天井高さ目安:LED中天井用(~6)ハロゲン電球30形相当
1台
¥35,100
税込¥38,610
3日以内出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):2.3●全長(mm):88●有効長(mm):33●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:20g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
アズワン品番65-9289-38
1本
¥810
税込¥891
翌々日出荷
仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm
材質金具:スチール、車輪:ゴム
全高(mm)132
耐熱温度(℃)-20~80
穴径d(Φmm)12
プレート寸法F1×F2(mm)90×90
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-23E
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)69
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
静音設計 運転音26dBでキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。※【騒音値の目安】20dB:木の葉の触れ合う音、30dB:ささやき声、深夜の住宅街※JIS C 9607の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)お財布にも、環境にもやさしい省エネ達成率103%※目標年度:2021年度。モノトーンカラーがお部屋のアクセントに。定番のホワイトでキッチンに明るさと清潔感をプラス。市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。
材質鋼板、PS、ABS、銅等
質量(kg)32
色ホワイト
容量(L)85
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845
消費電力(W)(50/60Hz)68/73
耐熱温度(℃)トップテーブル:100
ドア開閉方向:右開き
1台
¥46,200
税込¥50,820
翌日出荷
ダブルねじり、ダブルステム型。
用途EA109CH用
材質ステンレス
全長(mm)約100
ねじNo.12-24NC
種類パワーリレー
接点構成4c
エスコ品番EA940MP-23A
コイル定格電圧(V)DC24
保護構造ケース入り
端子形状プラグイン端子
定格電流(mA)69
接点最大許容電圧(V)AC250/DC125
接点最大許容電流(A)10
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
用途平バンド用金具
エスコ品番EA628RP-230
全長(mm)40×35
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
質量(g)11
適合バンド幅(mm)30
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
サイズA4・B5
仕様スタンド・ひも付
エスコ品番EA761LP-23
材質木、PETシート、MDF
質量(g)300
フレーム(mm)329×242
適合寸法(mm)210×297
グリーン購入法適合
材質真鍮(金ニス塗装仕上)
寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5
胴径(Φmm)25
アズワン品番65-2314-19
入数1個
ねじサイズG1/8"
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ