25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
1パック(10個)
600 税込660
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1台
50,400 税込55,440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RoHS対応品 屋内用 F型接栓と中継接栓がひとつになった便利なセットです。 4K・8K対応
仕様●仕様:5Cケーブル用●周波数帯域:DC~3224MHz●入出力インピーダンス:75Ω(F型) アズワン品番65-2256-09 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,120 税込1,232
翌日出荷

質量(g)5.49 入数(枚)100 使用温度範囲(℃)5~80 アズワン品番64-7955-52 関連資料チラシ(3.88MB)
1枚(100枚)
1,760 税込1,936
当日出荷

高密度超硬チップ ダイヤモンド精密研磨 位置決めしやすい鋭利な先端部 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造 急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
1本
1,080 税込1,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質SUS316 使用荷重(t)0.45 線径(Φmm)11 内寸(mm)98×36 開口寸法(mm)16
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

寸法D(mm)110 エスコ品番EA637GP-48 材質焼入鋼 厚さ(mm)17 寸法H(mm)17 外径(Φmm)110 寸法D1(mm)50 適合ねじM48
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

適合ねじM42 エスコ品番EA637FP-48 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)60 寸法D(mm)30 寸法C(mm)75 適合T溝幅(mm)48
1個
25,700 税込28,270
翌日出荷

超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。本商品は、EGシリーズとなります。EGSシリーズではございません。
繰り返し・詰め替え対応
1パック(6本)
440 税込484
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
仕様●刃先径(mm):4.8●全長(mm):119●有効長(mm):59●材質:HSS(ハイス鋼)●六角シャンク:6.35mm●用途:鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用●重量:26g●X型シンニング加工(2mm以上)●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm) アズワン品番65-9289-63
1本
1,100 税込1,210
翌々日出荷

エスコ品番EA628WP-480 厚さ(mm)11 内径(Φmm)305 折径(mm)480 切り幅(mm)21
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

1パック(10個)
495 税込545
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1袋(2個)
625 税込688
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



1袋(5個)
625 税込688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(5個)
495 税込545
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11●サイズ:マスターユニット:66(W)×29.5(D)×105.5(H)mmリモートユニット:37(W)×28(D)×105.5(H)mm●重量:マスターユニット:約70g(電池含まず)リモートユニット:約48g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:006P 9V乾電池×1個(テスト用)、収納ケース、取扱説明書 アズワン品番65-2167-46
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

仕様S1×P1:39.5×39.5mmS2×P2:48×48mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)104 寸法(幅W×長さL)(mm)60×67
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

仕様S1×P1:38.5×38.5mmS2×P2:48×48mm 材質金具:スチール、車輪:ゴム 全高(mm)104 寸法(幅W×長さL)(mm)60×60
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

1本
2,990 税込3,289
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
25,000 税込27,500
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
20,200 税込22,220
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)