232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA423RF-11 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-11
1個
780 税込858
当日出荷

内径(Φmm)10.8 材質シリコンゴム(4種C) 線径(Φmm)2.4 エスコ品番EA423RE-11 外径(Φmm)15.6 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-11
1個
600 税込660
当日出荷

1個
9,450 税込10,395
8日以内出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,450 税込10,395
8日以内出荷

1個
12,400 税込13,640
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
1パック(10個)
65 税込72
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

EA539P-11、-20、-21用 現場加工の救世主。高速切断3秒+仕上がりはバリ取り不要。 EA539P-20、-21で使用する際はEA539PA-190のアタッチメントが必要です。
仕様●サイズ:176×216×108mm●重量:4.2kg(カッタカセット含む)●仕様:レースウェイカッターヘッド アズワン品番65-2141-71
1個
136,500 税込150,150
8日以内出荷

超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個) 材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP 質量(g)500 アズワン品番64-7942-10
1個
6,660 税込7,326
当日出荷

このマークがある商品は「引火性液体区分外」です。航空輸送も可能に!機内持ち込みもOK(※日本国内に限ります。)・同じ箇所を何度も曲げないでください。・急角度に曲げないでください。・使う直前にパッケージから出してください。第4類第3石油類非水溶性(50ml)。
材質容器:ポリエチレン、ガラス 内径(Φmm)約60(輪っかにした時) サイズ(mm)Φ6×200 発光時間(時間)4~6
1箱(50本)
1,200 税込1,320
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック 毛丈(mm)23 適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A 名称丸ブラシヘッド ヘッド径(Φmm)65 アズワン品番65-2238-02
1個
480 税込528
当日出荷

材質フレーム:PP、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)298(W)×0.5(D)×194(H) アズワン品番64-7923-65 ベルト長さ(cm)31(調整可)
1枚
2,020 税込2,222
当日出荷

携帯に便利なペンホルダー型グリップ。
セット内容(+)精密ドライバー:#00・#0・#1(-)精密ドライバー:1.6・2・2.4mm 全長(mm)(セット時)118 先端形状+ 商品構成セット品 アズワン品番64-7908-27
1個
925 税込1,018
当日出荷

エスコ品番EA638JP-11 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)19 種類スナップフック 使用荷重(kg)120 寸法D1(mm)5 寸法D2(mm)8 寸法l(mm)50 寸法m(mm)7
1個
210 税込231
当日出荷


1個
2,310 税込2,541
当日出荷

Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック 全長(mm)326 適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A 名称すきま用ノズル アズワン品番65-2237-99
1個
240 税込264
当日出荷


1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 エスコ品番EA573VP-11 先端形状ボールポイント
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷


耐候性に優れた二層管。黒色は更に耐候性に優れ、太陽光発電の屋外配線に適しています。
1巻
17,600 税込19,360
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン2台のDVI信号(DVI-D)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクターなどに表示することができます。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。1600×1200ドット(リフレッシュレート60Hzまで)の高解像度に対応しています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:153×75×42●重量(g):475●材質:スチール●対応解像度:最大1600×1200ドット(リフレッシュレートは60Hzまで)●インターフェース:入力用/DVI24pinメス×2 出力用/DVI24pinメス×1●切替内容:2/1 ※逆は不可●切替方式:本体切替ボタン●コネクタ形状:DVI24pinメス●電源:ACアダプタ(DC9V/1A)●セット内容:ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書、保証書 アズワン品番65-9314-70
1個
19,800 税込21,780
8日以内出荷

。注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ワイドなヘッドと十分な明るさで広い範囲を明るく照らします。
仕様●明るさ:4299lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:36.5W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」 アズワン品番65-9278-99
1台
55,400 税込60,940
翌日出荷

用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等) 材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス 厚さ(mm)10 質量(kg)1.6 風速(m/s)1.0 アズワン品番64-7992-52 幅×長さ(mm)500×500 初期圧力損失(Pa)90(1m/sec時)
1個
45,100 税込49,610
翌日出荷

定格出力AC100V(50/60Hz) 仕様交換プラグ6個付 寸法(mm)55×25×38mm 質量(g)70g コード長さ(m)1.8m
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

日焼けあとがつきにくく、汗が染み込みにくいです。 アゴ紐が反射して夜間の作業も安全です。
用途EA998A-1、-1A、AB-1/-2A、AC-1/-3A、AD-1/-13用 材質塩化ビニール 仕様ワンタッチ式 エスコ品番EA998AP-11 幅(mm)12
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

エスコ品番EA987HP-11 材質 穴径(Φmm)12 寸法F(mm)7 寸法D(mm)20 寸法E(mm)21 寸法C(mm)11
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

サイズA5・2L 仕様スタンド・ひも付 エスコ品番EA761LP-11 材質木、PETシート、MDF 質量(g)160 フレーム(mm)180×242 適合寸法(mm)148×210 グリーン購入法適合
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
3,080 税込3,388
翌日出荷

1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

ダブルねじり、ダブルステム型。
用途EA109CH用 材質ステンレス 全長(mm)約100 ねじNo.12-24NC
1本
2,560 税込2,816
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm アズワン品番65-2262-41
1個(10袋)
440 税込484
翌日出荷

付属品ホルダー×1個、シールド×3枚 材質ホルダー:チタン、シールド:PETシート 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)フェイスガードサイズ:195×295mm 質量(g)ホルダー:約12、シールド:約14 アズワン品番64-7923-63
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

エスコレバーアーチファイル
エコ商品
種類レバーファイル タイプタテ型 グリーン購入法適合
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
1個
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-11 材質SCM435 寸法A(mm)50 寸法D(mm)8.9 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)20 寸法CM10 ねじの呼びM10
1個
365 税込402
当日出荷