24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA423RB-11.2 機能耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-11.2
1袋(10個)
105 税込116
当日出荷

内径d(Φmm)11.2 外径D(Φmm)15.2 材質テフロン(R) エスコ品番EA423RD-11.2 厚さT(mm)1.25±0.1 JIS規格JIS B 2407 呼び番号P-11.2
1個
290 税込319
翌日出荷

内径d(Φmm)11.0±0.18 材質ニトリルゴム(1種B) 太さW(mm)2.4±0.09 エスコ品番EA423RC-11.2 外径(Φmm)15.8 機能耐圧、耐油 JIS規格JIS B 2401 JIS呼びP-11.2
1個
270 税込297
当日出荷

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-11.2 内径(Φmm)11 外径(Φmm)15.8 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-11.2
1個
780 税込858
当日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。 切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。 チャンネル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
1個(2個)
925 税込1,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,020 税込3,322
当日出荷

Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック 適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A 名称フロアノズル(板間・カーペット用)
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ― 全長(mm)49 定格30V-5 開口寸法(mm)最大7.5 アズワン品番64-7953-76 絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 軸長(mm)300 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)11×1.8
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

1個
5,760 税込6,336
翌日出荷

エスコ品番EA638JP-112 材質(本体)スチール 種類スナップフック 寸法L(mm)60 使用荷重(kg)92 寸法A(mm)8 表面処理樹脂コーティング 寸法B(mm)8
1個
305 税込336
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)7 全長(mm)191 質量(g)120 対辺(mm)12 外径(Φmm)17.7 アズワン品番64-7885-67
1丁
1,470 税込1,617
翌日出荷

1ケース(2個)
1,220 税込1,342
翌日出荷

口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:7.7W●光色:電球色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:40,000時間 アズワン品番65-2178-39
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ
材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール 寸法(mm)Φ3×150 アズワン品番64-7984-61
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
長さ(m)20m 仕様2心(黒・赤) 定格容量6.4A150V(0.3mm2×1心)
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

材質ポリカーボネート エスコ品番EA945AP-112 長さ(mm)10 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1個
610 税込671
翌日出荷

1個
7,560 税込8,316
翌日出荷

全長(mm)65 質量(g)151 対辺(mm)12 外径(Φmm)17.8 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7892-53
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-19
1組(5巻)
6,600 税込7,260
翌日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-20
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷


雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:30m●重量:11.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT3.5mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型 アズワン品番65-9286-36
1台
95,300 税込104,830
翌日出荷

関連キーワード