「p11.2」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA423RB-11.2
機能耐油
JIS規格JIS B 2401
JIS呼びP-11.2
1袋(10個)
¥105
税込¥116
当日出荷
内径d(Φmm)11.2
外径D(Φmm)15.2
材質テフロン(R)
エスコ品番EA423RD-11.2
厚さT(mm)1.25±0.1
JIS規格JIS B 2407
呼び番号P-11.2
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
内径d(Φmm)11.0±0.18
材質ニトリルゴム(1種B)
太さW(mm)2.4±0.09
エスコ品番EA423RC-11.2
外径(Φmm)15.8
機能耐圧、耐油
JIS規格JIS B 2401
JIS呼びP-11.2
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)
エスコ品番EA423RF-11.2
内径(Φmm)11
外径(Φmm)15.8
機能耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼びP-11.2
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
切断面のバリ等によるケガを未然に防止し、安全性が向上します。
切断面の処理が不要となるため、作業の効率化が図れます。
チャンネル型の端末保護キャップとしてご使用ください。
線径(Φmm)1.2
長さ(m)100
エスコ品番EA951AP-112
1個
¥3,020
税込¥3,322
当日出荷
Φ38mmのホースに対応しています。
材質プラスチック
適合品番EA899HKシリーズ、EA899HSシリーズ、EA899HT-2A
名称フロアノズル(板間・カーペット用)
材質本体部材質:銅合金、カバー:部材質熱可塑性エラストマ―
全長(mm)49
色黒
定格30V-5
開口寸法(mm)最大7.5
アズワン品番64-7953-76
絶縁抵抗カバー:DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)カバー:AC1000(1分間)
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
軸長(mm)300
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)11×1.8
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
エスコ品番EA617ZP-112
先端形状XZN
1個
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
エスコ品番EA638JP-112
材質(本体)スチール
種類スナップフック
寸法L(mm)60
使用荷重(kg)92
寸法A(mm)8
表面処理樹脂コーティング
寸法B(mm)8
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)7
全長(mm)191
質量(g)120
対辺(mm)12
外径(Φmm)17.7
アズワン品番64-7885-67
1丁
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
仕様交換用フィルター(2個入)【EA800MP-32、-34用】替フィルターねじ込み
1ケース(2個)
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
口金E26
全方向タイプ
調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます)
白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:7.7W●光色:電球色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:40,000時間
アズワン品番65-2178-39
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ
材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール
寸法(mm)Φ3×150
アズワン品番64-7984-61
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
長さ(m)20m
仕様2心(黒・赤)
定格容量6.4A150V(0.3mm2×1心)
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
材質ポリカーボネート
エスコ品番EA945AP-112
長さ(mm)10
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
1個
¥7,560
税込¥8,316
翌日出荷
全長(mm)65
質量(g)151
対辺(mm)12
外径(Φmm)17.8
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7892-53
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
1組(5巻)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:30m●重量:11.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT3.5mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型
アズワン品番65-9286-36
1台
¥95,300
税込¥104,830
翌日出荷
関連キーワード