26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

1個
290 税込319
当日出荷

1袋(26個)
395 税込435
当日出荷

用途EA800PA-1、EA800PA-25用替フェイスガード 材質レクサン エスコ品番EA800PA-21 寸法(mm)【フェイスガード】470×254×1.5(厚) タイプあごガード付
1個
3,140 税込3,454
欠品中

1袋(25個)
395 税込435
当日出荷

1袋(19個)
395 税込435
当日出荷

シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-21 形状丸形 直径(Φmm)21 長さ(m)60 適合目地幅(mm)15~18 直径(Φmm)×長さ(m)21×60 危険物の類別非危険物
1個
7,860 税込8,646
翌日出荷

透明性・防湿性に優れています。基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに 材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)12 厚さ(mm)0.08 透明 長さ(m)70 伸び(%)600 巻き芯内径(mm)75 引張強度(N/18mm)44.0 粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60 巻戻し力(N/18mm)6.00 ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
1巻
1,650 税込1,815
翌日出荷

仕様消費流量:46L/min 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.5 使用流体空気 吸込流量(L/min)42
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷


PF 喰付3.5P 管用平行ねじ(Gねじ)
突き出しセンタ有無
1本
3,220 税込3,542
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(12個)
395 税込435
翌日出荷

1袋(26個)
395 税込435
翌日出荷

1袋(14個)
395 税込435
翌日出荷

1袋(12個)
395 税込435
翌日出荷

1袋(20個)
395 税込435
翌日出荷

1袋(23個)
395 税込435
翌日出荷

強度と精度に優れた段付きマイナスビットです。ケース。
1セット
4,390 税込4,829
翌日出荷

1袋(15個)
395 税込435
翌々日出荷

。注意事項:息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●仕様:交換用フィルター(1個入)●捕集効率:95.0%以上(RL2)●吸気抵抗:80Pa以下●【EA800MP-31、MX-21用】替フィルター●ねじ込み アズワン品番65-9283-94
1個
500 税込550
翌日出荷

布のような感触で吸水性があり、濡れてもばらばらになりません。吸水性があり、水に強いため濡れてもばらばらになりません。
寸法(mm)【ワイパー】216×420 区分新品 タイプ中厚
1箱(100枚)ほか
3,040 税込3,344
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し使える。整理収納、アウトドアやレジャーに。邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に。
仕様●材質:6ナイロン(PA6)●耐荷重:10kg/25kg(結束バンド使用時)●最大結束径:Φ70mm●ベルト長:300mm●サイズ(W×D×H)mm:53×10×365●重量(g):21●使用環境温度:-20℃~80℃●フック径:Φ30●安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる アズワン品番65-9260-08
1本
215 税込237
翌日出荷

1個
4,530 税込4,983
翌日出荷

1個
7,470 税込8,217
翌日出荷

水分・油分ともに吸収力が良いためあらゆる拭き取り対象に。
材質パルプ 寸法(mm)230×210 区分新品 枚数200枚 アズワン品番65-2249-71
1パック(200枚)
410 税込451
翌日出荷

EA539P-11、-20、-21用 現場加工の救世主。高速切断3秒+仕上がりはバリ取り不要。 EA539P-20、-21で使用する際はEA539PA-190のアタッチメントが必要です。
仕様●サイズ:176×216×108mm●重量:4.2kg(カッタカセット含む)●仕様:レースウェイカッターヘッド アズワン品番65-2141-71
1個
138,800 税込152,680
8日以内出荷