「pate」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

用途ステンレス製品の穴埋め等 (硬化後)グレー 硬化時間(時間)1 完全硬化時間24時間 適合ステンレス用 エスコ品番EA934WA-9A 材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤 容量(g)57 耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150) 指触乾燥時間(分)10 引張強度(N/mm2)3.9 使用可能時間(分間)4(25g/20℃) 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)80 硬度(ショア D)75
1個
2,650 税込2,915
当日出荷

1個(57g)
1,860 税込2,046
当日出荷

1個
145 税込160
当日出荷

1個
525 税込578
当日出荷

1個
1,830 税込2,013
当日出荷

エスコパテベラ
鈑金用。ソフトでしなやかなコシのあるヘラです。車両の微妙な曲線にも対応出来ます。薬品性に優れています。
材質ポリアミド
1本
145 税込160
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 適合アルミニウム エスコ品番EA934WA-4 耐熱温度(℃)-50~120(乾燥後) 危険等級 使用可能時間(分間)4 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.115L 危険物の性状非水溶性
1本(115g)
3,400 税込3,740
当日出荷

1個
310 税込341
当日出荷

本剤と硬化剤の一体化。
用途自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復、パイプ接続部、亀裂の修復、各種金属の接着補修 硬化時間(分)5~10 エスコ品番EA934AD-1 耐熱温度(℃)(熱分解開始温度)260 危険物の類別非危険物
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
460 税込506
当日出荷

1個
360 税込396
当日出荷

エスコ品番EA934WA-3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.115L 危険物の性状非水溶性
1個(115g)
3,400 税込3,740
当日出荷

1個
1,850 税込2,035
欠品中

1個
490 税込539
当日出荷

1個
525 税込578
当日出荷

1個
250 税込275
当日出荷

1個
490 税込539
当日出荷

1個
230 税込253
翌々日出荷

用途ステンレス製品の穴埋めに (混合後)グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 適合ステンレス エスコ品番EA934WA-9 材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤 容量(g)115 耐熱温度(℃)-50~120(一時的150) 引張強度(N/mm2)3.9 使用可能時間(分間)4 危険物の類別非危険物 耐圧強度(N/mm2)80 硬度(ショア D)75
1個
4,650 税込5,115
当日出荷

1個
1,850 税込2,035
当日出荷

1個
440 税込484
当日出荷

エスコパテべら
耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。建築用及び車両用に適しています。
用途建築・工業用の下地に最適。 材質プラスチック(ポリアセタール) 全長(mm)125 質量(g)66.7 刃幅(mm)150
1本
520 税込572
翌日出荷

1個
400 税込440
当日出荷

1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

1個
1,490 税込1,639
当日出荷

1個
440 税込484
当日出荷

1個
1,410 税込1,551
当日出荷

用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。 材質刃:スチール、柄:合板 厚さ(mm)ブレード:0.4
1本
1,460 税込1,606
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

用途建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。 材質刃:スチール、柄:合板 厚さ(mm)ブレード:0.4
1本
1,060 税込1,166
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハイカーボンスチール刃で頑丈
材質柄:ポリプロピレン、刃:高炭素鋼ブレード 全長(mm)194 刃幅(mm)76 刃先形状スクエア型(細くし目) アズワン品番64-2232-28
1個
755 税込831
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

くし目型。床材用(JISタイプ)。接着剤の均一塗布が可能です。
1個
290 税込319
翌日出荷

耐久性に優れたCELCONプラスチック構造により、強度が長持ちします。軽量構造で使用中も疲れません。長時間の使用でも快適なグリップ。パテ、コンパウンド、コーキングの散布作業に最適です。「CELCON」とは:優れた耐摩耗性、疲労耐久性、耐水性、耐溶剤性、耐アルカリに性があります。
1個
240 税込264
翌日出荷

仕様腰の硬さ:硬 材質刃:スチール、柄:木 全長(mm)165 刃長(mm)80 刃幅(mm)9.5 ハンドル長さ(mm)85
1個
7,960 税込8,756
翌日出荷

プラスチック製で軽く持ちやすい。
用途ゴムやプラスチック材に 材質プラスチック 全長(mm)180 刃幅(mm)79 刃先形状スクエア型(細くし目) アズワン品番64-2232-26
1個
300 税込330
翌日出荷

1個
3,680 税込4,048
翌日出荷

1個
835 税込919
翌日出荷