「pe-6」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA997PE-6
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
環境に優しい天然素材のサイザル麻ロープです。素打ち(あま打ち)。
用途手芸用途や装飾荷造り等に。
材質麻
色薄茶
長さ(m)7
径(mm)4
1本
¥435
税込¥479
翌日出荷
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在
エスコ品番EA986PE-6
材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン
質量(g)120
ベアリングプレーンベアリング
寸法S(mm)1.5
ストッパー無し
全高H(mm)67.5
車輪径D(Φmm)50
ねじサイズ直径5.5mm
車輪幅C(mm)18.5
偏心(mm)18.5
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
全長(mm)25
先端サイズ#6
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-06
両頭機能片頭
1本
¥850
税込¥935
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PE-62
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PE-65
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PE-63
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PE-64
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA560PE-61
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
容量(L)10
材質ポリエチレン
仕様ノズル無し
エスコ品番EA508AT-110B
質量(g)769
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
容量(L)5
材質ポリエチレン
仕様ノズル無し
エスコ品番EA508AT-105B
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×120×285
1個
¥9,400
税込¥10,340
翌日出荷
エスコ品番EA628HA-6
引張強度(kN)5.34
直径(Φmm)×長さ(m)6×200
1個
¥8,680
税込¥9,548
翌日出荷
エスコ品番EA628HB-6
引張強度(kN)5.34
直径(Φmm)×長さ(m)6×200
1個
¥9,270
税込¥10,197
翌日出荷
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PB-6
形状丸形
直径(Φmm)6
長さ(m)10
適合目地幅(mm)4~5
直径(Φmm)×長さ(m)6×10
危険物の類別非危険物
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-6
形状丸形
直径(Φmm)6
長さ(m)250
適合目地幅(mm)4~5
直径(Φmm)×長さ(m)6×250
危険物の類別非危険物
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。
材質UHMW
厚さ(mm)6
寸法(mm)500×1000
アズワン品番64-2211-30
1個
¥15,700
税込¥17,270
当日出荷
6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。
EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
#4000
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。
屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
耐候年数は約5~6年です(使用状況により異なる)
長期使用のカバーや農業用のハウスの天幕材に
特に長期間の遮熱効果や長期使用の養生用遮熱シートカバーとして使用できます
加圧(蓄圧)式
電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。
レバーをロックでらくらく連続散水
ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単ワンタッチ
軽くてコンパクト! 肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク
温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):6●サイズ(mm):Φ180×430(H)●重量(kg):1.34●ブラシ長:220mm●ホース長:1500mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂●付属品:シャワーヘッド、40×230mmブラシノズルセット
アズワン品番65-2108-40
危険物の類別非危険物
関連資料(0.74MB)
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
仕様●ケーブル長(m):100●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、単線(23AWG)、ストレート結線●結線仕様:ストレート結線●ケーブル径(mm):8.0●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)●形状タイプ:スタンダードタイプ、自作用、屋外用●通信速度:10Gbps●周波数特性:500MHz
色ブラック
規格CAT6A
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル長(m)100
構造単線
対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性500MHz
ケーブルスタンダード
ケーブル外径(Φmm)8
シールドSTPケーブル
結線方式ストレート結線
アズワン品番65-9281-71
通信速度10Gbps
特性屋外用
特性インピーダンス(Ω)100Ω
ケーブル径(Φmm)8
導体サイズ(AWG[mm2])AWG23
1個
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
仕様●色:黄/黒(トラ)●全長:2m●材質:ポリエチレン●線径:6mm●チェーン内寸:25×9mm
アズワン品番68-1877-11
1本
¥610
税込¥671
3日以内出荷
刃部分に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさずカットします。刃先保護キャップ付。
全長(mm)165
質量(g)61
刃長(mm)40
材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS-6M)、ポリエチレン樹脂
1本
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約6~8時間●カラー:ピンク●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
アズワン品番65-9338-90
1本
¥210
税込¥231
翌日出荷
。中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
ご注意:※お使いの機種により対応しない場合があります。 ※本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上、自己責任においてご使用ください。使わない時のディスプレイポートコネ
仕様●サイズ:W19.1×D7.2×H13.9mm●セット内容:6個入り●材質:PE●重量:0.2g●対応端子:DisplayPortメスコネクタ専用
アズワン品番65-9282-05
1箱(5個)
¥660
税込¥726
翌日出荷
6.35mm六角軸
オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
配電盤のトルク管理に
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット
トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。
トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様●<セット内容>:EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)#2 絶縁ビット 100・150mmトルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:6.0N・m高速:2.0N・m●能力:小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速:300rpm、高速:900rpm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
アズワン品番65-2227-63
1セット
¥52,200
税込¥57,420
翌日出荷
ツールワゴンと6種類の工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部5段)には工具セットが3セットぴったりと収まります。トレー付きで工具の整理・管理が簡単。・ツールワゴン側面には開閉ふた式のドライバー差し付き。・鍵2本付き。トレーや商品が順次、モデルチェンジになります。セット内容: 。【トレー1:28個組・差込角:3/8”】。・ソケット(6角)…8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm。・ディープソケット(6角)…10・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・ラチェットハンドル…200mm。・エクステンションバー…250mm。・ロッキングエクステンションバー…75mm。・ユニバーサルジョイント。・ケース…トレー形状(サイズ:375×180×45(H)mm)。・トレー材質…ポリエチレン。【トレー2:23個組】。・片目片口スパナ(12ポイント):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm。・六角棒レンチ(ボールポイント付):1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー3:4個組】。・160mm ラジオペンチ。・160mm ニッパー。・150mm ニッパー(バネ付)。・200mm ペンチ。・トレータイプ:377×187×33(H)mm。【トレー4:5個組】。・200mm モンキーレンチ。・250mm モンキーレンチ。・150mm ラジオペンチ。・175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)。・150mm ロッキングプライヤー(ロングノーズ)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー5:9個組】。・(+)ドライバー:。#1×5.0mm(軸長:75mm)。#2×6.0mm(軸長:100mm)。#3×8.0mm(軸長:150mm)。・(-)ドライバー:。3.0×0.6mm(軸長:75mm)。5.0×1.0mm(軸長:75mm)。6.0×1.2mm(軸長:100mm)。8.0×1.6mm(軸長:150mm)。・(+)スタビドライバー:#2×6.0mm(軸長:38mm)。・(-)スタビドライバー:6.0×1.2mm(軸長:38mm)。・トレータイプ:375×180×45(H)mm。【トレー6:4個組】。・ピンポンチセット。 4×120mm センターポンチ。 3×120mm テーパーピンポンチ。 4×150mm ピンポンチ。 5×129mm エボシタガネ。 12×129mm 平タガネ。・シクネスゲージ:。0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm。・ボールピンハンマー。・プラスチックハンマー。・トレータイプ:375×180×45(H)mm
1セット(1セット)
¥175,000
税込¥192,500
8日以内出荷
シールを貼った後にはがすとボロボロになり跡が残ります。
ボールペンなどでメモを書けます。
未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。
仕様●用紙サイズ:A6(105×148mm)●入数:10枚(ラベル20)●材質:PE●仕様:A6判2面●サイズ/1片:95×66mm
アズワン品番65-2310-44
1パック(10枚)
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
シールを貼った後にはがすとボロボロになり跡が残ります。
ボールペンなどでメモを書けます。
未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。
仕様●用紙サイズ:A6(105×148mm)●入数:10枚(ラベル50)●材質:PE●仕様:A6判5面●サイズ/1片:100×20mm
アズワン品番65-2310-45
1パック(10枚)
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
。荷役作業や荷物の固定に。強力でスレに強く、しなやかで扱いやすいロープです。耐水性もあり、屋外の作業ロープに適しています。
仕様●サイズ:Φ6mm×50m●引張強度:3.13kN●材質:ポリエチレン/ポリエステル●構造:三つ打ち●カラー:オレンジ●重量(g):810
アズワン品番65-9269-02
1巻
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ