カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 溶接用品(17)
- 切削工具(16)
- 機構部品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 制御機器(3)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(19)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(232)
- MURATA(村田製作所)(189)
- BIGM(丸山製作所)(174)
- SMC(125)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(120)
- 第一計器(81)
- 長野計器(74)
- RS PRO(73)
- 未来工業(61)
- 島田電機(58)
- VISHAY(56)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(54)
- メディアカバーマーケット(51)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(46)
- 岩崎電気(45)
- PFERD 馬印(40)
- YAGEO(40)
- CKD(39)
- ブランドをもっと見る
「pf 1/2」の検索結果
特価

1/2インチx16mm 雄ネジステム
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-45材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)62内径(Φmm)12対辺(mm)22有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12
1/2インチx13mm 雄ネジステム
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-44材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)60内径(Φmm)10対辺(mm)22有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)65
90°右曲りアダプター(EA983PF-1、-2用/黒)
エスコ¥8,450税込¥9,2951個翌日出荷ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン寸法(mm)幅:304、高さ:38.1、全長:304質量(kg)2.8色黒耐荷重(kg)約477
(HSS)パイプタップ(PF)
エスコ¥3,200税込¥3,5201本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
スパイラルパイプタップ(PF)
エスコ¥12,500税込¥13,7501本翌日出荷PF 喰付3.5P 管用平行ねじ(Gねじ)対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、銅合金食付3.5P入数(本)1突き出しセンタ有無無
パイプタップ(PF/SKS2)
エスコ¥6,370税込¥7,0071本翌日出荷JISIII級 喰付3.5P PF 管用平行ねじ(Gねじ) SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。材質SKS2対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金食付3.5P入数(本)1
パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ
エスコ¥2,760税込¥3,0361セット(2本)翌日出荷仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/4"×19●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●管用平行ねじ(G)用
パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ
エスコ¥2,560税込¥2,8161セット(2本)翌日出荷仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/8"×28●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック●管用平行ねじ(G)用
パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ
エスコ¥6,400税込¥7,0401セット(2本)翌日出荷仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/2"×14●全長:80mm●■巾:12.0mm●材質:HSS(ハイス)●管用平行ねじ(G)用
パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ
エスコ¥4,160税込¥4,5761セット(2本)翌日出荷仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G3/8"×19●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●管用平行ねじ(G)用
ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)
エスコ¥5,860税込¥6,4461本翌日出荷TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD
G 1/2"xG 1/2" ニップル(真鍮製)
エスコ¥695税込¥7651個当日出荷エスコ品番EA141CD-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)25.7質量(g)約32ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)10
R1/2"xG1/2" ねじ変換アダプター
エスコ¥919税込¥1,0111個当日出荷仕様外ねじ:PT1/2"(R)材質黄銅(カドミレス材)使用圧力(MPa)6.90最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-7819-95内ネジPF1/2”(G)
R 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,730税込¥1,9031個当日出荷エスコ品番EA141CA-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約103ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)30寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
PT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブ
エスコ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷エスコ品番EA425BS-44形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×G(PF)使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
R 1/2"xG 1/2" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個当日出荷エスコ品番EA141CB-4材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約108ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
G 1/2"xG 1/2" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷エスコ品番EA141CA-24材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約116ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)33ねじ有効長(mm)14
G 1/2" シールキャップ(真鍮製)
エスコ¥850税込¥9351個当日出荷エスコ品番EA141CJ-4材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17質量(g)約28ねじ径G(PF)1/2”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)24ねじ有効長(mm)12
G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥525税込¥5781個当日出荷エスコ品番EA141CF-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約24ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)15.5×10
共栓 40A/G1・1/2"
エスコ¥1,960税込¥2,1561個当日出荷材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40
G 1/2" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,260税込¥2,4861個当日出荷エスコ品番EA141CB-14材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約101ねじ径G(PF)1/2”六角対辺(mm)26最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14
R 1/2"xG 1/2" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥2,410税込¥2,6511個翌日出荷エスコ品番EA141CC-24材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約150ねじ径【雄】R(PT)1/2”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)66寸法h(mm)33ねじ有効長(mm)14
G 1/4"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥595税込¥6551個当日出荷エスコ品番EA141CD-24材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.7質量(g)約26ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×10








![1/2PF [W30x20T] アダプター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153262-180824-02.jpg)



![[1/2PF] 洗濯機用ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153323-180824-02.jpg)














![[EA604PF-11用] リレークロー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64741828-210510-02.jpg)