「pg-1」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付。
エスコ品番EA990PG-1
材質ポリエチレン
寸法(mm)直径40×114
容量(mL)50
ノズル長(mm)50
危険物の類別非危険物
目盛単位(mL)10
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
RoHS対応品
配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
全長(mm)50
先端サイズT1
軸長(mm)24
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-62
1本
¥795
税込¥875
翌日出荷
1個
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
ラチェット、または手回しで簡単に操作できます。
オープンタイプのクランプに御利用下さい。
エスコ品番EA463PG-1
全長(mm)75
開口幅(mm)38
1個
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
貫通柄なのでハンマーで叩けます。手元六角付。手が濡れていても滑らないグリップ。打撃部分にはサイズの刻印入り。ドライバーの選別が容易です。
軸径(Φmm)5
軸長(mm)80
先端サイズ(#)1
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
RCAピンプラグ(黄色)のビデオケーブル。RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
ケーブル径(Φmm)4
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
全長(mm)50
先端サイズT10
軸長(mm)24
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-63
1本
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質本体・フタ:ポリエチレン、取手:ポリプロピレン
仕様フタ付
エスコ品番EA991PG-10
形状角形
寸法(mm)280×260×245
質量(g)661
商品タイプ本体+フタ
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
全長(mm)210
質量(g)310
適合ホース外径(Φmm)10~47
アズワン品番64-2211-86
1丁
¥6,190
税込¥6,809
翌日出荷
。RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:KM-V6-50K3●ケーブル長:5m●ケーブル直径:4mm●ケーブル色:ブラック●重量:115g●導体:25AWG●AV種別:ビデオ●AV(信号別):コンポジット●RCAプラグ(黄)-RCAプラグ(黄)●75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様
アズワン品番65-9314-71
1本
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
ホースバンド付近のセンサーやダクト・ホースなどを外さず作業が可能。
スクリュー式なのでホースバンドを緩めた状態で保持できるため、作業スペースの狭い箇所でも確実に作業できます。
クランプ部は山形エッジで滑らず外れにくい。
プライヤーでは作業が難しい車種に。
スズキ車(ワゴンRなど)の冷却系ホースを固定しているホースクリップに。(ロック位置が横や下方向に向いている車種)
エスコ品番EA463PG-10
全長(mm)87
質量(g)170
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×28.2×27
開口幅(mm)40
1個
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。打撃部分にはサイズの刻印入り。ドライバーの選別が容易です。手元六角付き。手が濡れていても滑らないグリップ
仕様●型番:※ESCOオリジナルセット品●サイズ(mm):(+)#2×7.0(-)6.5×1.0(2本組)●軸長(mm):100●2本組●工具袋付(250×100(H)mm)
アズワン品番65-5669-67
1セット
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
非常に小さい初動抵抗と回転抵抗
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)1200
穴径(Φmm)9
全高(mm)165
耐荷重(kg)135
プレート寸法(mm)105×80
取付ピッチ(mm)76×60
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
全長(mm)95
先端サイズT25
軸長(mm)70
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-70
1本
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
全長(mm)95
先端サイズT9
軸長(mm)70
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-66
1本
¥795
税込¥875
翌日出荷
全長(mm)163
質量(g)225
適合ホース外径(Φmm)10~36
アズワン品番64-2211-87
1本
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
全長(mm)95
先端サイズT40
軸長(mm)70
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-73
1本
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)2200
穴径(Φmm)11
全高(mm)196
耐荷重(kg)200
プレート寸法(mm)135×110
取付ピッチ(mm)105×75
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
全長(mm)95
先端サイズT8
軸長(mm)70
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-65
1本
¥795
税込¥875
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
全長(mm)95
先端サイズT30
軸長(mm)70
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-72
1本
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
全長(mm)95
先端サイズT15
軸長(mm)70
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-68
1本
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
全長(mm)95
先端サイズT10
軸長(mm)70
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-67
1本
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
手元六角付。手が濡れていても滑らないグリップ。打撃部分にはサイズの刻印入り。 ドライバーの選別が容易です。
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
材質粉末ハイス(CPM)
ピッチ喰い付き:5P
精度表記STD
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
全長(mm)95
先端サイズT20
軸長(mm)70
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-69
1本
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
付属品:ダイス(T20・T26・T44・T60・T76・T98・T122)、バッテリー×2個、充電器、ケース。T形コネクター用。
1台
¥270,700
税込¥297,770
8日以内出荷
仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5
全長(mm)50
先端サイズT15
軸長(mm)24
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-2237-74
1本
¥635
税込¥699
欠品中
関連キーワード