337件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

FC-3の回収ボンベなので、ほとんどの種類のフロン類が回収できます。R32冷媒対応品です。内面防錆処理を施しており再生済みフロンガス用としても使用可能です
仕様●適用冷媒FC-3:R410B、R410JA、R410A、R32 FC1類、FC2類に属する液化フルオロカーボン●容量:12L●適用回収装置メーカー:BBKテクノロジーズ、ロテックス等●フロートセンサー(過充填防止機能)付 4ピンタイプ●アンプ社用 アズワン品番65-9341-38 危険物の類別非危険物
1個
55,400 税込60,940
翌々日出荷

フロートセンサーは85%充填で作動します。
仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kg アズワン品番65-2315-73
1個
60,500 税込66,550
当日出荷

工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R12、R22用 エスコ品番EA107HA 接続ねじUNF7/16-20(1/4inch)
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷


1個
2,990 税込3,289
翌日出荷


1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

1個
3,770 税込4,147
翌日出荷


質量(g)290 常用圧力(MPa)5.17 破壊圧力(MPa)20.69 全長(cm)250 対応冷媒種別12/22/502用 ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
1本
7,650 税込8,415
翌日出荷









適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、1/4inchホース用 冷媒R12、R22、R502 エスコ品番EA107 ねじ径1/4”フレア 六角対辺(mm)32 取付ねじサイズ(ボンベ側)W26×14山
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

寸法(mm)43(W)×23(D)×52(H) 質量(g)90 使用圧力(MPa)3.92 耐圧(MPa)5.0 アズワン品番64-7815-59 対応冷媒種別R12・R22・R502
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

質量(g)290 常用圧力(MPa)5.17 破壊圧力(MPa)20.69 全長(cm)250 対応冷媒種別12/22/502用 ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
1本
7,650 税込8,415
翌日出荷

質量(g)290 常用圧力(MPa)5.17 破壊圧力(MPa)20.69 全長(cm)250 対応冷媒種別12/22/502用 ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
1本
7,650 税込8,415
翌日出荷

ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
1個(100m)
8,280 税込9,108
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-20 ねじサイズR1/2"
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-19 ねじサイズR3/8"
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

刃径(Φmm)4 軸径(Φmm)12 材質SKH51 全長(mm)69 エスコ品番EA824EK-4
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1150 エスコ品番EA508SR-12 材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR 質量(g)394 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
2,040 税込2,244
当日出荷

材質エコユニボード 寸法(mm)600×300×1.2 文字内容危険物 取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ アズワン品番65-2305-60
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

ソーラーパネルの接続に使用される、MC4コネクタ専用工具です
全長(mm)120 適合コネクタMC4
1個
1,880 税込2,068
当日出荷



サイズはマジックテープで調整可能(両サイドと前についています)
材質(ベスト)ナイロンメッシュ100%、(反射テープ)塩化ビニール サイズM/L テープ幅(mm)60 ウエスト(cm)最大125 着丈(cm)約59 種類ベスト型 テープ地色イエロー
1個
特価
1,510 税込1,661
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
160 税込176
当日出荷


1個
4,260 税込4,686
当日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637FR-12 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)14 寸法D(mm)7 寸法E(mm)36 寸法C(mm)18 適合T溝幅(mm)12
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

1個
2,690 税込2,959
翌日出荷


1個
2,350 税込2,585
当日出荷