1個
¥1,470
税込¥1,617
欠品中
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7833-78
1枚
¥200
税込¥220
当日出荷
360度自在のスズランノズル付。
パイプの内側に沿って曲がるのでスムーズに進みます。
先端ノズルから高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄します。
用途EA115TR-1・-2・-6用
エスコ品番EA115TR-20
材質ホース:ポリウレタン、ノズル:ステンレス
全長(m)15
1個
¥28,300
税込¥31,130
当日出荷
材質スチール
全長(mm)200
刃幅(mm)75
刃厚(mm)2
材質(柄部)木
アズワン品番64-7864-04
1丁
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
アズワン品番64-7988-92
危険物の類別非危険物
1本
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
線径(Φmm)9
エスコ品番EA983DR-209
材質PE・不織布
質量(kg)約4.8~5.4
色黄/黒
全長(m)200
1個
¥7,030
税込¥7,733
当日出荷
アズワン品番64-7988-91
危険物の類別非危険物
1本
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
適合ねじM18
エスコ品番EA637FR-20
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)24
寸法D(mm)12
寸法E(mm)64
寸法C(mm)32
適合T溝幅(mm)20
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
油紙を使用した定番製品
シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
アズワン品番64-7988-89
危険物の類別非危険物
1本
¥780
税込¥858
当日出荷
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
仕様●型番:SL-BEST5●刃幅(mm):32、32、85、32、65●刃長(mm):50、50、-、40、40●山数:14、20、18、23、20●材質:超硬、バイメタル●用途:木材、金属&木材、金属用
アズワン品番65-5664-74
1セット
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)20
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)27.2
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
エスコ品番EA618BR-20
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
全長(mm)245
刃幅(mm)20
エスコ品番EA588GR-20
刃部硬度RC59-61
材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
¥8,740
税込¥9,614
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7835-70
1枚
¥385
税込¥424
翌日出荷
約2mm巾の細かい切れ目が付いており、不定形の物への対応も自在です。
陶器などの割れ物の梱包に
仕様●サイズ(W×D×H)mm:250×300●材質:未晒クラフト紙60g●厚み:60g/m2●入数:100枚
アズワン品番65-2316-67
1袋(100枚)
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
寸法(mm)(+)#2、Hex:3・4・5・6
全長(mm)54.5~59.5
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-2250-25
1個
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
仕様ワンタッチカプラー付
エスコ品番EA125BR-20
色ピンク
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐寒/耐久
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
より安定した締付けに。
EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)36
エスコ品番EA637GR-20
材質焼入鋼
厚さ(mm)6.3
寸法H(mm)6.3
外径(Φmm)36
寸法D1(mm)21
適合ねじM20
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
エスコ品番EA469DR-20
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
全長(mm)1500
エスコ品番EA984DR-20
使用荷重(kg)1.3t
ベルト長さ(mm)950
材質(ベルト)ポリエステル
材質(フック)鉄
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
幅広レンズで側面も保護できます
材質レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)めがねサイズ:A:143mm、B:162mm、C:120mm、D:40×72mm
質量(g)32
レンズ色クリアー
アズワン品番64-7923-23
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
材質スチール
質量(g)680
口深(mm)114
アズワン品番64-7865-06
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
形状ステム
エスコ品番EA141BR-20
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
1個
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA462DR-20
1個
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
シングルねじり・ダブルステム型。1/4-29ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用
材質ナイロン
径(mm)ブラシ:20
1本
¥725
税込¥798
翌日出荷
1セット(36枚)
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
EA305XR-2用
卓上式溶着幅広タイプ
アズワン品番65-2113-97
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ