「r-12」の検索結果
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
FC-3の回収ボンベなので、ほとんどの種類のフロン類が回収できます。R32冷媒対応品です。内面防錆処理を施しており再生済みフロンガス用としても使用可能です
仕様●適用冷媒FC-3:R410B、R410JA、R410A、R32 FC1類、FC2類に属する液化フルオロカーボン●容量:12L●適用回収装置メーカー:BBKテクノロジーズ、ロテックス等●フロートセンサー(過充填防止機能)付 4ピンタイプ●アンプ社用
アズワン品番65-9341-38
危険物の類別非危険物
1個
¥55,400
税込¥60,940
翌々日出荷
フロートセンサーは85%充填で作動します。
仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kg
アズワン品番65-2315-73
1個
¥60,500
税込¥66,550
当日出荷
工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
冷媒R12、R22用
エスコ品番EA107HA
接続ねじUNF7/16-20(1/4inch)
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
1個
¥5,440
税込¥5,984
当日出荷
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
1個
¥3,770
税込¥4,147
翌日出荷
色青
質量(g)290
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
全長(cm)250
対応冷媒種別12/22/502用
ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
1本
¥7,650
税込¥8,415
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-20
1セット
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-23
1個
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-30
1セット
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-22
1個
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-33
1個
¥8,080
税込¥8,888
翌日出荷
適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)、1/4inchホース用
冷媒R12、R22、R502
エスコ品番EA107
ねじ径1/4”フレア
六角対辺(mm)32
取付ねじサイズ(ボンベ側)W26×14山
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-32
1個
¥8,080
税込¥8,888
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-31
1個
¥8,080
税込¥8,888
翌日出荷
エスコ品番EA104AK-21
1個
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
色黄
質量(g)290
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
全長(cm)250
対応冷媒種別12/22/502用
ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
1本
¥7,650
税込¥8,415
翌日出荷
寸法(mm)43(W)×23(D)×52(H)
質量(g)90
使用圧力(MPa)3.92
耐圧(MPa)5.0
アズワン品番64-7815-59
対応冷媒種別R12・R22・R502
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
色赤
質量(g)290
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
全長(cm)250
対応冷媒種別12/22/502用
ねじサイズUNF7/16-20(1/4"フレア)
1本
¥7,650
税込¥8,415
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-20
ねじサイズR1/2"
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-19
ねじサイズR3/8"
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
刃径(Φmm)4
軸径(Φmm)12
材質SKH51
全長(mm)69
エスコ品番EA824EK-4
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1150
エスコ品番EA508SR-12
材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR
質量(g)394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
材質エコユニボード
寸法(mm)600×300×1.2
文字内容危険物
取付穴(mm)2.5Φ穴4スミ
アズワン品番65-2305-60
1枚
¥1,820
税込¥2,002
当日出荷
ソーラーパネルの接続に使用される、MC4コネクタ専用工具です
全長(mm)120
適合コネクタMC4
1個
¥1,880
税込¥2,068
当日出荷
エスコ品番EA951LR-12A
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
サイズはマジックテープで調整可能(両サイドと前についています)
材質(ベスト)ナイロンメッシュ100%、(反射テープ)塩化ビニール
サイズM/L
テープ幅(mm)60
ウエスト(cm)最大125
着丈(cm)約59
種類ベスト型
テープ地色イエロー
材質真鍮
幅(mm)365
厚さ(mm)0.1
タイプ平型
車輪径(Φmm)36
エスコ品番EA986R-12
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
1本吊。ラッチ付。
材質SS400
使用荷重(t)0.5
ワイヤー径(Φmm)9
フック口開き(mm)23
フック質量(g)200
ワイヤー構成:6×24
ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)
アズワン品番64-7815-56
接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)
ゲージ径(Φmm)80
圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
1個
¥37,900
税込¥41,690
翌日出荷
材質鉄
エスコ品番EA945SR-12
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
ワンタッチでコードの脱着が可能。
用途石・コンクリート等の周辺での作業に最適
エスコ品番EA898R-12
材質【コード】ナイロン
直径(Φmm)120
長さ(m)180(10本)
穴径(Φmm)25.4
太さ(mm)2.4
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ