2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。
下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面
幅(mm)30
厚さ(mm)0.5
種類長蝶番
穴径(Φmm)3
使用ビス径(mm)2.7
1個
¥38,500
税込¥42,350
欠品中
全長(mm)150
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状六角
対辺寸法(mm)4
エスコ品番EA611BR-240
本数1
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:R734●材質:刃/SK材●刃長:240mm●入数:1枚●EA599RB-31用替刃
アズワン品番65-3885-97
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
仕様●メーカー:玉鳥産業(RAZORSAW)●型番:R744●材質:刃/SK材●刃長:240mm●入数:1枚●EA599RB-41用替刃
アズワン品番65-3886-04
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
。手袋全面にケブラー(R)を使用することで耐切創性に優れます。掌、指側面はインナーに耐突き刺し素材を使用していますので耐突き刺しと耐切創の両方に優れます。
仕様●サイズ:M●全長(mm):225●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):80●材質:掌/ケブラー(R)、ポリエステル、合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル)甲/ケブラー(R)、ポリエステル●厚み:2.5mm●色:オレンジ/イエロー●甲ゴム付
アズワン品番65-9251-68
1双
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能
アズワン品番65-3892-93
1台
¥278,700
税込¥306,570
翌日出荷
手袋全面にケブラー(R)を使用することで耐切創性に優れます。掌、指側面はインナーに耐突き刺し素材を使用していますので耐突き刺しと耐切創の両方に優れます。
仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):250●中指長さ(mm):85●材質:掌/ケブラー(R)、ポリエステル、合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル)甲/ケブラー(R)、ポリエステル●厚み:2.5mm●色:オレンジ/イエロー●甲ゴム付
アズワン品番65-9251-69
1双
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM21-R●糸太さ:0.6mm●糸長さ:21m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:240×85×41mm●重量:200g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:30ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、71~73(別売)
アズワン品番65-9266-43
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
付属品:プレート1個、トーロンブラシ1個。12型。パッド、パッド台は別売。床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。
用途ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに
材質使用可能床材:凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等
質量(kg)29
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:200~240
電源100V
コード長さ(m)12
パット径(Φmm)330
サイズ(mm)370×450×1230(H)
径(mm)ブラシ:300
1台
¥193,100
税込¥212,410
8日以内出荷
関連キーワード