形状ニップル
エスコ品番EA469AH-2A
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄製
全長(mm)34
対辺(mm)17
呼び径(A)8
アズワン品番65-2128-94
入数1個
ねじ径R1/4”
1個
¥435
税込¥479
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
エスコ品番EA141AV-211
質量(g)112
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法L(mm)41
六角対辺(mm)28
寸法d(mm)14
使用圧力(MPa)1
寸法d1(mm)17
ねじ径D1R(PT)3/4”
ねじ径DG(PF)3/4”
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
刃径(Φmm)1
軸径(Φmm)4
材質SKH51
全長(mm)36
エスコ品番EA824EK-1
1個
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA140CS-41
材質真鍮
質量(kg)0.048
ねじサイズR1/4”
1個
¥895
税込¥985
当日出荷
材質(本体)真鍮
使用流体冷温水・油・エアー
取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"
アズワン品番64-7847-28
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
仕様取付ねじ(R):1/4"
材質(本体)真鍮
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-25
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
仕様外ねじ:PT1/4"(R)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-93
内ネジPF1/4”(G)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板
仕様●軸径:6mm●幅:25.4mm●刃長:12mm●角度:4R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
アズワン品番65-2232-72
1本
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-17
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
適合流体冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番64-7819-20
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA469BJ-106
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
エスコ品番EA141AV-210
質量(g)100
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
寸法L(mm)38
六角対辺(mm)28
寸法d(mm)11
使用圧力(MPa)1
寸法d1(mm)17
ねじ径D1R(PT)3/4”
ねじ径DG(PF)1/2”
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-82
ねじ径Rc1/4”×1/4”
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)19
対辺(mm)9
アズワン品番64-7854-62
ねじ径R1/4”
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
エスコ品番EA469AL-6A
形状プラグ
1個
¥575
税込¥633
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140FT-2
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
エスコ品番EA141BH-6
材質ナイロン
形状ステム
径(Φmm)21(タケノコ)
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)34
対辺(mm)14
アズワン品番64-7854-47
ねじ径R1/4”
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
エスコ品番EA469DG-2A
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140FS-2
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA425NG-2
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA425NB-2
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
エスコ品番EA469DG-6A
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA469AH-6A
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)34
対辺(mm)27
アズワン品番64-7855-42
ねじサイズR3/4"×G3/4"
1個
¥955
税込¥1,051
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)47
対辺(mm)28
アズワン品番64-7852-79
ねじ径R3/4”
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
材質真鍮
形状ジョイント
取付ねじR1/4
適合ホース内径(Φmm)11
アズワン品番64-7819-11
入数1個
タケノコ径(Φmm)12.5
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-85
ねじ径Rc3/4”×3/4”
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)32
対辺(mm)14
アズワン品番64-7855-08
ねじサイズ1/4"×1/8"
1個
¥545
税込¥600
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)27
対辺(mm)17
アズワン品番64-7854-65
ねじ径R3/4”
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-80
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
接続口R
取付ねじサイズ1/4
材質(本体)アルミ
有効断面積(mm2)40
仕様雄ねじ式
エスコ品番EA153ED-2
全長(mm)46
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
形状ハーフユニオン
エスコ品番EA442AA-122
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口R
取付ねじサイズ3/4
材質(本体)青銅(焼結青銅)
消音効果(dB)20
エスコ品番EA153ED-106
使用圧力(MPa)1まで
使用流体空気
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズR(PT)3/4”
エスコ品番EA140DH-15
型40型
使用圧力1.5
適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
1個
¥2,540
税込¥2,794
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DB-12
1個
¥240
税込¥264
翌日出荷
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじサイズR(PT)1/4”
エスコ品番EA140DH-12
型20型
使用圧力1.5
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ