カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(109)
  • ACTIVE(アクティブ)(89)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(60)
  • StarTech.com(56)
  • brembo(50)
  • DAYTONA(デイトナ)(37)
  • SWAGE-LINE(30)
  • イスカル(29)
  • ニッタ(23)
  • ハイロック(21)
  • 三興マテリアルサプライ(21)
  • イハラサイエンス(19)
  • AFAM(アファム)(19)
  • R&G RACING PRODUCTS(19)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(18)
  • AGRAS(18)
  • ニッセイ(15)
  • AC-PERFORMANCELINE(14)
  • ダイヤトレンド(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r8-12」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
230税込253
1本(8本)
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
R3/8”x12mmユニオン(ハーフ/ステンレス製) エスコR3/8”x12mmユニオン(ハーフ/ステンレス製)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
仕様チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。材質SUS316使用温度-196/600℃
R 3/8"x12mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコR 3/8"x12mm ユニオン(エルボ/黄銅製)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-123適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R(PT)ねじサイズ3/8
R 3/8"x12mm ユニオン(ハーフ/黄銅製) エスコR 3/8"x12mm ユニオン(ハーフ/黄銅製)エスコ
415税込457
1個
翌日出荷
形状ユニオンハーフエスコ品番EA425LA-123適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R(PT)ねじサイズ3/8
R 3/8"x12mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 3/8"x12mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-123適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R接続ねじ3/8
R 3/8"x12.0mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコR 3/8"x12.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
材質SUS304ねじサイズR(PT)3/8”エスコ品番EA141A-123使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)12
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
12,700税込13,970
1個
予約販売
エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)