カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(50)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 切削工具(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- 機構部品(5)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 作業工具(2)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(31)
- SMC(5,231)
- CKD(604)
- コガネイ(561)
- Panasonic(パナソニック)(284)
- ジーエルサイエンス(119)
- BIGM(丸山製作所)(114)
- OSG(オーエスジー)(108)
- MICROCHIP(108)
- ARC[介護用品](98)
- フジトク(80)
- ParkerTAIYO(79)
- 千代田通商(71)
- アソー(69)
- フジキン(67)
- 日東工器(62)
- Merck(メルクミリポア)(58)
- ホンダ(56)
- 近藤製作所(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「rc 1/8」の検索結果

Rc 1/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥260税込¥2861個当日出荷エスコ品番EA140HE-3材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc1/8”
Rc 1/4"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥310税込¥3411個翌日出荷エスコ品番EA140HE-7材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気ねじサイズRc1/4”
Rc 1/8" ユニオン(ステンレス製)
エスコ¥2,320税込¥2,5521個翌日出荷材質SUS316(SCS14A)全長(mm)34対辺(mm)25最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)ねじ径Rc1/8”
Rc 1/8" ミニボールバルブ 3方
エスコ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ
Rc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-21寸法(mm)14×35材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
Rc 1/8"x 4mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥245税込¥2701個翌日出荷エスコ品番EA140HE-1材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)4使用流体空気ねじサイズRc1/8”
Rc 1/8"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷エスコ品番EA140HE-6材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気ねじサイズRc1/8”
Rc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-31寸法(mm)14×35材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc1/8"xR 1/8" ミニボールバルブ(メッキ付)
エスコ¥949税込¥1,0441個当日出荷材質(本体)真鍮(クロムメッキ)取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-15バルブ種類ミニボールバルブ
Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。エスコ品番EA991CY-203材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。エスコ品番EA991CY-201材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75
AC200V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁
エスコ¥5,110税込¥5,6211個翌日出荷材質(本体)黄銅質量(g)360切替方式3方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
AC200V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁
エスコ¥5,110税込¥5,6211個翌日出荷材質(本体)黄銅質量(g)360切替方式3方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)1.5使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)