21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×1.0 材質ステンレス エスコ品番EA991CY-202 全長(mm)20
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

1個
395 税込435
翌日出荷

メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75 材質ステンレス エスコ品番EA991CY-201 全長(mm)20
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
740 税込814
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-30 入数1個 銅管径(Φmm)6
1個
450 税込495
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-32 入数1個 銅管径(Φmm)6
1個
特価
369 税込406
当日出荷

1個
470 税込517
翌日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc1/4” エスコ品番EA140HE-4 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)6
1個
265 税込292
当日出荷

材質真鍮 使用流体空気 ねじサイズRc1/8” エスコ品番EA140HE-3 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)0~1 チューブ外径(Φmm)6
1個
230 税込253
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)310 使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外) アズワン品番64-7855-31 分岐数6連 ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)M6×0.75(雌)Rc1/8” 材質黄銅棒(ニッケルメッキ) エスコ品番EA991CY-101 全長(mm)20
1個
350 税込385
当日出荷

メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)M6×1.0(雌)Rc1/8” 材質黄銅棒(ニッケルメッキ) エスコ品番EA991CY-102 全長(mm)20
1個
350 税込385
当日出荷

仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm アズワン品番65-2111-62
1セット
9,110 税込10,021
翌日出荷

一次側テーパー(PT)外ネジ・二次側テーパー(PT)内ネジ・、縦型三方外・内ネジの配管用バルブです。PT外・内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):99●ボア径:6mm●RoHS対応品 アズワン品番65-9253-92
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
1個
1,440 税込1,584
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラグ付。正逆転付
仕様●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個 アズワン品番65-3882-97
1台
12,700 税込13,970
翌々日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

プラグ、レギュレーター付
仕様●メーカー:空研●型番:KG-25●全長:203mm●重量:740g●使用圧力:0.6MPa●エアー消費量:450L/min●無負荷回転数:3,000rpm●吸入口:Rc(PT)1/4"●チャックサイズ:6mm●使用コンプレッサー:2.2kw●用途:自動車のボディストライプ、両面テープの除去に アズワン品番68-1809-55
1個
23,500 税込25,850
4日以内出荷

。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ アズワン品番65-9254-09
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●適用:灯油・軽油●接続ねじ径:Rc1"●最大使用圧力:1Mpa●材質:ノズル/アルミ、本体/アルミ●ノズルサイズ:Φ25×145mm●重量:1.2kg●継手:スイベル●流量範囲(L/min):6~120●手元で楽々、簡単操作●液体の管理でコスト削減●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●流量計付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可 アズワン品番65-9340-85
1個
78,100 税込85,910
8日以内出荷

あらゆる液体の撹拌に。電動式に比べ小型・軽量・連続攪拌に耐え、メンテナンスも簡単です。防爆仕様ですが小型で扱いやすい為、防爆性能が不要の現場でも使われます。
1個
100,000 税込110,000
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)