エスコ品番EA426CW-311
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-203
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
形状ブッシング
エスコ品番EA469BH-102
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-68
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA469AC-1A
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)28
アズワン品番64-7853-64
ねじ径Rc3/8”×1/8”
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-69
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
エスコ品番EA425AG-1
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×1.0
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-202
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
形状ストリートエルボ
エスコ品番EA469AP-1A
1個
¥925
税込¥1,018
当日出荷
エスコ品番EA425AG-11
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-27
バルブ種類ミニボールバルブ
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)
取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-15
バルブ種類ミニボールバルブ
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
エスコ品番EA425BT-1
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
形状ブッシング
エスコ品番EA432NH-13
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-86
ねじ径Rc1/4”×1/8”
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA425KP-1
ねじの種類Rc
ねじサイズ1/8
1個
¥665
税込¥732
欠品中
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-81
ねじ径Rc1/8”×1/8”
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-88
ねじ径Rc1/8”
1個
¥415
税込¥457
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)25
アズワン品番64-7853-62
ねじ径Rc1/4”×1/8”
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)14.5
アズワン品番64-7854-50
ねじ径Rc1/8”
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA469AG-1A
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
エスコ品番EA469AJ-1A
形状キャップ
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)34
対辺(mm)25
最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
アズワン品番64-7854-36
ねじ径Rc1/8”
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7853-80
ねじ径Rc1/8”
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
材質(本体)真鍮
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-29
ねじ径Rc1/8"
バルブ種類ミニボールバルブ
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじRc1/8"×Rc1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-64
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-2197-57
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
精密な圧力調整が可能です。
エスコ品番EA153C-42
質量(g)150
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)0~0.99
全高(mm)91
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.005~0.2
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-5~60
面間寸法(mm)35
エア流量(L/min)0~200(ANR)
設定圧力単位MPa
1個
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
エスコ品番EA153C-44
質量(g)150
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)0~0.99
全高(mm)91
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.01~0.4
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-5~60
面間寸法(mm)35
エア流量(L/min)0~200(ANR)
設定圧力単位MPa
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
アズワン品番68-1814-23
1個
¥27,700
税込¥30,470
3日以内出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-72
ねじ径Rc1/8”
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
エスコ品番EA470CM-1
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
形状45°エルボ
エスコ品番EA469AN-1A
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじRc1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)黄銅
アズワン品番64-7848-27
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-31
寸法(mm)14×35
材質(本体)ステンレス
ポート数2
管接続口径1/8
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類Rc
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
形状クロス
エスコ品番EA469AR-1A
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)28
アズワン品番64-7853-63
ねじ径Rc3/8”×1/4”
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
形状ブッシング
エスコ品番EA469BH-103A
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)19
アズワン品番64-7854-90
ねじ径Rc1/8”
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ