147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4” 材質ステンレス エスコ品番EA991CY-203 全長(mm)20
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷


材質(本体)真鍮 取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-68 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,330 税込1,463
当日出荷


1個
900 税込990
当日出荷

1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-69 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×1.0 材質ステンレス エスコ品番EA991CY-202 全長(mm)20
1個
1,210 税込1,331
当日出荷


1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-27 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

材質(本体)真鍮(クロムメッキ) 取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-15 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

1個
3,300 税込3,630
当日出荷

1個
705 税込776
翌日出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷


1個
1,420 税込1,562
当日出荷

1個
415 税込457
翌日出荷

1個
900 税込990
当日出荷

1個
530 税込583
翌日出荷



材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)34 対辺(mm)25 最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気) アズワン品番64-7854-36 ねじ径Rc1/8”
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

1個
835 税込919
当日出荷

材質(本体)真鍮 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-29 ねじ径Rc1/8" バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじRc1/8"×Rc1/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-64 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

1個
510 税込561
翌日出荷

精密な圧力調整が可能です。
エスコ品番EA153C-42 質量(g)150 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)0~0.99 全高(mm)91 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.005~0.2 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-5~60 面間寸法(mm)35 エア流量(L/min)0~200(ANR) 設定圧力単位MPa
1個
10,100 税込11,110
当日出荷

コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
エスコ品番EA153C-44 質量(g)150 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)0~0.99 全高(mm)91 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.01~0.4 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)-5~60 面間寸法(mm)35 エア流量(L/min)0~200(ANR) 設定圧力単位MPa
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg アズワン品番68-1814-23
1個
27,700 税込30,470
3日以内出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
19,300 税込21,230
翌日出荷


材質(本体)真鍮 取付ねじRc1/8" 使用流体冷温水・油・エアー 材質(ハンドル)黄銅 アズワン品番64-7848-27 バルブ種類ニードルバルブ
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-31 寸法(mm)14×35 材質(本体)ステンレス ポート数2 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類Rc クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
6,100 税込6,710
翌日出荷


1個
900 税込990
当日出荷


1個
2,710 税込2,981
翌日出荷