17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(2個)ほか
特価
245 税込270
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

フック部分が360°回転します。
エスコ品番EA628RF-38 材質プラスチック 適合バンド幅(mm)38 寸法(B×C×D)(mm)50×65×15
1個
240 税込264
当日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

材質フッ素ゴム(4種D) エスコ品番EA423RF-3 内径(Φmm)2.8 外径(Φmm)6.6 機能耐油、耐熱、耐ガソリン JIS呼びP-3
1個
390 税込429
当日出荷

1袋(2個)ほか
505 税込556
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(2個)
295 税込325
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様ヘッド部の厚さ(mm):61 全長(mm)205 質量(g)298 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2254-78 ヘッド幅(mm)37 絶縁耐圧(V)1000
1個
38,400 税込42,240
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)7.5 刃数2 全長(mm)45 エスコ品番EA824RF-3.0 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)3 表面処理GSXコート
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

材質超硬 刃長(mm)8.8 刃数2 全長(mm)45 エスコ品番EA824RF-3.5 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)3.5 表面処理GSXコート
1個
4,530 税込4,983
翌日出荷

フック部分が360°回転します。
エスコ品番EA628RF-30 材質プラスチック 適合バンド幅(mm)30 寸法(B×C×D)(mm)40×64×14
1個
230 税込253
翌日出荷

側面にガイドがないので、20mm幅以上にも対応できます。
材質ポリアセタール樹脂 外寸(mm)18×21 適合バンド幅(mm)20
1個
345 税込380
翌日出荷

耐油、耐熱、耐ガソリン
材質フッ素ゴム(4種D) 使用温度範囲(℃)-15~230※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。 線径(Φmm)3.5 機能耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
1袋(2個)ほか
490 税込539
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンドがはみ出ないよう側面にガイドがついています。
材質ポリアセタール樹脂 外寸(mm)20×28 適合バンド幅(mm)25
1個
365 税込402
翌日出荷

エスコ引廻し鋸
[EA599RF-3用]替刃。
用途石膏ボード、集成材。 ピッチ(mm)1.9 刃長(mm)80 刃厚(mm)0.9 材質(刃)SK材
1個
810 税込891
翌日出荷

USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。
仕様●テンキー:無●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●インターフェース:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ(W×D×H)mm:293×115×19●重量(g):300●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:85キー●動作力:50±20g●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●キースイッチ:パンタグラフ●ワイヤレス方式:RF2.4GHz●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間 アズワン品番65-9280-62
1台
8,800 税込9,680
翌日出荷

関連キーワード