フック部分が360°回転します。
エスコ品番EA628RF-38
材質プラスチック
適合バンド幅(mm)38
寸法(B×C×D)(mm)50×65×15
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
材質フッ素ゴム(4種D)
エスコ品番EA423RF-3
内径(Φmm)2.8
外径(Φmm)6.6
機能耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼びP-3
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
用途室内用建具
材質(枠)鋼板/クロメートメッキ、(車)黒色ウレタン
エスコ品番EA432RF-3
管サイズ(mm)12.7
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
仕様ヘッド部の厚さ(mm):61
全長(mm)205
質量(g)298
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2254-78
ヘッド幅(mm)37
絶縁耐圧(V)1000
1個
¥38,400
税込¥42,240
翌日出荷
材質超硬
刃長(mm)7.5
刃数2
全長(mm)45
エスコ品番EA824RF-3.0
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)3
表面処理GSXコート
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
材質超硬
刃長(mm)8.8
刃数2
全長(mm)45
エスコ品番EA824RF-3.5
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)3.5
表面処理GSXコート
1個
¥4,530
税込¥4,983
翌日出荷
フック部分が360°回転します。
エスコ品番EA628RF-30
材質プラスチック
適合バンド幅(mm)30
寸法(B×C×D)(mm)40×64×14
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
側面にガイドがないので、20mm幅以上にも対応できます。
材質ポリアセタール樹脂
外寸(mm)18×21
適合バンド幅(mm)20
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
耐油、耐熱、耐ガソリン
材質フッ素ゴム(4種D)
使用温度範囲(℃)-15~230※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
線径(Φmm)3.5
機能耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
バンドがはみ出ないよう側面にガイドがついています。
材質ポリアセタール樹脂
外寸(mm)20×28
適合バンド幅(mm)25
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。
仕様●テンキー:無●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●インターフェース:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ(W×D×H)mm:293×115×19●重量(g):300●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:85キー●動作力:50±20g●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●キースイッチ:パンタグラフ●ワイヤレス方式:RF2.4GHz●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間
アズワン品番65-9280-62
1台
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
関連キーワード