117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,550 税込3,905
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類コンビハンマー 頭径(Φmm)14 全長(mm)245 材質(柄部)エラストマー 主な用途打ち込み作業
1個
810 税込891
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA552SA-3 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
650 税込715
翌日出荷


仕様サイズ(幅×マチ×高さ):320×115×310mm 材質晒クラフト紙 入数50枚 厚さ(g/m2)100
1束
2,290 税込2,519
翌日出荷

フリーサイズで無駄なく結束できます。 EA475SA、EA475SA-2は増し締めレバーが付いていますが当品は付いていません。両手で作業する必要があります。
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA557SA-3 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に エスコ品番EA109SA-3 全長(mm)230 寸法・サイズ(mm)Φ9.5×50 材質(ブラシ部)天然毛(豚毛) 材質(柄部)スチール
1個
570 税込627
翌日出荷

ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。ダイヘッドは両側に配置できます。シンプルで使いやすいです。プラスチックケースの内側には説明図があります。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:3/8"・1/2"・3/4"・1" 全長(mm)本体:623 質量(kg)5.1 ケース寸法(mm)320×290×90 ねじ切り能力1/4"~1.1/4"
1セット(1セット)
47,800 税込52,580
翌日出荷

仕様垂直レバー・下方押え型 エスコ品番EA639SA-3 寸法(mm)46×117.2×141(H)、(取付金具)46×34.9 材質(本体)ステンレス製 質量(g)355 締付け能力227kg 取付穴(mm)Φ7.2×4 クランプ六角ボルト頭 開き角度(度)(バー)100、(ハンドル)60
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷


ステンレス、鋼の切断に適しています。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすいです。ローラー及びカッターホイルにベアリングを装備しています。
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)125 質量(g)35 ハンドル径(Φmm)8 アズワン品番64-2229-67 先端径(Φmm)3
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

1個
2,050 税込2,255
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1本
1,140 税込1,254
翌日出荷

仕様サイズ(幅×マチ×高さ):260×160×260mm 材質未晒クラフト紙 入数50枚 厚さ(g/m2)100
1束
2,190 税込2,409
翌日出荷

1個
23,100 税込25,410
翌日出荷

仕様サイズ(幅×マチ×高さ):200×90×240mm 材質未晒クラフト紙 入数50枚 厚さ(g/m2)80
1束
1,580 税込1,738
翌日出荷

本体はアルミ(ビニールカバー)、ツル部はスチール製。4シリンダー。鍵2本付。パック内でのみ同一キーです。
幅(mm)30 つる径(Φmm)5 クリアランス(mm)タテ16、ヨコ14
1個(4個)
4,820 税込5,302
翌日出荷

仕様サイズ(幅×マチ×高さ):320×115×320mm 材質未晒クラフト紙 入数50枚 厚さ(g/m2)80
1束
1,810 税込1,991
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3 全長(m)30 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-34 材質SUS304 線径(Φmm)1.6 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
8,650 税込9,515
翌日出荷


変形しにくいグラスファイバー入ABS樹脂製です。 測定面に強力なネオジム磁石を採用しました。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×18.5×107●感度:2.0mm/m=0.1146°●精度:±17.5mm/m=±1.0°以内●材質:本体:ABS樹脂(グラスファイバー入)透明カバー:ポリスチレン樹脂指針:アルミ●重量:115g●測定範囲:0~90° アズワン品番65-2170-43
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

エスコ勾配計
ダイヤル部を浮かせて清掃ができます。 大型気泡管を採用しました。 回しやすくツマミやすいLOCKツマミ付です。 変形しにくいグラスファイバー入ABS樹脂製です。 表裏どちらでも使用可能です。
仕様●測定範囲:2°~90°●感度:0.35mm/m=0.0201°●精度:±17.5mm/m=±1.0°以内●材質:本体:ABS樹脂(グラスファイバー入)気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●サイズ(W×D×H)mm:240×20×120●重量:120g アズワン品番65-2170-42
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

材質超硬合金(ドイツ一般鋼材) 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)3 アズワン品番64-7937-48
1本
1,500 税込1,650
翌日出荷

1袋(100本)
8,130 税込8,943
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)150 質量(g)62 ハンドル径(Φmm)10 アズワン品番64-2229-68 先端径(Φmm)3
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

仕様先端幅×刃長(mm):3.5×31ヘッド仕上げ:クロムメッキ 寸法(mm)口先長さ(L3;):31、ジョイント部幅(W;):13、ジョイント部厚み(D;):7.5、口先幅(h;):1、口先厚み(b;):3.5 全長(mm)140 質量(g)80 先端形状45°ベンド アズワン品番64-2220-11
1丁
7,240 税込7,964
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3 全長(m)5 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-32 材質SUS304 線径(Φmm)1.6 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

外径(Φmm)3 線径(Φmm)0.4 ばねの種類引きばね 材質バネ鋼 エスコ品番EA952SA-31 長さ(m)1
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷


材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)175 質量(g)57 ハンドル径(Φmm)10 アズワン品番64-2229-69 先端径(Φmm)3
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3 全長(m)2 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-31 材質SUS304 線径(Φmm)1.6 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

上履、下履兼用抗菌サンダルです。
サイズ(cm)L(26) ブラウン 材質軟質発泡塩化ビニール(P.V.C) エスコ品番EA910SA-32 タイプ抗菌衛生サンダル 標準質量(g/片足)約500 耐熱温度(℃)50~60 靴タイプサンダル
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷