カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 作業工具(5)
  • バッテリー・電装(3)
  • 機構部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(1,215)
  • MAZDA(マツダ)(422)
  • (294)
  • 大阪魂(188)
  • SMC(170)
  • Panasonic(パナソニック)(64)
  • RS PRO(50)
  • 三ツ星ベルト(42)
  • SAMTEC(38)
  • 水本機械製作所(33)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(32)
  • コノエ(31)
  • 協育歯車(30)
  • サンエス(30)
  • ノーブランド(26)
  • FPC(25)
  • KTC(21)
  • イスカル(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-026」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブースターケーブル EA812JXシリーズ エスコブースターケーブル EA812JXシリーズエスコ
6,490税込7,139
1個
当日出荷
DC12/24V突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)
オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコオーリング(フッ素ゴム/固定用)エスコ
280税込308
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
材質フッ素ゴム
約 76mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ約 76mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)エスコ(2件のレビュー)
2,950税込3,245
1個
当日出荷
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約76
約 51mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ約 51mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約51
約 25mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ約 25mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)エスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約25
約152mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ約152mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)エスコ
5,680税込6,248
1個
当日出荷
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約152
約101mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック) エスコ約101mm/46枚組 ステンシルプレート(プラスチック)エスコ
4,840税込5,324
1個
当日出荷
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)材質プラスチック文字サイズ(mm)約101
ブースターケーブル EA812JXシリーズ エスコブースターケーブル EA812JXシリーズエスコ
5,720税込6,292
1セット(1本)
当日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12●ケーブル長:3.5m●電線仕様:11.6mm2(100A)●クリップ全長:145mm●重量:約1.4kg●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95アズワン品番65-3892-96
丸ベルト EA967Sシリーズ エスコ丸ベルト EA967Sシリーズエスコ
7,420税込8,162
1本
翌日出荷から8日以内出荷
熱溶着によって簡単に溶着でき、自由な長さレイアウトでの使用が可能です。耐摩耗性・耐油性に優れています。
仕様丸ベルト種類丸ベルト
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
290税込319
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
ワンタッチ線名札(角形) エスコワンタッチ線名札(角形)エスコ
435税込479
1袋(10袋)
翌日出荷
100A ブースターケーブルセット エスコ100A ブースターケーブルセットエスコ
11,900税込13,090
1セット
翌日出荷
突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6Lアズワン品番65-3892-98
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷から8日以内出荷
突き出しセンタ有無
10L 口付バケツ・ふた付(ステンレス製) エスコ10L 口付バケツ・ふた付(ステンレス製)エスコ
21,200税込23,320
1個
翌日出荷
注ぎ口付。
材質ステンレス(18-8)セット内容バケツ本体、バケツ蓋形状丸形寸法(mm)本体:Φ280×230(H)、蓋:330(W)×Φ299×18(H)アズワン品番64-7861-41特性注ぎ口付取手丸棒繰り返し・詰め替え対応
オーリングセット(26サイズ) エスコオーリングセット(26サイズ)エスコ
15,900税込17,490
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-11セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油関連資料仕様(0.15MB)
DC18.0V 電動ブロワ 充電式 エスコDC18.0V 電動ブロワ 充電式エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
ガーデンノズル搭載 立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。 ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。 クラストップの大風量 思い通りの風量調整 スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。 オンロックボタン、連続作業がラクにできます。 吸い込み・吹き飛ばし ダストバッグは付属しておりません。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み)アズワン品番68-1860-96
25-130Nm トルクレンチ(アジャスタブル) エスコ25-130Nm トルクレンチ(アジャスタブル)エスコ
78,600税込86,460
1個
欠品中
種類ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形全長(mm)421精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)25~130最小目盛(N・m)0.5主な用途締め付け用エスコ品番EA723S-26
AC100V/40mm 水中ポンプ ステンレス製 EA345Sシリーズ エスコAC100V/40mm 水中ポンプ ステンレス製 EA345Sシリーズエスコ
110,000税込121,000
1台
翌日出荷から8日以内出荷
オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質SUS304質量(kg)10.5電源(V)AC100寸法(Φ×高さH)(mm)180×366
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷から3日以内出荷
六角。
3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷から3日以内出荷
17x19mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ17x19mm 両口めがねレンチ(超ロング)エスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
材質工具鋼厚さ(mm)12.3×12.9寸法(mm)S1×S2:17×19、D1:26、D2:29、T1:12.3、T2:12.9、L:405全長(mm)405質量(g)365アズワン品番64-7885-92
14x17mm 両口めがねレンチ(超ロング) エスコ14x17mm 両口めがねレンチ(超ロング)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
材質工具鋼厚さ(mm)10.6×11.5寸法(mm)S1×S2:14×17、D1:22、D2:26、T1:10.6、T2:11.5、L:370全長(mm)370質量(g)240アズワン品番64-7885-90
28.0cm 安全靴 防災用/踏抜き防止 エスコ28.0cm 安全靴 防災用/踏抜き防止エスコ
16,900税込18,590
1足
翌日出荷
耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール
仕様●材質:甲被/牛革(型押ソフト)先芯/ワイドACM樹脂先芯 靴底/SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)●サイズ:28.0cm●幅:3E●重量(g):1260(26.0cm両足で)●JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P3/F2/HI1合格●釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵●JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格●夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」●着脱がスムーズにできる「外チャック」付●「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造●ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」●高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級●静電タイプ●反射材付アズワン品番65-9344-21
ピロー形ユニット EA966MXシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MXシリーズエスコ
11,100税込12,210
1個
8日以内出荷
ピロー形ユニット EA966MWシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MWシリーズエスコ
3,230税込3,553
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UP形:006●軸径(mm):30●サイズ(mm):H/36、L/132、A/26、J/106、N/13、H1/11、H2/70、B1/26.5、S/6.5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-20
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
4,600税込5,060
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号:AN26●サイズ:M130●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M130×2.0、D3/165、D4/149、Bn/21、S/12、T/5、D6/131●材質:SS400アズワン品番65-9324-80