外径(Φmm)28
線径(Φmm)3.5
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-281
長さ(m)1
1個
¥8,140
税込¥8,954
翌日出荷
番号変更可能。3つのダイヤルで1,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。TSAロック(アメリカ税関認定品)。
仕様ダイヤル数:3桁
材質亜鉛合金
幅(mm)31
クリアランス(mm)タテ:22、ヨコ:11
径(mm)ツル:3.2
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
種類ヘッド交換形
ヘッド形状ヘッド交換形
全長(mm)607
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)80~400
最小目盛(N・m)2
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723S-28
1個
¥123,300
税込¥135,630
翌日出荷
エスコ品番EA687ES-28
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。積み重ね可能。車内や倉庫のスペースを有効活用できる浅型タイプ。収納時でも積み重ねができます。握りやすい大型ハンドル。大型電動工具等もラクラク収納できるゆとりある設計。
エスコ品番EA527BS-28
材質ステンレス
リベット径(Φmm)4
板厚(mm)4.8~6.4
1パック(75本)
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度STD
エスコ品番EA956TS-28
種類キャスター付
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
グリーン購入法適合
1個
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-28
形状丸形
高さ(mm)40
接続ねじM10
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)25
ばね定数(N/mm)(下方向)270
支持荷重(N)(下方向)880
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM10×25mm
最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)
適合用途防振
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
仕様1方出、PSEマーク有り
エスコ品番EA940CS-28
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)360
規格JIS C 8340
呼びE25
サイズ(mm)Φ89×40
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
鋼製先芯入。JIST8103(ED-P/C3)CⅡ/S合格。甲被・総ゴム製(裏付)、先芯・鋼製先芯、ソール・合成ゴム1層底。
用途水漏れの現場に適した静電安全ゴム長靴。
色ブラック
材質(ソール)合成ゴム1層底
機能静電
JIS規格JIST8103(ED-P/C3)CⅡ/S合格
足幅3E
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプ総ゴム製(裏付)
靴タイプ長靴
適合ねじM24
エスコ品番EA637FS-28
材質焼入鋼
寸法A(mm)36
寸法D(mm)18
寸法C(mm)44
適合T溝幅(mm)28
1個
¥5,450
税込¥5,995
翌日出荷
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-83
材質ステンレス
幅(mm)28
厚さ(mm)7
全長(mm)66
質量(kg)14
色シルバー
種類Sカン
使用荷重(kg)11
口の開き(mm)11
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
S字型のアクセサリーカラビナ。
2箇所のフックで、取付や取外しが別々に行えます。
磁性のステンレスなので、磁石に反応します。
エスコ品番EA638AD-73
材質ステンレス
幅(mm)28
厚さ(mm)7
全長(mm)66
質量(kg)14
色ブラック
種類Sカン
使用荷重(kg)11
口の開き(mm)11
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)28
エスコ品番EA758ZA-46
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)3
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼びM3.8
エスコ品番EA949EB-41
サイズ(mm)3.8×41
材質鉄(ユニクロメッキ)
寸法d(mm)3.8
寸法S(mm)28
寸法D(mm)8
表面処理ユニクロ
頭部形状皿頭
1セット(600本)
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-11
セット内容【JIS番号/内径×線径(入数)】S-3/2.5×1.5mm(20個)S-4/3.5×1.5mm(20個)S-5/4.5×1.5mm(20個)S-6/5.5×1.5mm(20個)S-7/6.5×1.5mm(20個)S-8/7.5×1.5mm(20個)S-9/8.5×1.5mm(20個)S-10/9.5×1.5mm(20個)S-11.2/10.7×1.5mm(20個)S-12/11.5×1.5mm(20個)S-12.5/12×1.5mm(20個)S-14/13.5×1.5mm(20個)S-15/14.5×1.5mm(20個)S-16/15.5×1.5mm(20個)S-18/17.5×1.5mm(20個)S-20/19.5×1.5mm(20個)S-22/21.5×1.5mm(20個)S-22.4/21.9×2mm(10個)S-24/23.5×2mm(10個)S-25/24.5×2mm(10個)S-26/25.5×2mm(10個)S-28/27.5×2mm(10個)S-29/28.5×2mm(10個)S-30/29.5×2mm(10個)S-32/31.5×2mm(10個)S-35/34.5×2mm(10個)
ケース寸法(mm)280×187×41
機能耐油
関連資料仕様(0.15MB)
1セット
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
関連キーワード