エスコ品番EA944RS-18
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)76(3インチ)
テープタイプ手で切れる
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
外径(Φmm)18
線径(Φmm)2.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-181
長さ(m)1
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
粒度180
エスコ品番EA162KS-180A
外径(Φmm)50
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
外径(Φmm)18
線径(Φmm)3.0
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-183
長さ(m)1
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
外径(Φmm)18
線径(Φmm)2.6
ばねの種類押しばね
材質バネ鋼
エスコ品番EA952S-182
長さ(m)1
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
エスコ品番EA687CS-18
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
エスコ品番EA687BS-18
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
油紙を使用した定番製品
シャープな切れ味で優れた研削力、長寿命です。
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
種類J型クランプ
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)51
全長(mm)279
材質(本体)スチール
エスコ品番EA526S-18
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109S-18
全長(mm)380
寸法・サイズ(mm)Φ25.4×100
材質(ブラシ部)ナイロン製
材質(柄部)スチール
1個
¥865
税込¥952
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
容量(L)2.9
外寸(mm)324×132×100(H)
アズワン品番64-2215-09
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。
ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。
FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等)
色クリア
エスコ品番EA942ES-18
乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180
塗布面積(m2)1.2~1.4
危険物の類別非危険物
1個
¥7,980
税込¥8,778
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
容量(L)6.0
外寸(mm)530×162×100(H)
アズワン品番64-2215-10
適合フタEA508S-130
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
1パック
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付
エスコ品番EA949HS-18
形状丸形
高さ(mm)27
接続ねじM6
接続方式両端おねじ
寸法s(mm)16
ばね定数(N/mm)(下方向)93
支持荷重(N)(下方向)160
材質(防振ゴム)天然ゴム
ねじサイズM6×16mm
最大許容荷重(N)310(Z方向)、98(X方向)
適合用途防振
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでロックします。
材質スチールSUM22L(クロムメッキ)
取付ねじM10×P1.0
エスコ品番EA948BS-18
寸法A(mm)(ねじ間)180
1個
¥7,980
税込¥8,778
翌日出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-18
材質鍛造鉄製
全長(mm)450
質量(kg)2.6
外径(inch[mm])2・1/2(パイプ)
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用
材質HSS
刃先径(Φmm)18
適合板厚(mm)0.3~3.0
有効長(mm)1.5
アズワン品番64-2272-48
六角軸対辺(mm)6.35
1本
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
適合ねじM16
エスコ品番EA637FS-18
材質焼入鋼
寸法A(mm)20
寸法D(mm)10
寸法C(mm)28
適合T溝幅(mm)18
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状ケン刃
全長(mm)212
刃幅(mm)18
アズワン品番64-7877-56
1本
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)19×21
全長(mm)185
アズワン品番64-2240-79
1本
¥4,770
税込¥5,247
翌日出荷
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
エスコ品番EA527BS-18
材質スチール
リベット径(Φmm)4.8
板厚(mm)9.5~12.7
1パック(30本)
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
カットコーンに取り付けて使用します。
コーンに取り付けて、保安灯・現場点滅灯と組み合わせて使用できます。
EA983FS-3、EA983FS-4と組み合わせ可能です。
脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。
エスコ品番EA983FS-18
材質EVA
質量(g)34
内径(Φmm)40~45(切込みあり)
外径(Φmm)70
適合サイズ(mm)直径38.5~40.5
1個
¥175
税込¥193
翌日出荷
付属品:リモコン、取付用スペーサー(角・丸)。シンプルなデザインでちょうどいいサイズ、ちょうどいい明るさのLEDシーリングライトです。小型シーリングライトより明るく、シーリングライトよりサイズは小さいので、広い玄関・ウォークインクローゼット・パントリーなど最適です。調光10段階の切り替え・10%の明るさで点灯ができ、メモリ設定で明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分、30分)を設定後、次第に暗くなり設定時間で消灯する機能です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。リモコンで簡単に操作ができます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。途中で解除する場合は解除ボタンで解除できます。色がより自然に見える演色性を実現しました。
1台
¥6,650
税込¥7,315
翌日出荷
注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:Φ27×1●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付
アズワン品番65-9313-88
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
9本組。ボールポイント付。
セット内容5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
材質ステンレス
質量(g)730
1セット
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
粒度180
エスコ品番EA162KS-180
外径(Φmm)50
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)
エスコ品番EA976DS-180C
質量(kg)59.98
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)1340
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)1800
段数4
耐荷重(kg/段)150
全高(mm)【キャスター】140
支柱(mm)幅:40
棚段数4
棚板厚さ(mm)35
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×600×1340
総耐荷重(kg)500、移動時:300
均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300
棚板内寸・間口(mm)1750
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥66,800
税込¥73,480
翌日出荷
仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付)
エスコ品番EA976DS-180B
質量(kg)53.22
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)1340
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
間口(mm)1800
全高(mm)【キャスター】140
支柱(mm)幅:40
棚段数4
棚板厚さ(mm)35
総耐荷重(kg)500、移動時:300
均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300
棚板内寸・間口(mm)1750
均等耐荷重(kg/段)150
1個
¥60,400
税込¥66,440
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ