頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
全長(mm)1440
エスコ品番EA650BJ-23
材質【手元栓】樹脂(PE)
質量(kg)4
先端寸法(mm)120×240
板厚(mm)【先端】2.3
材質(柄部)スチール鋼管
材質(頭)スチール
開き幅(mm)155
1個
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。頭部と柄のセットでの販売です。掘り起こし、粉砕作業に適しています。
仕様ヘッド重量:1kg、ヘッド全長:360mm、材質:ヘッド/スチール 柄/天然木
全長(mm)900
アズワン品番65-9270-84
1丁
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。
仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVC
アズワン品番65-9270-82
1丁
¥6,180
税込¥6,798
翌日出荷
1回の作業で、約15cmの穴を掘ることが出来ます。
数回繰り返すことで、約60cmの深さまで掘ることができます。
2枚のらせん羽根で土への掘り進み、作業能率が上がります。
2枚のたて切り刃で、穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。
用途ポール、杭の下穴掘り作業等に
エスコ品番EA650BJ-24
材質本体:スチール、グリップ:樹脂(PVC)、らせん羽根・たて切り刃:炭素鋼S45C相当(焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
全長(mm)900
質量(kg)1.3
穴径(Φmm)75
ハンドル長さ(mm)350
1個
¥6,460
税込¥7,106
翌日出荷
材質ヘッド部:炭素鋼(S45C)、パイプ:スチール、ソケット:Cr-V、グリップ:TPR、落下防止金具:炭素鋼(1008)
全長(mm)195(ソケット引出し時:222)
頭径(Φmm)25
頭部長(mm)107
アズワン品番64-7872-96
全質量(g)513
1本
¥5,300
税込¥5,830
8日以内出荷
材質ヘッド部:炭素鋼(S45C)、パイプ:スチール、ソケット:Cr-V、グリップ:TPR、落下防止金具:炭素鋼(1008)
全長(mm)285(ソケット引出し時:295)
頭径(Φmm)25
頭部長(mm)107
アズワン品番64-7872-97
全質量(g)590
1本
¥5,300
税込¥5,830
8日以内出荷
仕様●使用荷重:2t●内径(mm):85●線径(mm):19●材質:炭素鋼(S45C)●重量(kg):0.7
アズワン品番68-1882-07
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
材質炭素鋼(S45C)
質量(kg)3.08
使用荷重(t)5
内径(mm)130
線径(mm)32
1個
¥7,880
税込¥8,668
翌日出荷
材質炭素鋼(S45C)
質量(kg)0.5
使用荷重(t)1
内径(mm)70
線径(mm)16
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質炭素鋼(S45C)
質量(kg)1.75
使用荷重(t)3
内径(mm)115
線径(mm)25
1個
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
材質炭素鋼(S45C)
質量(kg)1.24
内径(Φmm)100
使用荷重(t)2.5
線径(Φmm)22
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)12
全長(mm)55
許容トルク(N・m)7.8
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-6
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)22
外径(Φmm)44
全長(mm)154
許容トルク(N・m)235
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-22
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)22
軸穴径d2(Φmm)22
外径(Φmm)44
全長(mm)95
許容トルク(N・m)235
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-22
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)20
外径(Φmm)40
全長(mm)87
許容トルク(N・m)180
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-20
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)24
全長(mm)51
許容トルク(N・m)44.1
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-12
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)10
外径(Φmm)20
全長(mm)45
許容トルク(N・m)29.4
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-10
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)16
全長(mm)65
許容トルク(N・m)14.7
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-8
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)14
外径(Φmm)28
全長(mm)98
許容トルク(N・m)69
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-14
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)6
軸穴径d2(Φmm)6
外径(Φmm)12
全長(mm)33
許容トルク(N・m)7.8
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-6
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)25
外径(Φmm)50
全長(mm)111
許容トルク(N・m)390
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-25
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)25
軸穴径d2(Φmm)25
外径(Φmm)50
全長(mm)180
許容トルク(N・m)390
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-25
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)16
外径(Φmm)32
全長(mm)113
許容トルク(N・m)98
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-16
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)14
外径(Φmm)28
全長(mm)61
許容トルク(N・m)69
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-14
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)20
外径(Φmm)40
全長(mm)141
許容トルク(N・m)180
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-20
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)12
外径(Φmm)24
全長(mm)83
許容トルク(N・m)44.1
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-12
1個
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
EA966CH-6/-25のダブル機能タイプ
コンベア、産業機械等の動力伝達用
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。
種類軸付タイプ
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)10
外径(Φmm)20
全長(mm)71
許容トルク(N・m)29.4
許容偏角(°)50
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CJ-10
1個
¥7,170
税込¥7,887
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)8
外径(Φmm)16
全長(mm)40
許容トルク(N・m)14.7
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-8
1個
¥3,240
税込¥3,564
翌日出荷
種類標準タイプ
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)16
外径(Φmm)32
全長(mm)69
許容トルク(N・m)98
許容偏角(°)25
材質鉄鋼(機械構造用炭素鋼鋼材 S45C)
エスコ品番EA966CH-16
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
関連キーワード