カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • 測定用品(7)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 日用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 研磨材(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(298)
  • NSK(日本精工)(152)
  • MAZDA(マツダ)(145)
  • ホンダ(90)
  • 三木プーリ(88)
  • スバル(64)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(54)
  • 堀内機械(43)
  • (40)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • ミニター(28)
  • Ideal-Tek(27)
  • KHK(小原歯車工業)(25)
  • omron(オムロン)(24)
  • S&K(三興製作所)(24)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24)
  • イトーキ(24)
  • ニッサン(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-5」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチゲージ (UNF) エスコピッチゲージ (UNF)エスコ
1,330税込1,463
1本
当日出荷
UNFねじ(60°)16枚
仕様●材質:スチール●重量(g):25●枚数:16枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:12、14、16、18、20、24、28、32、36、40、44、48、56、64、72、80アズワン品番65-2174-02
15.8/21.1mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ15.8/21.1mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SA-5
500x900mm ステンレスシート エスコ500x900mm ステンレスシートエスコ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
エスコ品番EA944SA-5形状折りたたみタイプ
ピッチゲージ (UNC) エスコピッチゲージ (UNC)エスコ
1,340税込1,474
1本
当日出荷
UNCねじ(60°)22枚
仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64アズワン品番65-2174-01
Φ50x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒 エスコΦ50x300mm 超高分子量ポリエチレン丸棒エスコ
3,540税込3,894
1本
当日出荷
材質UHMW全長(mm)300アズワン品番64-2210-72径(mm)50
5.0x150mm 平行ピンポンチ エスコ5.0x150mm 平行ピンポンチエスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)67ハンドル径(Φmm)10アズワン品番64-2229-72先端径(Φmm)5
170mm/#150 ダイヤモンドやすり(5種・5本組) エスコ170mm/#150 ダイヤモンドやすり(5種・5本組)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
粒度150エスコ品番EA826SA-5
19.0x230mm 硬毛 チューブブラシ エスコ19.0x230mm 硬毛 チューブブラシエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除にエスコ品番EA109SA-5全長(mm)230寸法・サイズ(mm)Φ19.0×75材質(ブラシ部)天然毛(豚毛)材質(柄部)スチール
紙袋 無地/100枚 EA927SAシリーズ エスコ紙袋 無地/100枚 EA927SAシリーズエスコ
3,430税込3,773
1束(100枚)
翌日出荷
マチ幅が広めの角底袋です。
材質未晒クラフト紙厚さ(g/m2)70
M5-M6  スクリューエキストラクター エスコM5-M6 スクリューエキストラクターエスコ
2,390税込2,629
1丁
翌日出荷
質量(g)14適合サイズM5、M6(3/16、1/4”)アズワン品番64-2233-07
5x0.5mm 引きスプリング エスコ5x0.5mm 引きスプリングエスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.5ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-51長さ(m)1
ファンシーバッグ 黒/10枚 EA927SAシリーズ エスコファンシーバッグ 黒/10枚 EA927SAシリーズエスコ
2,800税込3,080
1束(10枚)
翌日出荷
材質本体/コート紙(表面グロスPP貼り) 手紐/ポリエステル厚さ(g/m2)160
5/8インチ フレアーシールキャップ エスコ5/8インチ フレアーシールキャップエスコ
4,710税込5,181
1セット(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA443SA-5B
全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) エスコ全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)エスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス
ふた付ボックス[ステンレス製] エスコふた付ボックス[ステンレス製]エスコ
7,090税込7,799
1個
翌日出荷
ふた付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
170mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸) エスコ170mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
粒度150エスコ品番EA826SA-5E形状
170mm/#150 ダイヤモンドやすり(平) エスコ170mm/#150 ダイヤモンドやすり(平)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
粒度150エスコ品番EA826SA-5A形状
225x 80x320mm ファンシーバッグ(黒/10枚) エスコ225x 80x320mm ファンシーバッグ(黒/10枚)エスコ
2,500税込2,750
1束
翌日出荷
仕様サイズ(幅×マチ×高さ):225×80×320mm材質本体:コート紙(表面グロスPP貼り)、手紐:ポリエステル入数10枚厚さ(g/m2)140
(+)(-)ドライバーセット エスコ(+)(-)ドライバーセットエスコ
685税込754
1本
翌日出荷
先端マグネット付
材質(軸)クロムモリブデン鋼材質(ハンドル部)硬質樹脂
ピッチゲージ (メトリック) エスコピッチゲージ (メトリック)エスコ
1,110税込1,221
1本
翌日出荷
ミリねじ(60°)24枚。
材質スチールサイズ0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0質量(g)40枚数24枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×14×15フレーム長(mm)55リーフ厚(mm)0.5 (実寸)
イヤーループキャッチ (ステンレス製) エスコイヤーループキャッチ (ステンレス製)エスコ
2,730税込3,003
1本
翌日出荷
リングキャッチが不要なので、現場作業の簡素化と軽量化を実現します。耐食性にも安心してお使いいただけます。
材質SUS316長さ(m)1.5線径(Φmm)3破断荷重(kg)565
ファンシーバッグ 紫紺/10枚 EA927SAシリーズ エスコファンシーバッグ 紫紺/10枚 EA927SAシリーズエスコ
2,800税込3,080
1束(10枚)
翌日出荷
材質本体/コート紙(表面グロスPP貼り) 手紐/ポリエステル紫紺厚さ(g/m2)160
ピッチゲージ (メトリック・ウィットワース) エスコピッチゲージ (メトリック・ウィットワース)エスコ
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
ミリねじ(60°)20枚、ウィットねじ(55°)28枚
仕様●材質:スチール●重量(g):85●枚数:52枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:ウィット:4G 2・1/4 2・1/2、4 1/2G 1・7/8 2、5G 1・5/8 1・3/4、6G 1・3/8 1・1/2、7G 3/8 1・1/4、8G 1、9G 1/8、10G 3/4、11G 5/8、12G、13G、14G、16G 3/8、18G 5/16、19G、20G 1/4、22G、24G 3/16、25G、26G、28G、30G、32G、36G、40G、1/8、48G、60G、62Gメトリック:0.4、0.5、0.7、0.75、0.8、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0アズワン品番65-2173-99
185x 65x240mm ファンシーバッグ(紫紺/10枚) エスコ185x 65x240mm ファンシーバッグ(紫紺/10枚)エスコ
2,400税込2,640
1束
翌日出荷
仕様サイズ(幅×マチ×高さ):185×65×240mm材質本体:コート紙(表面グロスPP貼り)、手紐:ポリエステル紫紺入数10枚厚さ(g/m2)140
225x 80x320mm ファンシーバッグ(紫紺/10枚) エスコ225x 80x320mm ファンシーバッグ(紫紺/10枚)エスコ
2,500税込2,750
1束
翌日出荷
仕様サイズ(幅×マチ×高さ):225×80×320mm材質本体:コート紙(表面グロスPP貼り)、手紐:ポリエステル紫紺入数10枚厚さ(g/m2)140
185x 65x240mm ファンシーバッグ(黒/10枚) エスコ185x 65x240mm ファンシーバッグ(黒/10枚)エスコ
2,400税込2,640
1束
翌日出荷
仕様サイズ(幅×マチ×高さ):185×65×240mm材質本体:コート紙(表面グロスPP貼り)、手紐:ポリエステル入数10枚厚さ(g/m2)140
PJ1/2"x 50 mm ザルボ(厚口) エスコPJ1/2"x 50 mm ザルボ(厚口)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-50アズワン品番64-7849-68
微差圧計 エスコ微差圧計エスコ
28,200税込31,020
1個
翌日出荷
空気は圧力の高いところから低いところへ流れます。この原理を応用して、室内の圧力を高めたり低くすることによって、汚れた空気を室内に入れない、あるいは室外に出さないようにすることができます。このような空気の流れを監視・制御するのが微差圧計です。高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームや原子力関連施設での室内圧力の監視など、あらゆる分野で活躍しています。適合配管:1.軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)。2.金属管(外径Φ6±0.1)。3.硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)。口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示。・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能。表示の直線性、ヒステリシス、再現性に優れ、微差圧領域を高精度に計測します。ダイヤフラム耐圧力:10kPa以内(0.1kgf/cm2)。使用温度範囲:-10~+50℃(ただし氷結しないこと)、使用周囲湿度:90%RH以下(ただし結露しないこと)。耐久衝撃:100m/s2、耐久振動 5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)。
仕様【定格目盛範囲(Pa)】-50~50、【適合ガス体】空気及び非腐食性ガス材質受圧エレメント:シリコンゴム、外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)270角度(°)振れ角度:約270 広角表示外径(Φmm)100精度(%)±2.5 F.S以内取付姿勢垂直 (指定)耐圧(kPa)計器本体:200
スチームクリーナー用ポイントブラシ エスコスチームクリーナー用ポイントブラシエスコ
1,170税込1,287
1組(3個)
翌日出荷
細かいところの掃除に最適。お風呂・トイレ・キッチン周りなど幅広く使用できます。3色3本セットなので、用途・場所によって使い分け可能です。
用途EA115SA-4用。材質ナイロン、ポリエステル入数(本)3
ピッチゲージ (ウィットワース) エスコピッチゲージ (ウィットワース)エスコ
990税込1,089
1本
翌日出荷
ミリねじ(55°)28枚
仕様●材質:スチール●重量(g):45●枚数:28枚●フレーム長さ:55mmアズワン品番65-2173-98
3/8"DR/5.5mm ソケット(ステンレス製) エスコ3/8"DR/5.5mm ソケット(ステンレス製)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス全長(mm)28対辺(mm)5.5外径(Φmm)18差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2251-52
15.8/21.1mmx50m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ15.8/21.1mmx50m 耐油性フレキシブルケーブル保護管エスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SA-50
5x1.2mm 引きスプリング エスコ5x1.2mm 引きスプリングエスコ(1件のレビュー)
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)1.2ばねの種類引きばね材質バネ鋼エスコ品番EA952SA-52長さ(m)1
5.0x 5m ステンレスチェーン エスコ5.0x 5m ステンレスチェーンエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-505質量(kg)2.15寸法W(mm)7寸法P(mm)27荷重(kg)250
5.0x10m ステンレスチェーン エスコ5.0x10m ステンレスチェーンエスコ
18,700税込20,570
1個
翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-510質量(kg)4.29寸法W(mm)7寸法P(mm)27荷重(kg)250
5.0x 2m ステンレスチェーン エスコ5.0x 2m ステンレスチェーンエスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-502質量(kg)0.86使用荷重(kg)250寸法W(mm)7寸法P(mm)27荷重(kg)250チェーン線径(Φmm)5
1274kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ1274kg ベルト荷締機(両端アイ型)エスコ
19,600税込21,560
1個(1個)
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1274端末仕様両端アイ材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1破断荷重(kN)40アイの長さ(mm)120幅×厚さ(mm)ベルト:50×3.3
5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ5.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
35,800税込39,380
1個
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)250全長(m)30仕様溶接ありエスコ品番EA980SA-530材質SUS304線径(Φmm)5仕上研磨仕上チェーン内寸(mm)27.0×8.0
スチームクリーナーセット エスコスチームクリーナーセットエスコ
13,700税込15,070
1セット
翌日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体)消費電力(W)1000電源AC100Vタンク容量(L)0.3圧力最大噴射:約3気圧コード長さ(m)3連続使用時間最大12分スチーム温度(℃)噴射:100サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)
2540kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ2540kg ベルト荷締機(両端アイ型)エスコ
33,800税込37,180
1個(1個)
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)2540端末仕様両端アイベルト長さ巻取側(m)3材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1破断荷重(kN)100幅×厚さ(mm)ベルト:75×3.5